カテゴリ

  • 自動車補修部品(35)
  • 切削工具(33)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • メカニカル部品(20)
  • 制御機器(16)
  • カー用品(16)
  • 測定用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • オフィス家具(8)
  • バイク部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 家電(6)
  • 作業工具(6)
  • 介護用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 研磨材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 農業機械(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 医療(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「ra-06」の検索結果

241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス製 化粧棚 RA0006 RELIANCE(リラインス)

    ステンレス製 化粧棚 RA0006

    RELIANCE(リラインス)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    直線と曲線のバランスがおりなす調和のとれたフォルム。水廻り空間の雰囲気に自然と馴染むさりげないデザイン。細部にまでこだわった機能性と安全性。バスルームアクセサリーのリラインスから、ホテルライクな空間に向けた新たなシリーズが登場
    仕様浴室使用可材質ステンレス幅(mm)250高さ(mm)29奥行(mm)109(96)
  • レーザー墨出し器 ドットエイリアン Y'sGOD

    レーザー墨出し器 ドットエイリアン

    Y'sGOD(18件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    コスパに優れたレーザー墨出し器!
    付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用)電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本精度7m±1mm光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm自動補正範囲±3°レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約3/10m
  • RG ダウンサス オデッセイ RA6 RG(レーシングギア)

    RG ダウンサス オデッセイ RA6

    RG(レーシングギア)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
  • 防毒(塗装)マスクセット G-7 興研

    防毒(塗装)マスクセット G-7

    興研(70件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルター等がセットになっています。 ボンネット二重構造は、デリケートな排気弁を外気やミストから守り、下方視野に優れるので、作業性もアップします。 微小な塗装ミストも99%以上カット。 軽量タイプ しめひも:タイプRA(タイプRBでも装着可)
    セット内容(マスク) G-7-06型 1個(吸収缶) KGC-10型(有機ガス用) 1個(フィルター)マイティミクロンフィルター10型用 1個(ろ材押さえ)フィルター押さえ 10型用 1個種別防毒マスク質量(g)(吸収缶) 38.5(±2.5)タイプ吸収缶1個使用タイプ本体質量(g)74(±15)ガスの種類有機ガス破過時間90以上国家検定合格番号(面体)第TN382号、(吸収缶)第TN365号機能フィットチェッカー内蔵除毒能力(分)90以上材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-4550-01適合吸収缶KGC-10型、KGC-10型LRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ステンレス製 化粧棚 RA0006マットブラック RELIANCE(リラインス)

    ステンレス製 化粧棚 RA0006マットブラック

    RELIANCE(リラインス)
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    直線と曲線のバランスがおりなす調和のとれたフォルム。水廻り空間の雰囲気に自然と馴染むさりげないデザイン。細部にまでこだわった機能性と安全性。バスルームアクセサリーのリラインスから、ホテルライクな空間に向けた新たなシリーズが登場
    仕様浴室使用可材質ステンレスマットブラック
  • 一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)

    一般用基本スイッチ Z 基準形

    omron(オムロン)(105件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
    PTI(トラッキング特性)175
  • 液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-RA06D 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-RA06D 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種panasonic Strada CN-RA06D寸法(mm)80×155取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • RA2450-D06 CARLO GAVAZZI

    RA2450-D06

    CARLO GAVAZZI
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-RA06WD 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-RA06WD 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,598税込1,758
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種Panasonic Strada CN-RA06WD寸法(mm)80×155取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • デジタル指示調節計:C15シリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C15シリーズ

    azbil(旧:山武)(2件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ●簡単で使いやすい汎用調節計。ヒータ制御が容易に設定可能。 ●グループ内マルチレンジ入力対応 熱電対/測温抵抗体/リニア入力(電圧・電流)を機種に応じて選択可能。 ●新アルゴリズム「Just-FiTTER」採用(PID制御) 高速で安定した温度制御を実現。 複数の制御方式 ●:RS-485通信対応(オプション) 上位システムとの接続で遠隔監視が可能。
    用途●1. ヒータ制御(温度管理全般) 恒温槽 ホットプレート 加熱炉 ●2. 産業用装置の温度調節 成形機(樹脂・ゴム) 乾燥炉 食品加工機械 医療・検査装置の温度制御 ●3. 工場の計装・プロセス制御 温度・電圧・電流を扱う各種プロセス管理 RS485でホストと接続可能 ●4. アラーム監視用途 過昇温、低温、偏差警報など
  • カーライル テララウンドトレイ Carlisle(カーライル)

    カーライル テララウンドトレイ

    Carlisle(カーライル)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    ポリカーボネイトと同等の耐衝撃強度とガラスのような透明感を兼ね備えています。
    材質トライタン形状丸皿高さ(mm)25耐熱温度(℃)100直径(mm)368TKG品番9-1727-0601TKG品番(2017)6-1471-0601
  • 超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)

    超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

    EIKO(栄工舎)
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
    用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
  • 自動車用ブレーキパッド RAICAM

    自動車用ブレーキパッド

    RAICAM
    6,998税込7,698
    1箱(4枚)
    翌々日出荷
  • MRA工業用ブラシ マイクロチューブブラシ ムラキ

    MRA工業用ブラシ マイクロチューブブラシ

    ムラキ
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    小径穴の微細なバリや異物の除去、内面の仕上に最適です。マシニングセンタ、ボール盤、ハンドツールとしても使用できます。
    用途クロスホール、溝アンダーカットホールのバリ取り、仕上げ。材質(軸)真鍮2018年トラスコ掲載ページ5 1410
  • ソフトグリップ伸縮アルミ杖 ミキ

    ソフトグリップ伸縮アルミ杖

    ミキ
    4,498税込4,948
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    おしゃれで滑りにくい、ワッフル形状のパイプ。 『指また』が無理なく握れる丈夫なグリップ。
    材質本体:アルミ、グリップ:樹脂・シリコン・鉄質量(g)430
  • ソフトグリップ伸縮折りたたみアルミ杖 ミキ

    ソフトグリップ伸縮折りたたみアルミ杖

    ミキ
    4,898税込5,388
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質本体:アルミ、グリップ:樹脂・シリコン・鉄質量(g)約410
  • ソフトグリップスリム伸縮アルミ杖 ミキ

    ソフトグリップスリム伸縮アルミ杖

    ミキ
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    指またが無理なく握れ、壁やテーブルに立てかけても滑りにくい杖。 色もカラフルなものが揃っておりオシャレです。
    材質本体:アルミ、グリップ:樹脂・シリコン・鉄質量(g)360
  • リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSUSR

    EIKO(栄工舎)
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
  • 精密ダイヤル式可変抵抗器 はくでん

    精密ダイヤル式可変抵抗器

    はくでん
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    精密な抵抗値で調整ができるモデルから、最大約1GΩの抵抗値に調整できるモデルまで、豊富なレンジを取り揃えております。
    抵抗(mΩ)【内部】30±5
  • ソフトグリップ伸縮アルミ杖 ミキ

    ソフトグリップ伸縮アルミ杖

    ミキ
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    材質本体:アルミ、グリップ:樹脂・シリコン・鉄グリーン質量(g)430長さ(cm)71~93.5(10段階/2.5ピッチ)、グリップ:13パイプ径(Φmm)上部:24/下部:19底径(Φmm)ゴムチップ:約39適合ゴムチップ内径(mm)18
  • ソフトグリップ伸縮折リタタミアルミ ブラック ミキ

    ソフトグリップ伸縮折リタタミアルミ ブラック

    ミキ
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    材質本体:アルミ /グリップ:樹脂、シリコン、鉄質量(g)410幅(cm)【グリップ】13全長(cm)73~83(5段階調節)
  • カッタ部品(カートリッジ) NTKカッティングツールズ

    カッタ部品(カートリッジ)

    NTKカッティングツールズ
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
  • (POP1)レールアダプター&クリップ RA&C6-M2 POP1

    (POP1)レールアダプター&クリップ RA&C6-M2

    POP1
    999税込1,099
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    巾80ミリのクリップがシェルフレールにワンタッチで取り付けできます。クリップの向きも変えられます。
    材質クリップ:ポリカーボネイト、バネ部:ステンレス、本体とジョイント:ポリアセタール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×80×50開口寸法(mm)クリップ:10まで
  • RA-60シリーズ 超小形レギュレータ ダイレクト配管 CKD

    RA-60シリーズ 超小形レギュレータ ダイレクト配管

    CKD
    4,400税込4,840
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
    接続口径1/8接続方式Rc排気機構リリーフタイプ
  • カッタ NTKカッティングツールズ

    カッタ

    NTKカッティングツールズ
    179,800税込197,780
    1本
    4日以内出荷
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷から92日以内出荷
    種類DCファン
  • サムシフター ESLTZ5006RA 右レバーのみ 6S SHIMANO(シマノ)

    サムシフター ESLTZ5006RA 右レバーのみ 6S

    SHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
  • ESLRV3006RA レボシフター 右(6段) SHIMANO(シマノ)

    ESLRV3006RA レボシフター 右(6段)

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    左右区別
  • GO Ultra クリエイターキット ミッドナイトブラック insta360

    GO Ultra クリエイターキット ミッドナイトブラック

    insta360
    73,980税込81,378
    1セット
    欠品中
    超小型ながらもプロレベルの映像制作が可能な次世代アクションカメラです。従来のGOシリーズを大幅に進化。最大の特徴は、1/1.28インチの大型センサーと4K/60fps録画対応により、暗所や逆光でも高画質な映像が撮れる点です。さらに、AI処理を担う5nmチップを搭載し、リアルタイムでのノイズ除去やHDR補正、手ブレ補正が強化されていま。本体は約53gと軽量で、マグネットマウント構造により服や金属面に簡単に装着可能。ハンズフリー撮影ができるため、Vlogやライフログ、スポーツ撮影にも最適です。microSDカード対応で最大2TBまで拡張でき、長時間撮影やデータ管理も柔軟に行えます。静止画は最大50MPに対応し、2倍ズーム機能「クラリティーズーム」も搭載。バッテリーはカメラ単体で最大70分、アクションポッド併用で最大200分と長寿命。IPX8の防水性能(10m)も備え、水辺での撮影にも安心です。おすすめポイントとしては、コンパクトながらも本格的な映像制作が可能な点、アクセサリーキットが豊富で用途に応じた撮影スタイルが選べる点、そしてmicroSD対応による運用の自由度の高さが挙げられます。日常の記録から旅の思い出、アクティブなシーンまで幅広く活躍する一台です。
    仕様【ジャイロスコープ】6軸ジャイロスコープセット内容GO Ultra x1、クイックリリース安全コード x1、マグネット式簡易クリップ x1、磁気ペンダント x1、クイックリリースマウント x1、ミ三脚付きミニ自撮り棒 2.0×1、ピボットスタンド x1ミッドナイトブラック質量(g)カメラ単体:52.9±0.5、アクションポッド:108.5±0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ単体:46×45.7×18.3、アクションポッド:70.4×48.8×33.3充電時間(分)【カメラ単体】(80%まで)12、(100%まで)20、【アクションポッド】(80%まで)18、(100%まで)40フォーマット形式【写真】JPG、DNG RAW (Insta360アプリまたはStudioで書き出し可能)、【動画】MP4互換性【端末】OS端末:12またはそれ以上のプロセッサを搭載し、iOSのバージョンが13.0以降のiOS端末。Android端末: Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。録画時間(連続)カメラ単体:70分、カメラ単体+アクションポッド:200分動作温度(℃)ー20~40バッテリー容量(mAh)カメラ単体:500、アクションポッド:1450充電方式カメラ単体:アクションポッド経由、アクションポッド:USB-CBluetoothBLE 5.4Wi-Fi【カメラ単体】2.4GHz:802.11b/g/n/ax、5GHz:802.11a/n/ac/ax、【アクションポッド】2.4GHz:802.11b/g/n/axストレージmicroSDカードが必要、最大2TBまで対応
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    3,290税込3,619
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)

    オイルパンドレンプラグ

    OHNO(大野ゴム工業)(206件のレビュー)
    219税込241
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • イワタUDゴシックRA 表示用/本文用 Pr6/Pr6N イワタ(ソフト)

    イワタUDゴシックRA 表示用/本文用 Pr6/Pr6N

    イワタ(ソフト)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    UDとは年齢・性別や障害に関係なく、あらゆる人が商品・サービス・住居・施設を快適に利用できるように配慮されたデザインのことです。イワタではUDの視点にもとづいた文字デザインを詳細に調査・検討し、より幅広い用途で、正確な情報の伝達に対応しています。イワタUDゴシックRA 表示用/本文用。
    対応OSWindows 7(SP1)/8.1/10、Mac OS X 10.3以降対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Macディスク1書体あたり15MB以上
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
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
"ra-06" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷