カテゴリ

  • 自動車純正部品(162)
  • メカニカル部品(150)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(132)
  • 制御機器(41)
  • 自動車補修部品(37)
  • 切削工具(35)
  • 空調・照明・電設資材(24)
  • 測定用品(21)
  • オフィス家具(19)
  • カー用品(17)
  • 電気材料(14)
  • 家電(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 作業工具(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • バイク部品(6)
  • 介護用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 機構部品(2)
  • 医療(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 電動工具(1)

「ra-06」の検索結果

768件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス製 化粧棚 RA0006 RELIANCE(リラインス)

    ステンレス製 化粧棚 RA0006

    RELIANCE(リラインス)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    直線と曲線のバランスがおりなす調和のとれたフォルム。水廻り空間の雰囲気に自然と馴染むさりげないデザイン。細部にまでこだわった機能性と安全性。バスルームアクセサリーのリラインスから、ホテルライクな空間に向けた新たなシリーズが登場
    仕様浴室使用可材質ステンレス幅(mm)250高さ(mm)29奥行(mm)109(96)
  • レーザー墨出し器 ドットエイリアン Y'sGOD

    レーザー墨出し器 ドットエイリアン

    Y'sGOD(18件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    コスパに優れたレーザー墨出し器!
    付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用)電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本精度7m±1mm光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm自動補正範囲±3°レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約3/10m
  • RG ダウンサス オデッセイ RA6 RG(レーシングギア)

    RG ダウンサス オデッセイ RA6

    RG(レーシングギア)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
  • 防毒(塗装)マスクセット G-7 興研

    防毒(塗装)マスクセット G-7

    興研(70件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルター等がセットになっています。 ボンネット二重構造は、デリケートな排気弁を外気やミストから守り、下方視野に優れるので、作業性もアップします。 微小な塗装ミストも99%以上カット。 軽量タイプ しめひも:タイプRA(タイプRBでも装着可)
    セット内容(マスク) G-7-06型 1個(吸収缶) KGC-10型(有機ガス用) 1個(フィルター)マイティミクロンフィルター10型用 1個(ろ材押さえ)フィルター押さえ 10型用 1個種別防毒マスク質量(g)(吸収缶) 38.5(±2.5)タイプ吸収缶1個使用タイプ本体質量(g)74(±15)ガスの種類有機ガス破過時間90以上国家検定合格番号(面体)第TN382号、(吸収缶)第TN365号機能フィットチェッカー内蔵除毒能力(分)90以上材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-4550-01適合吸収缶KGC-10型、KGC-10型LRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • シートアッシ(ブラウン) 45100-32G71-RA6 スズキ

    シートアッシ(ブラウン) 45100-32G71-RA6

    スズキ
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
  • ステンレス製 化粧棚 RA0006マットブラック RELIANCE(リラインス)

    ステンレス製 化粧棚 RA0006マットブラック

    RELIANCE(リラインス)
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    直線と曲線のバランスがおりなす調和のとれたフォルム。水廻り空間の雰囲気に自然と馴染むさりげないデザイン。細部にまでこだわった機能性と安全性。バスルームアクセサリーのリラインスから、ホテルライクな空間に向けた新たなシリーズが登場
    仕様浴室使用可材質ステンレスマットブラック
  • 一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)

    一般用基本スイッチ Z 基準形

    omron(オムロン)(105件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
    PTI(トラッキング特性)175
  • ロボシリンダ ERC3-RA6C IAI(アイエイアイ)

    ロボシリンダ ERC3-RA6C

    IAI(アイエイアイ)
    46,880税込51,568
    1台
    11日以内出荷
    ブレーキなしタイプロッドタイプ繰返し精度(mm)±0.02使用環境標準ロッド径(Φmm)25エンコーダ種類インクリメンタル仕様モータ種類パルスモータ56□サイズコントローラ種類CONモード
  • 液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-RA06D 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-RA06D 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種panasonic Strada CN-RA06D寸法(mm)80×155取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • RA2450-D06 CARLO GAVAZZI

    RA2450-D06

    CARLO GAVAZZI
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-RA06WD 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-RA06WD 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,598税込1,758
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種Panasonic Strada CN-RA06WD寸法(mm)80×155取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • デジタル指示調節計:C15シリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C15シリーズ

    azbil(旧:山武)(2件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ●簡単で使いやすい汎用調節計。ヒータ制御が容易に設定可能。 ●グループ内マルチレンジ入力対応 熱電対/測温抵抗体/リニア入力(電圧・電流)を機種に応じて選択可能。 ●新アルゴリズム「Just-FiTTER」採用(PID制御) 高速で安定した温度制御を実現。 複数の制御方式 ●:RS-485通信対応(オプション) 上位システムとの接続で遠隔監視が可能。
    用途●1. ヒータ制御(温度管理全般) 恒温槽 ホットプレート 加熱炉 ●2. 産業用装置の温度調節 成形機(樹脂・ゴム) 乾燥炉 食品加工機械 医療・検査装置の温度制御 ●3. 工場の計装・プロセス制御 温度・電圧・電流を扱う各種プロセス管理 RS485でホストと接続可能 ●4. アラーム監視用途 過昇温、低温、偏差警報など
  • カーライル テララウンドトレイ Carlisle(カーライル)

    カーライル テララウンドトレイ

    Carlisle(カーライル)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    ポリカーボネイトと同等の耐衝撃強度とガラスのような透明感を兼ね備えています。
    材質トライタン形状丸皿高さ(mm)25耐熱温度(℃)100直径(mm)368TKG品番9-1727-0601TKG品番(2017)6-1471-0601
  • 超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)

    超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

    EIKO(栄工舎)
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
    用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
  • 自動車用ブレーキパッド RAICAM

    自動車用ブレーキパッド

    RAICAM
    6,998税込7,698
    1箱(4枚)
    翌々日出荷
  • デジタル指示調節計:C1Mシリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C1Mシリーズ

    azbil(旧:山武)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能! さらに使いやすく(さらなる性能向上) 一目でわかる(大型液晶表示) すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)
    用途●温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備●プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御●装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
  • MRA工業用ブラシ マイクロチューブブラシ ムラキ

    MRA工業用ブラシ マイクロチューブブラシ

    ムラキ
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    小径穴の微細なバリや異物の除去、内面の仕上に最適です。マシニングセンタ、ボール盤、ハンドツールとしても使用できます。
    用途クロスホール、溝アンダーカットホールのバリ取り、仕上げ。材質(軸)真鍮2018年トラスコ掲載ページ5 1410
  • GUIDE,R.RA*TYPE6*    64316KAZ300ZK ホンダ

    GUIDE,R.RA*TYPE6* 64316KAZ300ZK

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • GUIDE,L.RA*TYPE6*  64366KAZ300ZK ホンダ

    GUIDE,L.RA*TYPE6* 64366KAZ300ZK

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • ソフトグリップ伸縮アルミ杖 ミキ

    ソフトグリップ伸縮アルミ杖

    ミキ
    4,498税込4,948
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    おしゃれで滑りにくい、ワッフル形状のパイプ。 『指また』が無理なく握れる丈夫なグリップ。
    材質本体:アルミ、グリップ:樹脂・シリコン・鉄質量(g)430
  • ソフトグリップ伸縮折りたたみアルミ杖 ミキ

    ソフトグリップ伸縮折りたたみアルミ杖

    ミキ
    4,898税込5,388
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質本体:アルミ、グリップ:樹脂・シリコン・鉄質量(g)約410
  • ソフトグリップスリム伸縮アルミ杖 ミキ

    ソフトグリップスリム伸縮アルミ杖

    ミキ
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    指またが無理なく握れ、壁やテーブルに立てかけても滑りにくい杖。 色もカラフルなものが揃っておりオシャレです。
    材質本体:アルミ、グリップ:樹脂・シリコン・鉄質量(g)360
  • リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSUSR

    EIKO(栄工舎)
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
  • 精密ダイヤル式可変抵抗器 はくでん

    精密ダイヤル式可変抵抗器

    はくでん
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    精密な抵抗値で調整ができるモデルから、最大約1GΩの抵抗値に調整できるモデルまで、豊富なレンジを取り揃えております。
    抵抗(mΩ)【内部】30±5
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2RA16-6~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2RA16-6~)

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
    取付支持形式底面取付形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用流体空気チューブ内径(Φmm)16取付金具底面取付形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • ソフトグリップ伸縮アルミ杖 ミキ

    ソフトグリップ伸縮アルミ杖

    ミキ
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    材質本体:アルミ、グリップ:樹脂・シリコン・鉄グリーン質量(g)430長さ(cm)71~93.5(10段階/2.5ピッチ)、グリップ:13パイプ径(Φmm)上部:24/下部:19底径(Φmm)ゴムチップ:約39適合ゴムチップ内径(mm)18
  • 軸流ファン 電源電圧:24 V dc dc 60 x 60 x 25mm 山洋電気

    軸流ファン 電源電圧:24 V dc dc 60 x 60 x 25mm

    山洋電気
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●幅:60mm●奥行:25mm●コード番号:236-8458アズワン品番65-8054-06
  • ソフトグリップ伸縮折リタタミアルミ ブラック ミキ

    ソフトグリップ伸縮折リタタミアルミ ブラック

    ミキ
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    材質本体:アルミ /グリップ:樹脂、シリコン、鉄質量(g)410幅(cm)【グリップ】13全長(cm)73~83(5段階調節)
  • カッタ部品(カートリッジ) NTKカッティングツールズ

    カッタ部品(カートリッジ)

    NTKカッティングツールズ
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
  • AXT Series(AXT512) SMC

    AXT Series(AXT512)

    SMC
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • (POP1)レールアダプター&クリップ RA&C6-M2 POP1

    (POP1)レールアダプター&クリップ RA&C6-M2

    POP1
    999税込1,099
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    巾80ミリのクリップがシェルフレールにワンタッチで取り付けできます。クリップの向きも変えられます。
    材質クリップ:ポリカーボネイト、バネ部:ステンレス、本体とジョイント:ポリアセタール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×80×50開口寸法(mm)クリップ:10まで
  • 06レデューシングモジュラー弁 油研工業

    06レデューシングモジュラー弁

    油研工業
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    仕様●大きさの呼び:6●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)500最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
  • RA-60シリーズ 超小形レギュレータ ダイレクト配管 CKD

    RA-60シリーズ 超小形レギュレータ ダイレクト配管

    CKD
    4,400税込4,840
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
    接続口径1/8接続方式Rc排気機構リリーフタイプ
  • GUIDE,STEERING RA    53416HL6AF1 ホンダ

    GUIDE,STEERING RA 53416HL6AF1

    ホンダ
    649税込714
    1個
    5日以内出荷
  • セーフティライトカーテン F3SG-SRシリーズ omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F3SG-SRシリーズ

    omron(オムロン)
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷から36日以内出荷
    保護構造IP65およびIP67(IEC60529)、IP67G(JIS C0920)出力(補助)PNPまたはNPNトランジスタ1出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下*5*5. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。電源電圧(V)SELV/PELV24DC±20%(リップルp-p10%以下)制御出力PNPまたはNPNトランジスタ2出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(ケーブル延長による電圧降下を除く)、容量負荷1μF以下、誘導負荷2.2H以下 *1*2*3漏れ電流1mA以下(PNP)、2mA以下(NPN) *4*1. 形F3SG-4SRAについては、2連結時:負荷電流150mA以下、3連結時:負荷電流80mA以下。*2. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下*3. 誘導性負荷の値は、制御出力が頻その他の機能直列連結機能連結数:3連結まで総光軸数:255光軸まで安全関連機能インターロック外部リレーモニタ(EDM)プリリセットPSDIフィックスブランキング/フローティングブランキングリデュースドレゾリューションミューティング/オーバーライド相互干渉防止PNP/NPN選択応答時間変更絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)保護回路出力負荷短絡保護耐衝撃(耐久)Class3M4(IEC TR60721-4-3)/誤動作:加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)[IEC61496-1]耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)[IEC61496-1]動作モード制御出力:入光時ON(受光器が投光信号を受信すると制御出力がON)、補助出力:制御出力情報(出力反転機能:有効)(出荷時設定)(SD Manager 3で選択可能)干渉防止機能(相互)スキャンコードによる光同期:2セット間の相互干渉を防止可能。有線同期:3セット間の相互干渉を防止可能。耐振動Class3M4(IEC TR60721-4-3)テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)出力形式(補助)PNPまたはNPNトランジスタ1出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下*5*5. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class3M4(IEC TR60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以下光源(発光波長)赤外LED耐電圧(V)AC1000、50/60Hz立ち上がり時間(s)(電源投入後)3以下耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)[IEC61496-1]
  • 06レデューシングモジュラー弁 油研工業

    06レデューシングモジュラー弁

    油研工業
    79,980税込87,978
    1個
    10日以内出荷
    低圧力設定が可能
    仕様●大きさの呼び:6●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)125最高使用圧力(MPa)35圧力調整範囲(MPa)0.7~7粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
  • カッタ NTKカッティングツールズ

    カッタ

    NTKカッティングツールズ
    179,800税込197,780
    1本
    4日以内出荷
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc dc 60 x 60 x 25mm 山洋電気

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc dc 60 x 60 x 25mm

    山洋電気
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●幅:60mm●電流 Max:350mA●コード番号:236-8457アズワン品番65-8053-26
...