カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • バイク純正部品(8)
  • 切削工具(8)
  • 卓上消耗品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 照明(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)

「ra-29」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(131件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷から9日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75関連資料(0.8MB)ベルト形A
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ EIKO(栄工舎)超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズEIKO(栄工舎)
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
シャンクスルークーラント
用途貫通穴加工用材質超硬 K10コーティングTiAlN刃形ストレート
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
材質超微粒子シャンク径(Φmm)3刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
安全長靴[耐油/抗菌] エスコ安全長靴[耐油/抗菌]エスコ
3,980税込4,378
1足
翌日出荷
JIS S級 相当品。鋼製先芯入り。耐油・抗菌・防臭加工。カットして高さの調整ができます。(3cm幅で2回分)
幅(mm)3E材質(アッパー)耐油性PVC材質(ソール)耐油ラバー機能抗菌、耐油、防臭JIS規格JIS S級相当足幅3E材質(先芯)鋼(JIS S級相当)靴タイプ長靴
(RA297)BOLT 三菱ふそう(RA297)BOLT三菱ふそう
239税込263
1個
5日以内出荷
(RA299)SHAFT 三菱ふそう(RA299)SHAFT三菱ふそう
91,980税込101,178
1個
5日以内出荷
(RA295)PLATE 三菱ふそう(RA295)PLATE三菱ふそう
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
ネオフュージョン フラットプレート SW29cm ラックポーセレンネオフュージョン フラットプレート SW29cmラックポーセレン
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
全5色展開 マットな質感でフラットデザイン、落ち着いた色合いはどんなシチュエーションにもマッチします
スノーホワイト直径(Φmm)293高さ(mm)29
ネオフュージョン フラットプレート SB 29cm ラックポーセレンネオフュージョン フラットプレート SB 29cmラックポーセレン
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
全5色展開 マットな質感でフラットデザイン、落ち着いた色合いはどんなシチュエーションにもマッチします
スモーキーブラック直径(Φmm)293高さ(mm)29
バイメタルホールソー(刃のみ) イチネンTASCOバイメタルホールソー(刃のみ)イチネンTASCO
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
(RA299)SHAFT ASSY 三菱ふそう(RA299)SHAFT ASSY三菱ふそう
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
Cynergy3 リードスイッチ CYNERGY3Cynergy3 リードスイッチCYNERGY3
589税込648
1個
翌々日出荷
コンタクトのコンフィギュレーションSP-NO材質(コンタクト)ロジウムRoHS指令(10物質対応)対応
ネオフュージョン フラットプレート CB29cm ラックポーセレンネオフュージョン フラットプレート CB29cmラックポーセレン
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
全5色展開 マットな質感でフラットデザイン、落ち着いた色合いはどんなシチュエーションにもマッチします
チェスナッツブラウン直径(Φmm)293高さ(mm)29
ネオフュージョン フラットプレート PG29cm ラックポーセレンネオフュージョン フラットプレート PG29cmラックポーセレン
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
全5色展開 マットな質感でフラットデザイン、落ち着いた色合いはどんなシチュエーションにもマッチします
ピタヤグレー直径(Φmm)293高さ(mm)29
ネオフュージョン フラットプレート DR29cm ラックポーセレンネオフュージョン フラットプレート DR29cmラックポーセレン
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
全5色展開 マットな質感でフラットデザイン、落ち着いた色合いはどんなシチュエーションにもマッチします
ダークレッド直径(Φmm)293高さ(mm)29
マジックドリル SF-DRA (3×Dc) 京セラマジックドリル SF-DRA (3×Dc)京セラ
56,980税込62,678
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
止ねじHS-50100TRP加工深さ3寸法LS(mm)58シャンク形状フランジ付きレンチDTPM-15寸法DCON(mm)32寸法DCSFMS(mm)39
マジックドリル SF-DRA (5×Dc) 京セラマジックドリル SF-DRA (5×Dc)京セラ
68,980税込75,878
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
止ねじHS-50100TRP加工深さ5寸法LS(mm)58シャンク形状フランジ付きレンチDTPM-15寸法DCON(mm)32寸法DCSFMS(mm)39
マジックドリル SF-DRA (8×Dc) 京セラマジックドリル SF-DRA (8×Dc)京セラ
79,980税込87,978
1本
3日以内出荷
止ねじHS-50100TRP加工深さ8寸法LS(mm)58シャンク形状フランジ付きレンチDTPM-15寸法DCON(mm)32寸法DCSFMS(mm)39
シーメンス 機械式コネクタ SIEMENSシーメンス 機械式コネクタSIEMENS
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:機械式コネクタ●併用可能製品:3RT2.1コンタクタ, S00可逆コンタクタアセンブリ●電池タイプ:S00RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens リンクモジュール 3RA2921 SIEMENSSiemens リンクモジュール 3RA2921SIEMENS
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:リンクモジュール範囲:SIRIUS取り付けタイプ:シャーシ取り付け接続モジュール及びアクセサリ、取り付けアクセサリ. SIRIUSレンジで使用するための接続アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
Mech. connector lateral interlocking fo 1袋 10個入 SIEMENSMech. connector lateral interlocking fo 1袋 10個入SIEMENS
14,980税込16,478
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens 機械式コネクタは、コンタクタ用の側面インターロックを備えており、2 つのコネクタと 1 つの Anchor で構成されています。コンタクタのサイズは S0 です
仕様●アクセサリタイプ:機械式コネクタ●併用可能製品:コンタクタ 3RT2.2●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7342-28
リンクモジュール 1袋 10個入 SIEMENSリンクモジュール 1袋 10個入SIEMENS
33,980税込37,378
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens リンクモジュールは、3RV2.1 及びこのねじ / スプリング式 Terminal 用の電気 / 機械式として使用することができます。ねじ固定取り付けタイプを使用しています。DC で動作します。コンタクタのサイズは SS00 - S0 です
仕様●アクセサリタイプ:リンクモジュール●併用可能製品:リンクモジュールアズワン品番65-7345-56
Wiring module bottom for contactor ass 1袋 5個入 SIEMENSWiring module bottom for contactor ass 1袋 5個入SIEMENS
20,980税込23,078
1袋(5個)
7日以内出荷
Siemens 配線キットに Terminal のねじタイプがあり、可逆コンタクタアセンブリボタンを使用しています。IT スターターサイズは S00、コンタクタ間にギャップなしです。取り付けタイプはクリップオン式です
仕様●アクセサリタイプ:配線モジュール●併用可能製品:コンタクタアセンブリ S00●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2117アズワン品番65-7345-91
シーメンス  アダプタキット SIEMENSシーメンス アダプタキットSIEMENS
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:配線キット●範囲:Sirius Innovation●シリーズ:3RA2933●接続キット. 3RT10接触器と3RV10回路ブレーカ間で電気的及び機械的な接続方法を提供するために使用
Wiring kit screw electrical and mechan SIEMENSWiring kit screw electrical and mechanSIEMENS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Siemens 配線キットにはスプリングタイプ Terminal があり、YD コンビネーションの機械式インターロックを含む電気 / 機械式です。IT スターターサイズは S00 です。S00 。取り付けタイプはクリップオン式です
仕様●アクセサリタイプ:配線キット●併用可能製品:3RA2 シリーズ●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7345-20
シーメンス 配線キット SIEMENSシーメンス 配線キットSIEMENS
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けアクセサリ 3RA2 用 SIEMENS取り付けアクセサリ 3RA2 用SIEMENS
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius シリーズスペーサディスクは、主に標準取り付けレールアダプタに使用されます。コンタクタのサイズは S0 です。取り付けタイプはクリップオン式です
仕様●種類:スペーサディスク●併用可能製品:3RA2●素材:プラスチック●コード番号:202-1713アズワン品番65-7838-51
リンクモジュール SIEMENSリンクモジュールSIEMENS
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Siemens ハイブリッドリンクモジュールは、3RV2.1 及び 3RV2.1 に対応する電気 / 機械式 Terminal として使用することができます。プラグ対応取り付けタイプを使用しています。コンタクタのサイズは S00 です
仕様●アクセサリタイプ:ハイブリッドリンクモジュール●併用可能製品:リンクモジュールアズワン品番65-7337-96
Siemens リンクモジュール SIEMENSSiemens リンクモジュールSIEMENS
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Link Module範囲:Sirius Innovation接続モジュール及びアクセサリ、取り付けアクセサリ. SIRIUSレンジで使用するための接続アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
Siemens リンクモジュール 3RA2 SIEMENSSiemens リンクモジュール 3RA2SIEMENS
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Link Module範囲:Sirius Innovationシリーズ:3RA2接続モジュール及びアクセサリ、取り付けアクセサリ. SIRIUSレンジで使用するための接続アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
シーメンス Link Module SIEMENSシーメンス Link ModuleSIEMENS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
3RA2アクセサリSiemens製の業務用3RU2シリーズ接触器のアクセサリです。アクセサリにはリンクモジュールが含まれます。
仕様●アクセサリタイプ:リンクモジュール●併用可能製品:3RV2シリーズSIRIUSモータスタータ●範囲:Sirius Innovation●サイズ:S2●コード番号:136-9682アズワン品番65-7295-12
アーバー イチネンTASCOアーバーイチネンTASCO
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
適合ホールソー…TA653RA-16~30、TA653RT-17~29
チャック径(mm)10
カラー 296-28373-00 YAMAHA(ヤマハ)カラー 296-28373-00YAMAHA(ヤマハ)
289税込318
1個
3日以内出荷
マフラー 2 99999-03121 YAMAHA(ヤマハ)マフラー 2 99999-03121YAMAHA(ヤマハ)
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
ギア アイドラー 2 99999-03488 YAMAHA(ヤマハ)ギア アイドラー 2 99999-03488YAMAHA(ヤマハ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番2UJ-15517-00
カラー 2 296-23364-02 YAMAHA(ヤマハ)カラー 2 296-23364-02YAMAHA(ヤマハ)
959税込1,055
1個
3日以内出荷