174件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト 角度(°)40 ベルト形A
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別A 材質(ベルト)ゴム 種類Vベルト 使用温度範囲(℃)-30~90 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム 最小プーリ径(mm)75 関連資料(0.8MB) ベルト形A
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

555(スリーファイブ)ラックエンド
純正は高額なステアリングギアASSYのみの設定でしたが、555はラックエンド単品で必要部品のみの交換が可能に!!(一部の車種のみ)
用途ラック&ピニオン式ステアリングインナー・タイロッドエンドの一種として使用される。ラックとタイロッドエンドをつなぐもので、操舵力を伝える。
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工 材質K03 刃形右刃右ネジレ30° 表面処理TiAlNコーティング 関連資料(1.99MB)
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1116種類の商品があります)

Ag+(銀イオン)の効果で菌の増殖を抑制して嫌な臭いを消臭します。足首と土踏まずをサポーターで引き締めて歩行や運動時のタテとヨコのズレを軽減する、足首×土踏まずサポート仕様。足裏の衝撃を吸収し、靴との摩擦から足を守る二重底仕様
用途現場作業全般。事務作業全般。スポーツ全般。アウトドア全般。タウンユース。カジュアル サイズF 混率(%)綿・絹・ナイロン(抗菌加工)・ポリウレタン 適合サイズ(cm)25~27
1セット(3足)
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)URA型(固定型・圧入)
精度が必要な固定。ベアリング外径に対応。URAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用ください
公差ΦdJs6
1パック(2個)
6,598 税込7,258
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1枚
1,570 税込1,727
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質超微粒子 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングTiAlNコーティング
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

その他(CDPXWM16-2~) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

スライドユニット CDBX SMC CADデータあり
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
1個
71,980 税込79,178
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

その他(CDPXWM20-75~) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

その他(CDPXWL16-2~) SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

その他(CDPXWM20-50~) SMC CADデータあり
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)


その他(CDPXWM16-75~) SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

スライドユニット (CDBXWM16-2~) SMC CADデータあり
・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動両ロッド
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

その他(CDPXWM16-50~) SMC CADデータあり
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

その他(CDPXWL16-50~) SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

その他(CDPXWM20-2~) SMC CADデータあり
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

その他(CDPXWM10~) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

その他(CDPXWM16-1~) SMC CADデータあり
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

その他(CDPXWM20-1~) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

スライドユニット (CDBXWM25-1~) SMC CADデータあり
・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動両ロッド
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (247種類の商品があります)

その他(CDPXWL20-50~) SMC CADデータあり
1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

スライドユニット (CDBXWL16-50~) SMC CADデータあり
・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵,ボールブッシュ軸受(基本形)。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)50
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

スライドユニット (CDBXWL20-50~) SMC CADデータあり
・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵,ボールブッシュ軸受(基本形)。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)50
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

スライドユニット (CDBXWL16-25~) SMC CADデータあり
・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵,ボールブッシュ軸受(基本形)。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)25
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

その他(CDPXWL25-2~) SMC CADデータあり
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)


スライドユニット (CDBXWM16-1~) SMC CADデータあり
・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動両ロッド
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

その他(CDPXWL32-150~) SMC CADデータあり
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)




その他(CDPXWM32-2~) SMC CADデータあり
1個
88,980 税込97,878
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

ズーム比6.8 視野数23 をほこる、グリノー光学系実体顕微鏡の上位機種モデルです。三眼ズーム式タイプと、72個のLEDリング照明とのセットです。
総合倍率6.8~47X 付属品白黒プレート ストローク(mm)(フォーカシングユニット/上下動)約115 質量(kg)約4.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×334×340 照明72個LEDリング照明 接眼レンズ10X(視野数:23/視度補正付き) ズーム【ズーム比】6.8、【本体】0.68~4.7X 光学系グリノー式 鏡体機能三眼ズーム鏡筒 傾斜角度(°)(鏡筒)35
1セット
159,800 税込175,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドユニット (CDBXWL16-75~) SMC CADデータあり
・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵,ボールブッシュ軸受(基本形)。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)75
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)