曜日別特売

リフトジャッキ3t

リフトジャッキ3t - BIG REDリフトジャッキ3t - BIG RED

高揚程のいるジャッキアップや押す・引く・ウインチ・クランプがわりなど、多目的に使用できます。

寸法(mm)
ベース:177x117
質量(kg)
14.8
高さ(mm)
1524
能力(t)
3
最高位(mm)
1330
最低位(mm)
120
ハンドル長さ(mm)
860
爪長さ(mm)
115
内容量
1台
取扱説明書:(0.91MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82346315TRA8605
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする