こんなお得な商品も!
Vベルト A形 スタンダード
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
角度(°)40
ベルト形A
こんなお得な商品も!
Vベルト A形 スタンダード
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
動力伝動の手段として最も普及したベルト。
経済的で入手しやすく、交換も容易です。
レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
構造が簡単であり、取付けも容易です。
片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き
形状丸形
接続方式めねじ・おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。
厚さ(mm)0.2
使用温度範囲(℃)-10~80
定格電圧(V)600
JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)
伸び(%)175
粘着力(N/10mm)1.6
引張強度(N/10mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁破壊強度(kV/mm)49
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
リン片状亜鉛を使いALL亜鉛(92%)で金属光沢感のあるシルバー色を実現。亜鉛の働きに遮断効果もプラスし、さび止め効果と美しい仕上がりを両立
用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。
色メタリックシルバー
成分92%亜鉛含有
耐熱性170℃(連続24時間)異状なし
主な用途亜鉛メッキ、鉄、金属
膜厚(μm)80(40μm×2回塗)
労働安全衛生法の表示第2種有機溶剤
耐寒性-60℃(連続1008時間)異状なし(-30℃×5時間保持、+10℃×1時間保持)×72サイクル(1サイクル=6時間)異状なし
危険物の類別第四類
特性さび止め
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
亜鉛末含有量92
強く、しかもなめらか2.0mm芯。
用途木材・コンクリートなどにも書けます。
芯径(mm)2.0
商品タイプ替芯
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付
材質SS400+鉄ネジ
タイプ回転式
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)20
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)20
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) おねじ
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
RA は、シャフト回転タイプです。
ねじ込み型の鋼製グリップです。
材質(本体)SUM22
タイプ回転握り、ねじこみ型
表面処理(本体)硬質クロムメッキ
こんなお得な商品も!
切断砥石 1枚補強 A 切断機用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。
硬度R
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)30
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)15
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)25
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)75
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)180
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)25
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)15
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(A) エアクッション
リード線長さ(mm)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) おねじ
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)175
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)200
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)250
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)125
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)75
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)150
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)320
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)50
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)300
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)50
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)150
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)180
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) おねじ
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)175
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) おねじ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ