カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • バイク純正部品(8)
  • 切削工具(8)
  • 卓上消耗品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 照明(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)

「ra-29」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオフュージョン フラットプレート CB29cm ラックポーセレンネオフュージョン フラットプレート CB29cmラックポーセレン
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
全5色展開 マットな質感でフラットデザイン、落ち着いた色合いはどんなシチュエーションにもマッチします
チェスナッツブラウン直径(Φmm)293高さ(mm)29
ネオフュージョン フラットプレート PG29cm ラックポーセレンネオフュージョン フラットプレート PG29cmラックポーセレン
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
全5色展開 マットな質感でフラットデザイン、落ち着いた色合いはどんなシチュエーションにもマッチします
ピタヤグレー直径(Φmm)293高さ(mm)29
ネオフュージョン フラットプレート SW29cm ラックポーセレンネオフュージョン フラットプレート SW29cmラックポーセレン
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
全5色展開 マットな質感でフラットデザイン、落ち着いた色合いはどんなシチュエーションにもマッチします
スノーホワイト直径(Φmm)293高さ(mm)29
ネオフュージョン フラットプレート DR29cm ラックポーセレンネオフュージョン フラットプレート DR29cmラックポーセレン
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
全5色展開 マットな質感でフラットデザイン、落ち着いた色合いはどんなシチュエーションにもマッチします
ダークレッド直径(Φmm)293高さ(mm)29
ネオフュージョン フラットプレート SB 29cm ラックポーセレンネオフュージョン フラットプレート SB 29cmラックポーセレン
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
全5色展開 マットな質感でフラットデザイン、落ち着いた色合いはどんなシチュエーションにもマッチします
スモーキーブラック直径(Φmm)293高さ(mm)29
ステンレス 半固形用ミニ(芯抜き)サンプラー 295mm マクセルステンレス 半固形用ミニ(芯抜き)サンプラー 295mmマクセル
38,980税込42,878
1本
18日以内出荷
ワックス、チーズ、グリース等の半固形物の採取に適しています。高品質ステンレス316L製。【採取方法】サンプラーを採取物に挿入し、サンプラーを捻ってから抜き取ります。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)295質量(g)136ブレード長さ(mm)250ブレード幅(mm)19
アーバー イチネンTASCOアーバーイチネンTASCO
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
適合ホールソー…TA653RA-16~30、TA653RT-17~29
チャック径(mm)10
534-2900 充電クレードル3 CRA-003 CATEYE534-2900 充電クレードル3 CRA-003CATEYE
2,998税込3,298
1個
23日以内出荷
※充電ケーブル、USB充電器は別売りです。充電:USB TYPE-C、放電:USB TYPE-Aのケーブルが必要です。
用途付属品:充電クレードル3 対応バッテリー:BA-4.8/BA-3.4/BA-3.1/BA-2.2充電時間:約4~6時間
40W相当 LEDレフランプ型 口金E17/電球色 東京メタル40W相当 LEDレフランプ型 口金E17/電球色東京メタル
529税込582
1個
8日以内出荷
スポット照明用によくご利用されているLED電球です。 40W相当LED電球、口金E17、電球色タイプ
仕様●口金:E17●定格入力電圧:100V●定格消費電力:4W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:40度●全光束:325lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:樹脂、乳白●外径:45mm●全長:57mm●質量:29g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:×アズワン品番67-8023-86
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
取り付けアクセサリ 3RA2 用 SIEMENS取り付けアクセサリ 3RA2 用SIEMENS
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius シリーズスペーサディスクは、主に標準取り付けレールアダプタに使用されます。コンタクタのサイズは S0 です。取り付けタイプはクリップオン式です
仕様●種類:スペーサディスク●併用可能製品:3RA2●素材:プラスチック●コード番号:202-1713アズワン品番65-7838-51
シーメンス Link Module SIEMENSシーメンス Link ModuleSIEMENS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
3RA2アクセサリSiemens製の業務用3RU2シリーズ接触器のアクセサリです。アクセサリにはリンクモジュールが含まれます。
仕様●アクセサリタイプ:リンクモジュール●併用可能製品:3RV2シリーズSIRIUSモータスタータ●範囲:Sirius Innovation●サイズ:S2●コード番号:136-9682アズワン品番65-7295-12
Wiring module bottom for contactor ass 1袋 5個入 SIEMENSWiring module bottom for contactor ass 1袋 5個入SIEMENS
20,980税込23,078
1袋(5個)
7日以内出荷
Siemens 配線キットに Terminal のねじタイプがあり、可逆コンタクタアセンブリボタンを使用しています。IT スターターサイズは S00、コンタクタ間にギャップなしです。取り付けタイプはクリップオン式です
仕様●アクセサリタイプ:配線モジュール●併用可能製品:コンタクタアセンブリ S00●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2117アズワン品番65-7345-91
リンクモジュール 1袋 10個入 SIEMENSリンクモジュール 1袋 10個入SIEMENS
33,980税込37,378
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens リンクモジュールは、3RV2.1 及びこのねじ / スプリング式 Terminal 用の電気 / 機械式として使用することができます。ねじ固定取り付けタイプを使用しています。DC で動作します。コンタクタのサイズは SS00 - S0 です
仕様●アクセサリタイプ:リンクモジュール●併用可能製品:リンクモジュールアズワン品番65-7345-56
リンクモジュール SIEMENSリンクモジュールSIEMENS
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Siemens ハイブリッドリンクモジュールは、3RV2.1 及び 3RV2.1 に対応する電気 / 機械式 Terminal として使用することができます。プラグ対応取り付けタイプを使用しています。コンタクタのサイズは S00 です
仕様●アクセサリタイプ:ハイブリッドリンクモジュール●併用可能製品:リンクモジュールアズワン品番65-7337-96
Wiring kit screw electrical and mechan SIEMENSWiring kit screw electrical and mechanSIEMENS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Siemens 配線キットにはスプリングタイプ Terminal があり、YD コンビネーションの機械式インターロックを含む電気 / 機械式です。IT スターターサイズは S00 です。S00 。取り付けタイプはクリップオン式です
仕様●アクセサリタイプ:配線キット●併用可能製品:3RA2 シリーズ●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7345-20
Mech. connector lateral interlocking fo 1袋 10個入 SIEMENSMech. connector lateral interlocking fo 1袋 10個入SIEMENS
14,980税込16,478
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens 機械式コネクタは、コンタクタ用の側面インターロックを備えており、2 つのコネクタと 1 つの Anchor で構成されています。コンタクタのサイズは S0 です
仕様●アクセサリタイプ:機械式コネクタ●併用可能製品:コンタクタ 3RT2.2●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7342-28
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ EIKO(栄工舎)超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズEIKO(栄工舎)
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
シャンクスルークーラント
用途貫通穴加工用材質超硬 K10コーティングTiAlN刃形ストレート
Cynergy3 リードスイッチ CYNERGY3Cynergy3 リードスイッチCYNERGY3
589税込648
1個
翌々日出荷
コンタクトのコンフィギュレーションSP-NO材質(コンタクト)ロジウムRoHS指令(10物質対応)対応
シーメンス 配線キット SIEMENSシーメンス 配線キットSIEMENS
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シーメンス  アダプタキット SIEMENSシーメンス アダプタキットSIEMENS
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:配線キット●範囲:Sirius Innovation●シリーズ:3RA2933●接続キット. 3RT10接触器と3RV10回路ブレーカ間で電気的及び機械的な接続方法を提供するために使用
Siemens リンクモジュール 3RA2921 SIEMENSSiemens リンクモジュール 3RA2921SIEMENS
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:リンクモジュール範囲:SIRIUS取り付けタイプ:シャーシ取り付け接続モジュール及びアクセサリ、取り付けアクセサリ. SIRIUSレンジで使用するための接続アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
Siemens リンクモジュール 3RA2 SIEMENSSiemens リンクモジュール 3RA2SIEMENS
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Link Module範囲:Sirius Innovationシリーズ:3RA2接続モジュール及びアクセサリ、取り付けアクセサリ. SIRIUSレンジで使用するための接続アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
Siemens リンクモジュール SIEMENSSiemens リンクモジュールSIEMENS
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Link Module範囲:Sirius Innovation接続モジュール及びアクセサリ、取り付けアクセサリ. SIRIUSレンジで使用するための接続アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルホールソー(刃のみ) イチネンTASCOバイメタルホールソー(刃のみ)イチネンTASCO
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
アーバー イチネンTASCOアーバーイチネンTASCO
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
ニューヨークバー ジュースタンブラー 290cc Stolzle(シュトルツル)ニューヨークバー ジュースタンブラー 290ccStolzle(シュトルツル)
3,398税込3,738
1セット(6脚)
5日以内出荷
シュトルッツルのタンブラーは、洗浄機対応・温度変化や衝撃にも強い。輝きと透明感あるグラス品質。洗練された都会的なバーを演出する、エレガントでクラシックなスタイル
容量(mL)290材質ガラス高さ(mm)107最大径(Φmm)70品名・タイプワイングラス
カラー 2 296-23364-02 YAMAHA(ヤマハ)カラー 2 296-23364-02YAMAHA(ヤマハ)
959税込1,055
1個
3日以内出荷
(6410)カバー,リヤ バンパ アンダ ミツビシ(6410)カバー,リヤ バンパ アンダミツビシ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
(RA299)SHAFT ASSY 三菱ふそう(RA299)SHAFT ASSY三菱ふそう
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
(RA299)SHAFT 三菱ふそう(RA299)SHAFT三菱ふそう
91,980税込101,178
1個
5日以内出荷
(RA295)PLATE 三菱ふそう(RA295)PLATE三菱ふそう
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
(RA297)BOLT 三菱ふそう(RA297)BOLT三菱ふそう
239税込263
1個
5日以内出荷
カラー 29MM 90422HN1000 ホンダカラー 29MM 90422HN1000ホンダ
529税込582
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番90422-HN1-000
マフラー 2 99999-03121 YAMAHA(ヤマハ)マフラー 2 99999-03121YAMAHA(ヤマハ)
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
(8341)GARNISH KIT ミツビシ(8341)GARNISH KITミツビシ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
ギア アイドラー 2 99999-03488 YAMAHA(ヤマハ)ギア アイドラー 2 99999-03488YAMAHA(ヤマハ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番2UJ-15517-00
カラー 296-28373-00 YAMAHA(ヤマハ)カラー 296-28373-00YAMAHA(ヤマハ)
289税込318
1個
3日以内出荷
VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷から9日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75関連資料(0.8MB)ベルト形A
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら