カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • バイク純正部品(4)
  • 照明(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)

「ra-77」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LEDライト 自在ミニクリップ 日動工業充電式LEDライト 自在ミニクリップ日動工業
2,998税込3,298
1台
当日出荷
屋内型の充電式LEDライトです。明るさは側面HIGH200lm、LOW50lm、底面スポット100lm、無段階調光もできます。クリップで胸ポケットに挟んだり、マグネットで貼り付けることもできます。(マグネット部は角度調整が可能)側面が蓄光仕様なので急な暗闇で見つけることができます。
付属品USBケーブル(Type-c)質量(g)42タイプ屋内型電源DC5V2A(USB)/リチウムイオンバッテリー3.7V 350mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×24×87首振角度(°)クリップ部:360色温度(K)側面:6250/底面:6000使用電球LED照度(Lx)(1m)側面(ワイド):HIGH110、LOW35・底面(スポット):280/(3m)側面(ワイド):HIGH10、LOW4・底面(スポット):10/(5m)側面(ワイド):HIGH5、LOW1.5・底面(スポット):10ビーム角(度)【1/10】ワイド(側面):140/スポット(底面):50寿命50000時間(約500回)使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:ー10~60点灯方式側面HIGH・側面LOW・底面スポット、側面赤長押し/無段階調光(赤以外)光源色側面:昼光色/底面:昼光色充電時間(時間)4RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)77定格光束(Lm)側面(ワイド):HIGH200、LOW50/底面(スポット):100連続点灯時間(時間)側面(ワイド):HIGH1.5、LOW5.5・底面(スポット):5.5
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
制御盤キャビネット 奥行160mm(片扉) 日東工業制御盤キャビネット 奥行160mm(片扉)日東工業
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)RoHS指令(10物質対応)対応
制御盤キャビネット 奥行300mm(片扉) 日東工業制御盤キャビネット 奥行300mm(片扉)日東工業
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
制御盤キャビネット 奥行250mm(片扉) 日東工業制御盤キャビネット 奥行250mm(片扉)日東工業
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
HUミノー77SPソルトカラー ハイドアップ(HIDEUP)HUミノー77SPソルトカラーハイドアップ(HIDEUP)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
ソルト(海水)では絶妙な浮力を活かしたライザーテクニックで爆発的な釣果続出! 特にシーバスの釣果は圧倒的でクチコミで広まっています。
用途HU-MINNOW77SPにソルトカラー登場仕様潜行深度:50-80cm長さ(mm)(ボディのみ)77全長(mm)85質量(g)約5タイプSPフックサイズ標準(前・後):#8・#8
MONOKEY(モノキー)リアラック GIVI(ジビ)MONOKEY(モノキー)リアラックGIVI(ジビ)
39,980税込43,978
1個
36日以内出荷
コンパクトランプ 消費電力58W 電圧100V 色温度2700K 寿命20000h 定格光束5200Lm RA77 口金G13 OSRAMコンパクトランプ 消費電力58W 電圧100V 色温度2700K 寿命20000h 定格光束5200Lm RA77 口金G13OSRAM
13,980税込15,378
1箱(2個)
9日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)58口金G13色温度(K)2700ランプ寿命20000時間演色指数(Ra)77定格光束(Lm)5200
コンパクトランプ 消費電力58W 電圧100V 色温度6500K 寿命20000h 定格光束5200Lm RA77 口金G13 OSRAMコンパクトランプ 消費電力58W 電圧100V 色温度6500K 寿命20000h 定格光束5200Lm RA77 口金G13OSRAM
13,980税込15,378
1箱(2個)
9日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)58口金G13色温度(K)6500ランプ寿命20000時間演色指数(Ra)77定格光束(Lm)5200
コンパクトランプ 消費電力28W 電圧100V 色温度3000K 寿命24000h 定格光束2600Lm RA77 口金G5 OSRAMコンパクトランプ 消費電力28W 電圧100V 色温度3000K 寿命24000h 定格光束2600Lm RA77 口金G5OSRAM
12,980税込14,278
1箱(4個)
4日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)28口金G5色温度(K)3000ランプ寿命24000時間演色指数(Ra)77定格光束(Lm)2600
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド SMCCJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッドSMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ドライブレコーダー専用スタンド Beat-Sonicドライブレコーダー専用スタンドBeat-Sonic(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
専用のドライブレコーダースタンドです。
ラックエンド 555(スリーファイブ)ラックエンド555(スリーファイブ)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から翌々日出荷
純正は高額なステアリングギアASSYのみの設定でしたが、555はラックエンド単品で必要部品のみの交換が可能に!!(一部の車種のみ)
用途ラック&ピニオン式ステアリングインナー・タイロッドエンドの一種として使用される。ラックとタイロッドエンドをつなぐもので、操舵力を伝える。
(5837)ガーニッシュ,バック ドア,LH ミツビシ(5837)ガーニッシュ,バック ドア,LHミツビシ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
カラー シートロツクキー 77231KM1000 ホンダカラー シートロツクキー 77231KM1000ホンダ
329税込362
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番77231-KM1-000
カラー 77219MGH640 ホンダカラー 77219MGH640ホンダ
219税込241
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番77219-MGH-640
ロフストランドクラッチ(Aアームカフ) クリスタル産業ロフストランドクラッチ(Aアームカフ)クリスタル産業
8,998税込8,998非課税商品
1本
3日以内出荷
前腕で支持することにより体重を支えます。プラスチック樹脂製アームカフの採用で前腕にやさしくフィットします。
タイプ右用材質アルミ
平縁丸皿 河淳平縁丸皿河淳
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
材質ABS
カラー 7.5X6.8 90501437710 ホンダカラー 7.5X6.8 90501437710ホンダ
179税込197
1個
6日以内出荷
主な適合純正品番90501-437-710主な適合車種(ホンダ)VFR 800F
カラー シートロックバー 77229340003 ホンダカラー シートロックバー 77229340003ホンダ
349税込384
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番77229-340-003
(7420)OVERFENDER, ミツビシ(7420)OVERFENDER,ミツビシ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2 SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA32-77Z) SMCCM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA32-77Z)SMC
6,998税込7,698
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)77形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
キャップ付フェライト磁石 TRUSCOキャップ付フェライト磁石TRUSCO(9件のレビュー)
929税込1,022
1個ほか
当日出荷
キャップを付けることにより、磁石単体より5倍~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm)日東工業
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm)日東工業(2件のレビュー)
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm)日東工業(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600~900_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600~900_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ山金工業(3件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
使いやすい高さに高さ調整可能で作業負担を軽減!高さ調整式作業台です。弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様。軽量作業台に最適な均等耐荷重200kg。高さ調整範囲:高さ600mm~高さ900mmの間を25mmピッチで高さ調節が可能です。座り作業台/立ち作業台のどちらにもおすすめ。作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。天板:塩ビシート張り(リノリューム張り)、脚部:スチール製です。天板表面材の塩ビシートは作業台分野では通称リノリュームと呼ばれるPVC素材です。塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性に優れています。弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立時に使用する作業テーブルにおすすめ。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。天板サイズは13種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!カラーは3種類でアイボリー色、グリーン色、天板グリーン×脚アイボリー色があります。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できて便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。天板芯材はペーパーコア+パーチクルボード芯のため軽量化され扱いやすい。脚部はスチール製で丈夫な作業台です。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×P1.5×L30グリーン購入法適合総耐荷重(kg)200
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(130件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ オプション (H-77用ラックマウントレール(HA8000/8500ラック用)) 日立インダストリアルプロダクツ日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ オプション (H-77用ラックマウントレール(HA8000/8500ラック用))日立インダストリアルプロダクツ
21,980税込24,178
1セット
31日以内出荷
ラック搭載タイプのUPSまたはオプションボックスをラックに搭載する場合に、ラックの種類に応じて必要なラックマウントレールをお選びいただけます。
適合ラックHA8000/8500ラック
フローザ 2人用イス(肘なし) 1035W545D780H パールグリーン 旧品番LB20RZ オカムラ(岡村製作所)フローザ 2人用イス(肘なし) 1035W545D780H パールグリーン 旧品番LB20RZオカムラ(岡村製作所)
169,800税込186,780
1台
45日以内出荷
材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1035×545×780グリーン購入法適合
スプリング UD ASSY ナカノ NAKANOスプリング UD ASSY ナカノNAKANO
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら