カテゴリ

  • 空調・電設資材(6,041)
  • 照明(576)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(234)
  • バイク部品(33)
  • バイク純正部品(32)
  • メカニカル部品(29)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 制御機器(18)
  • 切削工具(18)
  • 医療(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 電動工具(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • 研磨材(7)
  • 家電(7)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 測定用品(5)
  • 農業機械(5)
  • 機構部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農具(2)
  • 作業工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「ra-80」の検索結果

関連キーワード
7,151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(131件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)倉敷化工(35件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
プラ舟 プラ箱 安全興業プラ舟 プラ箱安全興業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
コンクリート混ぜ、野菜洗い、長靴の汚れ落とし、園芸肥料入れなどに。 丈夫なので色々な用途に使えます。
材質再生ポリプロピレン
カラビナ 光カラビナ
999税込1,099
1箱(5個)
当日出荷
アルミ製なので、軽いです。
材質本体:アルミ、リング:スチール安全環環なし
サーモカラーセンサー 丸型1温表示タイプ アセイ工業サーモカラーセンサー 丸型1温表示タイプアセイ工業(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1ケース(40枚)
当日出荷から5日以内出荷
不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。仕様丸型1温表示タイプ区分ワックスタイプ外形寸法(mm)Φ10有効期限(年)6(屋外使用)精度(℃)±2変色白→赤RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ5
回転ステージ ツクモ工学回転ステージツクモ工学
38,980税込42,878
1個
当日出荷から33日以内出荷
θ軸方向360°で回転調整が可能です。移動ガイドは、すり合わせを採用しています。粗微動切換えの機能により、マイクロメータヘッドあるいはネジ式による微調整もできます。
材質アルミニウム・真鍮(アルマイト・クロームメッキ)種類回転ステージ精度(mm)(同芯度)0.02送り方式送りねじ
複動シリンダ RAシリーズ ボア:80mm ストローク:25mm NORGREN複動シリンダ RAシリーズ ボア:80mm ストローク:25mmNORGREN
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意
仕様●ストローク:25mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:220-3987アズワン品番65-7966-87
複動シリンダ RAシリーズ ボア:80mm ストローク:80mm NORGREN複動シリンダ RAシリーズ ボア:80mm ストローク:80mmNORGREN
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
IMI Norgren ISO ライン複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込まれた最も人気のあるソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極端な環境下でも使用可能ですISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
仕様●ストローク:80mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0286アズワン品番65-7959-59
複動シリンダ RAシリーズ ボア:80mm ストローク:50mm NORGREN複動シリンダ RAシリーズ ボア:80mm ストローク:50mmNORGREN
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
IMI Norgren ISO ライン複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込まれた最も人気のあるソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極端な環境下でも使用可能ですISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
仕様●ストローク:50mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0285アズワン品番65-7955-99
カラビナ 光カラビナ
1,098税込1,208
1箱(5個)
当日出荷
アルミ製なので、軽いです。
材質/仕上本体:アルミ、リング:スチールシルバー
複動シリンダ RAシリーズ ボア:80mm ストローク:250mm NORGREN複動シリンダ RAシリーズ ボア:80mm ストローク:250mmNORGREN
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
IMI Norgren ISO ライン複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込まれた最も人気のあるソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極端な環境下でも使用可能ですISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
仕様●ストローク:250mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0283アズワン品番65-7903-89
75L パーソナル冷蔵庫(直冷式) Panasonic(パナソニック)75L パーソナル冷蔵庫(直冷式)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
おすすめしやすいコンパクト1ドア。 消費電力量を低減して新登場。 消費電力量がさらに低減。 業界トップクラスの静音性。 シンプルデザイン&設置しやすいコンパクトサイズ。
仕様製氷室:貯氷量 ※製氷皿のみ12個入り1皿、鋼板ドア、ノンフロン寸法(mm)据付必要奥行:596質量(kg)18オフホワイト定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×496×695年間消費電力量(kWh/年)177(50/60Hz)省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合定格内容積(L)75(食品収納スペースの目安:54)
複動シリンダ RAシリーズ ボア:80mm ストローク:160mm NORGREN複動シリンダ RAシリーズ ボア:80mm ストローク:160mmNORGREN
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
IMI Norgren ISO ライン複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込まれた最も人気のあるソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極端な環境下でも使用可能ですISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
仕様●ストローク:160mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0281アズワン品番65-7906-21
複動シリンダ RAシリーズ ボア:80mm ストローク:320mm NORGREN複動シリンダ RAシリーズ ボア:80mm ストローク:320mmNORGREN
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
IMI Norgren ISO ライン複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込まれた最も人気のあるソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極端な環境下でも使用可能ですISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッシ
仕様●ストローク:320mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0284アズワン品番65-7904-01
複動シリンダ RAシリーズ ボア:80mm ストローク:200mm NORGREN複動シリンダ RAシリーズ ボア:80mm ストローク:200mmNORGREN
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
IMI Norgren ISO ライン複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込まれた最も人気のあるソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極端な環境下でも使用可能ですISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
仕様●ストローク:200mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0282アズワン品番65-7955-31
RA800シリーズ 小形ピストンタイプレギュレータ CKDRA800シリーズ 小形ピストンタイプレギュレータCKD(3件のレビュー)
2,388税込2,627
1個
当日出荷から21日以内出荷
小形、軽量、操作性を向上させたレギュレータ
サクションリフター エスコサクションリフターエスコ(11件のレビュー)
2,540税込2,794
1個
当日出荷から8日以内出荷
本体を対象にまっすぐ押し付けて吸着してください。 吸盤のタブを引き上げると離れます。
【オーダー】 リアルデコ マテリアル WRA8001~WRA8058 東リ【オーダー】 リアルデコ マテリアル WRA8001~WRA8058東リ
1,800税込1,980
1枚
翌々日出荷
リアルな素材の風合いを再現した不燃化粧仕上げ材(壁紙)。高級感あふれる落ち着きのある空間に。
用途不燃化粧仕上げ材(壁紙)幅(mm)920~926品番WRA8001,WRA8002,WRA8003,WRA8004,WRA8005,WRA8006,WRA8007,WRA8008,WRA8009,WRA8010,WRA8011,WRA8012,WRA8013,WRA8014,WRA8015,WRA8016,WRA8017,WRA8018,WRA8019,WRA8020,WRA8021,WRA8022,WRA8023,WRA8024,WRA8025,WRA8026,WRA8027,WRA8028,WRA8029,WRA8030,WRA8031,WRA8032,WRA8033,WRA8034,WRA8035,WRA8036,WRA8037,WRA8038,WRA8039,WRA8040,WRA8041,WRA8042,WRA8043,WRA8044,WRA8045,WRA8046,WRA8047,WRA8048,WRA8049,WRA8050,WRA8051,WRA8052,WRA8053,WRA8054,WRA8055,WRA8056,WRA8057,WRA8058長さ(m)最大50関連資料※使用例含む(詳細は各品番サンプル画像をご覧ください)(2.23MB)サービス分類オーダー・加工
ラックエンド 555(スリーファイブ)ラックエンド555(スリーファイブ)
5,198税込5,718
1個
翌日出荷から翌々日出荷
純正は高額なステアリングギアASSYのみの設定でしたが、555はラックエンド単品で必要部品のみの交換が可能に!!(一部の車種のみ)
用途ラック&ピニオン式ステアリングインナー・タイロッドエンドの一種として使用される。ラックとタイロッドエンドをつなぐもので、操舵力を伝える。
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
#80/4kg ブラスト用研磨剤(アルミナ) エスコ#80/4kg ブラスト用研磨剤(アルミナ)エスコ
3,950税込4,345
1袋
翌日出荷
材質アルミナ砥粒(A砥粒)粒度#80内容量(kg)4アズワン品番64-2195-70
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ EIKO(栄工舎)超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズEIKO(栄工舎)
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
シャンクスルークーラント
用途貫通穴加工用材質超硬 K10コーティングTiAlN刃形ストレート
25mmx36.5m/# 80 研磨布ロール エスコ25mmx36.5m/# 80 研磨布ロールエスコ
4,550税込5,005
1巻
翌日出荷
粒度#80寸法(mm)25×36.5mアズワン品番64-2207-39
電動・AIR工具用ヤスリ(ダイヤモンドビッド) ツボサン電動・AIR工具用ヤスリ(ダイヤモンドビッド)ツボサン
2,698税込2,968
1セット(3本)
4日以内出荷から5日以内出荷
クローム(Cr)メッキによって、従来のニッケル(Ni)メッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐える性能向上をはかりました。
用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。粒度200#適合材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属
複動シリンダ RAシリーズ ボア:32mm ストローク:80mm NORGREN複動シリンダ RAシリーズ ボア:32mm ストローク:80mmNORGREN
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive クッションシステム( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなっています 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive クッションシステム( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
仕様●ストローク:80mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0258アズワン品番65-7959-23
複動シリンダ RAシリーズ ボア:50mm ストローク:80mm NORGREN複動シリンダ RAシリーズ ボア:50mm ストローク:80mmNORGREN
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
IMI Norgren ISO ライン複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込まれた最も人気のあるソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極端な環境下でも使用可能ですISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッシ
仕様●ストローク:80mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0270アズワン品番65-7904-44
複動シリンダ RAシリーズ ボア:40mm ストローク:80mm NORGREN複動シリンダ RAシリーズ ボア:40mm ストローク:80mmNORGREN
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive クッションシステム( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなっています 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive クッションシステム( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
仕様●ストローク:80mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0263アズワン品番65-7904-51
複動シリンダ RAシリーズ ボア:100mm ストローク:80mm NORGREN複動シリンダ RAシリーズ ボア:100mm ストローク:80mmNORGREN
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レ
仕様●ストローク:80mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:220-3992アズワン品番65-7971-24
クロスローラーリングRA形(外輪分割形)両側シール付 THKクロスローラーリングRA形(外輪分割形)両側シール付THK
17,980税込19,778
1個
当日出荷から77日以内出荷
種類クロスローラーリング
クロスローラーリングRA-C形(シングルスプリット形)両側シール付 THKクロスローラーリングRA-C形(シングルスプリット形)両側シール付THK
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から37日以内出荷
種類クロスローラーリング
コンパクトランプ 消費電力36W 電圧100V 色温度6500K 寿命10000h 定格光束2755Lm RA80 口金2G11 OSRAMコンパクトランプ 消費電力36W 電圧100V 色温度6500K 寿命10000h 定格光束2755Lm RA80 口金2G11OSRAM
12,980税込14,278
1箱(2個)
4日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)36口金2G11色温度(K)6500ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)2755
コンパクトランプ 消費電力11W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束900Lm RA80 口金G23 OSRAMコンパクトランプ 消費電力11W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束900Lm RA80 口金G23OSRAM
11,980税込13,178
1箱(3個)
5日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)11口金G23色温度(K)4000ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)900
端子台 XW2 omron(オムロン)端子台 XW2omron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
80RA ラチェットスクリュードライバー Wera80RA ラチェットスクリュードライバーWera
6,198税込6,818
1本
当日出荷
トラスコ品番431-6541種類ハンドル商品構成単品
ロータリクランプシリンダ(MK2T~) SMCロータリクランプシリンダ(MK2T~)SMC
35,980税込39,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
作動方式複動
関連キーワード
...