カテゴリ

  • 制御機器(24)
  • 電気材料(22)
  • トラック純正部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • バイク純正部品(5)
  • 切削工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 医療(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra108」の検索結果

95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(134件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
自動車用ブレーキパッド RAICAM自動車用ブレーキパッドRAICAM
14,980税込16,478
1箱(4枚)
翌々日出荷
CAR COOL クーラント補充液 ヤシマ化学CAR COOL クーラント補充液ヤシマ化学
269税込296
1本(200mL)ほか
5日以内出荷
クーラント補充液を補充することで、クーラントの性能をより長い期間持続させます。
成分エチレングリコール、消泡剤、防錆剤、染料凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/原液タイプ希釈不要使用方法(1)エンジンを停止し、冷却液系統の点検をしてからご使用ください。(2)不良箇所、または錆や汚れ等がある場合は、トラブルの原因となり易いため、補修またはラジエーター洗浄剤等を用いて洗浄して下さい。(3)減っている量を確認し、適量を補充してください。pH8.8密度(g/cm3)1.052(20℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
部品 P108RA用モートル P100RA-M HiKOKI(ハイコーキ)部品 P108RA用モートル P100RA-MHiKOKI(ハイコーキ)
359税込395
1個
翌々日出荷
部品名称ベアリングメタル形状図番15
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
9,898税込10,888
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
CJ Series(CJ2RA10) SMCCJ Series(CJ2RA10)SMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
バイメタルホールソー(刃のみ) イチネンTASCOバイメタルホールソー(刃のみ)イチネンTASCO
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
スリムライン モノシリーズ MSTコーポレーションスリムライン モノシリーズMSTコーポレーション
22,980税込25,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2 SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-80Z) SMCCJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-80Z)SMC
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)80
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド SMCCJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッドSMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA10 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA10SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-85Z) SMCCJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-85Z)SMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)85ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CJ2-Zシリーズ 10-CDJ2RA10 SMCエアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CJ2-Zシリーズ 10-CDJ2RA10SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
精密イケール 大菱計器製作所精密イケール大菱計器製作所
289,800税込318,780
1個
23日以内出荷から60日以内出荷
底面と立ち上がり面の精度が確保されています。 底面と立ち上がり面はキサゲ仕上げです。 底面と立ち上がり面にワーク取付用の長穴が設けてあります。 加工機に取り付けて加工用治具としてご使用ください。 200mm以上の製品には内側に支えが設けてあります
RoHS指令(10物質対応)対応
SSW-108-02-G-S-RA SAMTECSSW-108-02-G-S-RASAMTEC
319税込351
1個
翌々日出荷
SSW-108-02-G-D-RA SAMTECSSW-108-02-G-D-RASAMTEC
369税込406
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SSQ-108-02-G-S-RA SAMTECSSQ-108-02-G-S-RASAMTEC
339税込373
1個
7日以内出荷
SQT-108-01-L-S-RA SAMTECSQT-108-01-L-S-RASAMTEC
319税込351
1個
7日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA25-108Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA25-108ZSMC
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)108形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションリード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
輸液剤用ドライタイプ保温器 WARM-KEEPIT HH108RA-Bシリーズ 生田産業輸液剤用ドライタイプ保温器 WARM-KEEPIT HH108RA-Bシリーズ生田産業
389,800税込428,780
1個
42日以内出荷から62日以内出荷
温まるまでの時間は約2~3時間、容量の異なるソフトバッグ・ボトル、CTシリンジも同時に入れる事ができます。大きな容器を入れる場合、棚板および仕切を取り外して使えます。24時間タイマーで使わない時間帯は停止できます。
電源AC100V 50/60Hz安全装置過熱/過電流防止/扉開け時ヒーターOFF回路・漏電ブレーカー電源コード(m)3温度精度設定:+0、-1.5℃機能タイマー(24時間)温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)室温+4~56温度設定単位0.1℃
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm)日東工業(1件のレビュー)
66,980税込73,678
1個
翌日出荷から5日以内出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
200万画素WEBカメラ 1080P FullHD マイク内蔵 ブラック BUFFALO(バッファロー)200万画素WEBカメラ 1080P FullHD マイク内蔵 ブラックBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
200万画素 フルHD30fps対応 マイク内蔵 プライバシーシャッター搭載 ケーブル長2m
付属品取扱説明書/保証書幅(mm)80ブラック高さ(mm)51質量(g)約110奥行(mm)50電源USBバスパワーケーブル長(m)2対応OSWindows 11 (Build 22000.194(Beta)で確認)、Windows 10 November 2021 Update、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS 12、macOS 10.9以降対応機種Nintendo Switch(TM) 2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×51×50インターフェースUSB 2.0 Type-A最大解像度1920×1080保証期間6か月視野角約81度動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと)焦点距離(mm)400~∞映像素子CMOSセンサーフォーカス固定開放F値F2.0画素数200万画素フレームレート最大:30fps ※フレームレートは解像度とお使いの環境によって異なります。ビデオフォーマットMJPG/YUY2内蔵マイクあり
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm)日東工業(2件のレビュー)
72,980税込80,278
1個
翌日出荷から翌々日出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質深さ(mm)250ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm)日東工業
83,980税込92,378
1個
翌日出荷から翌々日出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質深さ(mm)300ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
ブルボン ちいさなかすていら 108gx12 ブルボンブルボン ちいさなかすていら 108gx12ブルボン
3,598税込3,886
1セット(108g×12個)
3日以内出荷
カステラを少しだけ食べたいという消費者インサイトに応えました。従来の一切れサイズや棹では大きすぎて食べきれないという方、みんなでなつかしの味をシェアしたいという方にお楽しみいただけます。
保存環境常温
Samtec ピンヘッダ TSWシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ TSWシリーズSAMTEC
139税込153
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
CoroMill(R) 200 正面フライスカッター サンドビックCoroMill(R) 200 正面フライスカッターサンドビック
129,800税込142,780
1個
当日出荷から11日以内出荷
カッタボディが焼入れ鋼から作られているので、高精度できわめて強靭な多目的カッタです。
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド SMCCM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッドSMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
制御盤キャビネット 奥行200mm(両扉) 日東工業制御盤キャビネット 奥行200mm(両扉)日東工業(1件のレビュー)
76,980税込84,678
1個
4日以内出荷
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
制御盤キャビネット 奥行250mm(両扉) 日東工業制御盤キャビネット 奥行250mm(両扉)日東工業
81,980税込90,178
1個
4日以内出荷
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
Swann セキュリティカメラ 1080P/2MP(1920×1080)熱感知センサー 赤外線暗視機能 DVRドーム型 屋内屋外での使用 警告センサーライト搭載 カメラ単品 SWANN(スワン)[防犯用品]Swann セキュリティカメラ 1080P/2MP(1920×1080)熱感知センサー 赤外線暗視機能 DVRドーム型 屋内屋外での使用 警告センサーライト搭載 カメラ単品SWANN(スワン)[防犯用品]
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
驚くほど素晴らしい1080pFullHD(フルハイビジョン)ビデオ画像品質により、顔や車のナンバープレートなどを鮮明に映すことができます。True Detectセンサー技術は、対象物の熱や動きを検知すると録画を開始、すばやくスマホへプッシュ通知を送信します。何が起きているかをすぐに知らせてくれるため、事前に迷惑な犯罪を防げます。18mケーブル、ネジと壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプター、セキュリティステッカーなど必要なものが揃っています。設置もとても簡単です。スワン独自のNight2Dayカラー暗視機能により、夜間でも昼間のように10mまでの撮影と映像確認ができます。保護等級IP66を取得。優れた防水・防塵で屋内外どちらでも使用ができます。(※屋外使用の場合は必ず軒下に設置してください)。DVRレコーダーの空きチャンネルにカメラを追加することができます。カメラを追加することで死角をカバーすることができます。スワン社のカメラは、90度の超広角視野で広範囲をカバーします。敷地内のカメラの台数を少なくでき、セキュリティコストを下げることができます。
仕様●PIRセンサー:あり●PIRセンサー範囲:10m●カラー暗視:最大10m(スポットライトあり)●サイレン:なし●マイク:なし●モノクロ暗視:最大30m(周囲光あり)●点滅ライト:あり●警告ライト:あり解像度1080p(2MP)保証期間1年間視野角90°動作温度(℃)マイナス30~ 55RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66
フェンスAA(木調) YL1型 (T-8) TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YL1型 (T-8)TOEX(LIXIL)
4,898税込5,388
1セット
4日以内出荷から11日以内出荷
YL1型(横ルーバー):パネルの表裏に曲線を施し、目隠しと通風を両立させたデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー。木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
用途フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
フェンスAA(木調) YS1型 (T-8) TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YS1型 (T-8)TOEX(LIXIL)
5,298税込5,828
1セット
4日以内出荷から11日以内出荷
YS1型 横スリット<ゆらぎ>:木調ならではのゆらぎを表現したやさしさのあるデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー。木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
用途フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。寸法【高さ】T-8
フェンスAA(木調) YT1型 (T-8) TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YT1型 (T-8)TOEX(LIXIL)
5,298税込5,828
1セット
4日以内出荷から11日以内出荷
YT1型 横採光:木調パネルとの間にポリカーボネート板を使用し、目隠しと採光を両立させたデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー。木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
用途T-14は、柱間隔1000mm以内で施工してください。フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。T-6,T-8,T-10、T-12を耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。寸法【高さ】T-8
ボデー マフラ 14310-08G01 スズキボデー マフラ 14310-08G01スズキ
13,765税込15,142
1個
4日以内出荷
制御盤キャビネット 奥行300mm(両扉) 日東工業制御盤キャビネット 奥行300mm(両扉)日東工業
92,980税込102,278
1個
4日以内出荷
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
弦月飾盆 河淳弦月飾盆河淳
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
材質ABS高さ(mm)57短辺(mm)249長辺(mm)299関連部品DFA154BU,DFA154GG,DFA154RA,DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109