カテゴリ
- バイク純正部品(194)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(100)
- 制御機器(73)
- 測定用品(44)
- メカニカル部品(32)
- 自動車補修部品(22)
- 切削工具(17)
- 卓上消耗品(15)
- 安全保護具(15)
- バイク部品(14)
- 安全標識(14)
- 自動車純正部品(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 保管用品(10)
- 食品・飲料(9)
- 作業工具(8)
- 空圧工具(8)
- 物流用品(6)
- 建築金物(6)
- オフィス家具(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 清掃用品(4)
- 研磨材(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 農業機械(4)
- 厨房用品(3)
- 機構部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 安全用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- brembo(6)
- IDEC(和泉電気)(10)
- Kawasaki(27)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(34)
- OSRAM(オスラム)(6)
- SMC(119)
- TRACO POWER(30)
- YAMAHA(ヤマハ)(100)
- エスコ(15)
- クリスタルアイ(9)
- サカエ(5)
- サンドビック(5)
- スズキ(15)
- スバル(6)
- ホンダ(58)
- ミドリ安全(15)
- ミニター(6)
- 光(13)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ミニフック RA0011
RELIANCE(リラインス)¥899税込¥9891個8日以内出荷直線と曲線のバランスがおりなす調和のとれたフォルム。水廻り空間の雰囲気に自然と馴染むさりげないデザイン。細部にまでこだわった機能性と安全性。バスルームアクセサリーのリラインスから、ホテルライクな空間に向けた新たなシリーズが登場仕様浴室使用可材質亜鉛ダイキャスト色クロムメッキ奥行(mm)35
ミニフック RA0011マットブラック
RELIANCE(リラインス)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷直線と曲線のバランスがおりなす調和のとれたフォルム。水廻り空間の雰囲気に自然と馴染むさりげないデザイン。細部にまでこだわった機能性と安全性。バスルームアクセサリーのリラインスから、ホテルライクな空間に向けた新たなシリーズが登場仕様浴室使用可材質亜鉛ダイキャスト色マットブラック
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
ホワイトボード用イレーザー
コクヨ(17件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷部品交換可能 洗濯可能 再生材料使用材質背板カバー/再生ポリプロピレンエコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 251繰り返し・詰め替え対応
スパークプラグ
TORCH(424件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。端子形状一体型
ホイップアンテナ
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷トラスコ品番206-6458アンテナサイズ(mm)約203アズワン品番64-8693-74RoHS指令(10物質対応)対応
ミエルTOPディスク
ヤナセ(柳瀬)¥5,798税込¥6,3781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷ブロックタイプでスパッと切れて切れ味抜群、しかも目詰りしにくいです。ブロックの隙間から研削面が見える為に作業も スピーディでワークを確認しながら削れます。金属だけでなく、木材やプラスチックにも向きます。サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
工事用上履き(滑り止め付)
エスコ¥1,390税込¥1,5291足当日出荷から翌々日出荷伸縮性が良く、裏面のつま先、かかと部分に滑り止めが付いています。フローリング等の室内での滑り事故防止に。足に無理なくフィットします。用途防水工事の下塗り作業や室内内装工事の上履きとして材質ネオプレーン/ポリエステル
上枠付き踏台 SRA-a サルボ
長谷川工業¥32,980税込¥36,2781台翌日出荷上わくがついて昇降も安心に。折りたたみワンタッチ!材質アルミ/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)88天板寸法(幅W×奥行D)(mm)286×255各種認証製品安全協会(SGマーク)認定品 / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
RUシリーズ ユニバーサルリレー
IDEC(和泉電気)¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷質量(g)約35保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]動作時間(ms)20以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)



ヘルメット SC-11B RA
ミドリ安全(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷前後からの衝撃による脱げ・ズレを防ぐ脱げ防止機構で、より安全です。後頭部保護形状採用。前後位置とかぶり深さを調節できます。ワンタッチでサイズを調節でき、かさ張らず、フィット感抜群のRAバンド。頭部に密着し、ヘルメットのぐらつきを防ぐ、ジャストフィットヘッドバンド。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)。汗とめ素材には、肌ざわりが良く、速乾性・制菌性の高いポリエステルを採用。国家検定合格品。KP(衝撃吸収ライナー)付。グッドデザイン賞受賞。用途一般作業・電気作業用・飛来・落下物用仕様M型ワンタッチアゴバンド、脱げ防止機構材質ABS質量(g)400種類アメリカン内装FP-2QRA内装衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用、電気用
RJシリーズ スリムパワーリレー
IDEC(和泉電気)¥8,198税込¥9,0181箱(10個)当日出荷から37日以内出荷質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
カーライル テラボウル
Carlisle(カーライル)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷ポリカーボネイトと同等の耐衝撃強度とガラスのような透明感を兼ね備えています。材質トライタン形状丸型耐熱温度(℃)100TKG品番9-1727-0501TKG品番(2017)6-1471-0501
防水ハウジング オス FRシリーズ
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥1,098税込¥1,2081袋(3個)当日出荷から7日以内出荷自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
サインプレート ブラック
光¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。用途お手洗や更衣室などのご案内にトラスコ品番360-1201材質アルミダイキャスト厚さ(mm)6材質/仕上アルミダイキャスト色・ブラック・シルバー取付粘着テープ質量(g)126仕上ホワイトヘアライン縦(mm)110横(mm)110表示内容男性テープ粘着テープ付き
サインプレート 女 レッド
光¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。用途お手洗や更衣室などのご案内にトラスコ品番360-1248材質アルミダイキャスト厚さ(mm)6材質/仕上アルミダイキャスト色・レッド・シルバー取付粘着テープ質量(g)126仕上ホワイトヘアライン縦(mm)110横(mm)110表示内容女性テープ粘着テープ付き
ラックエンド
555(スリーファイブ)¥3,290税込¥3,6191個翌々日出荷から61日以内出荷純正は高額なステアリングギアASSYのみの設定でしたが、555はラックエンド単品で必要部品のみの交換が可能に!!(一部の車種のみ)用途ラック&ピニオン式ステアリングインナー・タイロッドエンドの一種として使用される。ラックとタイロッドエンドをつなぐもので、操舵力を伝える。
サインプレート レッド
光¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。用途お手洗や更衣室などのご案内にトラスコ品番360-2828材質アルミダイキャスト厚さ(mm)6材質/仕上アルミダイキャスト色・レッド・シルバー取付粘着テープ質量(g)126仕上ホワイトヘアライン縦(mm)110横(mm)110表示内容女性テープ粘着テープ付き
警報設定器
渡辺電機工業¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から7日以内出荷電源電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)DC500(電源端子-入力端子、比較出力端子間、入力端子-比較出力端子間)CE-対応品なし
サインプレート 男女
光¥5,898税込¥6,4881枚翌々日出荷粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。用途お手洗や更衣室などのご案内にトラスコ品番360-1286材質アルミダイキャスト、ゴールド仕上げ厚さ(mm)6材質/仕上アルミダイキャスト色・レッド・ブラック・ゴールド取付粘着テープ質量(g)126縦(mm)110横(mm)110表示内容女性/男性テープ粘着テープ付き
CAR COOL ロングライフクーラント JIS
ヤシマ化学¥949税込¥1,0441本(1L)5日以内出荷JIS規格品・冷却系統を清浄に保ち、オーバーヒートや凍結を防止します。 ノンアミンの高品質添加剤を配合することで、あらゆる金属に対し防錆、防蝕効果を発揮します。 熱安定性が高く、長期間使用いただけます。成分エチレングリコール、消泡剤、防錆剤、染料使用方法(1)エンジンを停止し、冷却液系統を点検してから冷却液を抜き取り、水洗いしてください。(2)不良箇所、または錆や汚れ等がある場合は、トラブルの原因となり易いため、補修またはラジエーター洗浄剤等を用いて洗浄して下さい。(3)冷却液の交換作業時は清浄な専用容器を使用し、他の不凍液・油等と混ぜないようにして下さい。(4)本品の使用量は、エンジンの冷却液量及び使用地域の最低気温を確認後、下記の「混合表」を参考にして30~60%の濃度範囲で、最低気温以下の余裕をもって使用量を求めてください。(蒸留水にて希釈)(5)注入後、エンジン始動し、水温が安定するまでアイドリングを行い、その後エンジンを停止し液量を確認してください。不足している場合は補充してください。(リザーブタンクも同様に)(6)使用中にリザーブタンクの液量を点検し、不足している場合は同じ濃度の液を注入してください。タイプ希釈タイプ適合規格JIS K 2234 2種(LLC)規格に適合希釈倍率30~60%pH8.5(23±5℃)密度(g/cm3)1.125(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15~-50/30~60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
サインプレート 男 ブルー
光¥4,998税込¥5,4981枚翌々日出荷粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。用途お手洗や更衣室などのご案内に材質アルミダイキャスト厚さ(mm)6材質/仕上アルミダイキャスト色・ブルー・シルバー取付粘着テープ質量(g)126仕上ホワイトヘアライン縦(mm)110横(mm)110表示内容男性テープ粘着テープ付き
オーリングセット(26サイズ)
エスコ¥15,900税込¥17,4901セット当日出荷エスコ品番EA423RA-11セット内容【JIS番号/内径×線径(入数)】S-3/2.5×1.5mm(20個)S-4/3.5×1.5mm(20個)S-5/4.5×1.5mm(20個)S-6/5.5×1.5mm(20個)S-7/6.5×1.5mm(20個)S-8/7.5×1.5mm(20個)S-9/8.5×1.5mm(20個)S-10/9.5×1.5mm(20個)S-11.2/10.7×1.5mm(20個)S-12/11.5×1.5mm(20個)S-12.5/12×1.5mm(20個)S-14/13.5×1.5mm(20個)S-15/14.5×1.5mm(20個)S-16/15.5×1.5mm(20個)S-18/17.5×1.5mm(20個)S-20/19.5×1.5mm(20個)S-22/21.5×1.5mm(20個)S-22.4/21.9×2mm(10個)S-24/23.5×2mm(10個)S-25/24.5×2mm(10個)S-26/25.5×2mm(10個)S-28/27.5×2mm(10個)S-29/28.5×2mm(10個)S-30/29.5×2mm(10個)S-32/31.5×2mm(10個)S-35/34.5×2mm(10個)ケース寸法(mm)280×187×41機能耐油
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら