カテゴリ
- バイク純正部品(93)
- 空調・照明・電設資材(66)
- 制御機器(59)
- メカニカル部品(48)
- FA担当者のオススメ新商品(39)
- オフィス家具(28)
- 食品・飲料(23)
- 卓上消耗品(19)
- パソコン/周辺機器(18)
- 測定用品(17)
- 切削工具(16)
- 電動工具(12)
- バイク部品(11)
- 研磨材(10)
- 物流用品(8)
- 梱包用品(7)
- 電気材料(7)
- 機構部品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 建築金物(7)
- 建材・エクステリア(5)
- 医療(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 家電(5)
- 学童・教育用品(5)
- 清掃用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 自動車補修部品(3)
- 農業機械(3)
- 縫製用品(3)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 日用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 安全保護具(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 介護用品(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)(72)
- Panasonic(パナソニック)(51)
- Qlight(42)
- SMC(35)
- イトーキ(16)
- Kawasaki(10)
- Intel(インテル)(10)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(9)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
- オリエンタルモーター(7)
- スズキ(7)
- マキタ(7)
- サンドビック(6)
- 山金工業(6)
- ハチ食品(6)
- 京セラ(5)
- 三木プーリ(5)
- 三菱電機(5)
- リスパック(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ra18」の検索結果

コードレスエアダスタ RA18DA/RA12DA用アクセサリ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個ほか当日出荷から翌々日出荷エアダスタRA18DA/RA12DA用別売アクセサリ
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~特価1本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
18V コードレスエアダスタ
HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」 エアダスターとしても、空気抜きとしても使える! 蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利 高風速でピンポイントに狙える 使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能 吊り下げ用フック付 トリガスイッチで無段階に風速調整 スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速) LEDライト付 カラープレートが取りつけ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途清掃、空気入れ、空気抜き付属品エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント電圧(V)18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×250×94※BSL36A18装着時風速(m/s)平均100最高圧力2.61PSI最大風量(m3/min)0.7バッテリー容量(Ah)5最大風速(m/s)122最高圧力(kPa)18
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781巻当日出荷から37日以内出荷裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。 切断にはカッターが必要。 感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。用途平面・室内・軽歩行用 水のかかるようなシャワー室、プールサイド。 遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
ネジピンゲージ
伊東NC¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から9日以内出荷ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
ネジピンゲージ
SK(新潟精機)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から3日以内出荷ねじ部分が途中から1/15テーパーねじになっており、テーパーねじでワークに固定できます。「ねじ穴の面取りができない」「ねじ穴がワーク面に対し、斜めにあいている」など、従来のネジピンゲージが使用できないシーンの測定に威力を発揮します。バーリング加工にも最適です。用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに材質(本体)ステンレス鋼ねじ1/15テーパー精度(mm)測定部:±0.005以下RoHS指令(10物質対応)対応
ネジックレール
協伸電業¥44,980~税込¥49,478~1袋(10本)翌々日出荷から10日以内出荷軽くて丈夫、仕上がりアルミ製のレールです。材質アルミ合金長さ(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ有色クロメート
ロスタサスペンションユニット DRモデル
三木プーリ¥5,898~税込¥6,488~特価1個当日出荷から13日以内出荷ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能。ねじり角は±30°まで許容できます。ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。トルク特性はロスタの長さによって決まります。引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能
ジャパン玄人DX アスファルト用
三京ダイヤモンド工業¥43,980税込¥48,3781枚3日以内出荷から6日以内出荷道路カッター専用ブレード 切れ味を重視したセグメントタイプ用途舗装道路の切断 アスファルト用適合材アスファルト用穴径(Φmm)27.0タイプ湿式チップ幅(mm)7.0
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
スリーアームハンドル TRA
MIYOSHI(小西製作所)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷種類3アーム材質(ボス)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(レバー部)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
ラインアレイSPサブウーハー
TOA¥259,800税込¥285,7801個3日以内出荷ラインアレイスピーカーSR-A12L,SR-A12Sと組み合わせて使用できるサブウーハーシステムです。 マルチアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。付属品ジョイントプレート×2、ジョイントプレート取付ボルト(M10)×16材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装質量(kg)66(付属品含む)形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(Hz)クロスオーバー周波数:80(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)740×573×698周波数特性40~400Hz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm、ノイトリックNL4MP×2音圧レベル(dB)95(1W/1m)スピーカー46cmコーン型インピーダンス(Ω)8許容入力(W)連続プログラム:720
軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600~900_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ
山金工業(3件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台翌日出荷使いやすい高さに高さ調整可能で作業負担を軽減!高さ調整式作業台です。弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様。軽量作業台に最適な均等耐荷重200kg。高さ調整範囲:高さ600mm~高さ900mmの間を25mmピッチで高さ調節が可能です。座り作業台/立ち作業台のどちらにもおすすめ。作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。天板:塩ビシート張り(リノリューム張り)、脚部:スチール製です。天板表面材の塩ビシートは作業台分野では通称リノリュームと呼ばれるPVC素材です。塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性に優れています。弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立時に使用する作業テーブルにおすすめ。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。天板サイズは13種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。カラーは3種類でアイボリー色、グリーン色、天板グリーン×脚アイボリー色があります。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できて便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。天板芯材はペーパーコア+パーチクルボード芯のため軽量化され扱いやすい。脚部はスチール製で丈夫な作業台です。用途軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。天板厚さ(mm)22アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×P1.5×L30グリーン購入法適合総耐荷重(kg)200
切断砥石180mmステンレス用
トーケン¥5,998税込¥6,5981セット(10枚)翌々日出荷外径(Φmm)180厚さ(mm)2穴径(Φmm)22粒度46K研削材WAトラスコ品番809-2451質量(g)130適合材ステンレス
ラポック(穴あきタイプ)
ハヤシ(1件のレビュー)¥78,980税込¥86,8781本当日出荷から14日以内出荷ポリウレタンより圧縮タワミが深くとれ(約50%)、通常ゴムにない強力な圧縮荷重が得られる。(通常ゴムの約2倍) 圧縮50%前後まで線状に変化し、50%の最大荷重で使用しても負担はポリウレタンより少なく長い寿命が得られる。 コイルスプリングと同サイズでも、より大きなストロークがとれるので受圧面積が少なくてすむ。 自由長を用途に応じて適宜の寸法に切断して使用することが出来る。 軽量で金属に負けない優れた耐摩耗性がある。 化学的特性はポリウレタンと全く同じで、耐油、耐薬品、耐老化に優れている。材質高硬度発泡ウレタン
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント
EIKO(栄工舎)¥68,980~税込¥75,878~1本翌々日出荷シャンクスルークーラント用途貫通穴加工用材質超硬 K10コーティングTiAlN刃形ストレート
エンハンス マット500(裏地付)
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1枚当日出荷から16日以内出荷防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET890235)ポリプロピレンの極太繊維と細繊維のコンビネーションで細かな土砂ばかりでなく雨の日の水分を吸収します。乾燥時間も短く、常設のインドアマットや雨天対策マットとしても使用できます。用途建物インドア用マット。(カーペットタイプ)色グレー厚さ(mm)8
軽量作業台/耐荷重150kg_折りたたみ高さ調整H600~900_塩ビシート天板_ワークテーブル
山金工業¥49,980~税込¥54,978~1台翌日出荷使いやすい高さにセット!座り作業/立ち作業どちらもおまかせ!の軽量作業向け汎用作業台、脚部折りたたみタイプ。天板は塩ビシート天板、脚部はスチール製です。天板色:アイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。脚部はアイボリー色です。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ調整範囲:H600~900mmの間で50mmピッチで7段階の調整が可能です。作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。組立は、天板と脚部をボルトで固定するだけの簡単組み立て!組立後は工具なしで開閉・高さ調整ができるので、設置/片付けがスムーズです。足元にツナギ(カンヌキ)がないので、足元が収納スペースにもなり空間を有効活用できます。車いすでのご利用も問題ございません。用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)塗装色ヤマテックアイボリー色天板厚さ(mm)22色(本体)アイボリーアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M8×P1.25×L20グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150色(脚部)アイボリー
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ
EIKO(栄工舎)¥74,980税込¥82,4781本翌々日出荷シャンクスルークーラント用途貫通穴加工用材質超硬 K10コーティングTiAlN刃形ストレート
【中量作業台】ワークテーブル高さ調整タイプ耐荷重800kg・H600~850・塩ビシート天板
山金工業¥68,980~税込¥75,878~1台翌日出荷仕様高さ調整式脚+アジャスター付き天板厚さ(mm)22.5材質(天板表面)塩ビシート貼り天板高さ調整範囲(mm)アジャスター/915グリーン購入法適合材質(天板側面)塩ビソフトエッヂ巻脚の種類アジャスター
さわやかなオシャレスリム食器棚
ホームテイスト¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷さわやかなオシャレスリム食器棚64cm幅!部屋に食器棚を置きたいけど場所が確保できないというお客様におすすめの64cm幅のスリムタイプです。1人暮らしや同棲カップルのお部屋にピッタリです。キッチン家電や食器など丸々収納できる大容量でキッチン周りもスッキリできます。高さ調整できる可動棚なのでスペースを無駄なくお使い頂けます。出し入れしやすいスライドトレーには2口コンセントがついており炊飯器など置くのにピッタリです。用途食器棚 ゴミ箱 ごみ キッチン 白 ホワイト 幅 60 cm 高さ 180 おしゃれ かわいい 北欧 木 収納 モダン 韓国 スリム コンパクト 一人 木製 アイアン ラック材質MF、パーチクルボード、スチール質量(kg)45色ホワイトオーク寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)64×40×183()
さわやかなオシャレ食器棚【Frais-フレ-】
ホームテイスト¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷さわやかさ溢れるオシャレ食器棚! ご家族の方や、キッチン周りの収納スペースが気になる方にオススメ!鮮やかな木目を、シンプルなホワイトスチールが引き立たせます。用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。材質構造材:パーチクルボード・スチール、木板表面材:PVC質量(kg)66.5色ホワイトオーク表面処理フレーム:粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93.5×40×183
...