カテゴリ

  • バイク純正部品(53)
  • オフィス家具(11)
  • 制御機器(10)
  • 照明(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 切削工具(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 電動工具(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • マスク(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 電気材料(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 機構部品(1)
  • 医療(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra28」の検索結果

関連キーワード
146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷から9日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75関連資料(0.8MB)ベルト形A
ラックエンド 555(スリーファイブ)ラックエンド555(スリーファイブ)
3,290税込3,619
1個
翌日出荷から翌々日出荷
純正は高額なステアリングギアASSYのみの設定でしたが、555はラックエンド単品で必要部品のみの交換が可能に!!(一部の車種のみ)
用途ラック&ピニオン式ステアリングインナー・タイロッドエンドの一種として使用される。ラックとタイロッドエンドをつなぐもので、操舵力を伝える。
フランジ形固定軸継手 エバオンフランジ形固定軸継手エバオン
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種類フランジタイプ
アルミ製ローラーコンベヤ マキテックアルミ製ローラーコンベヤマキテック
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ローラ幅W(mm)100ベアリング削り出しベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)28×1.6×8(メッキ付)ローラ強度(kg)63ローラ・軸付質量目安(g)100フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)66ローラー・軸付質量目安(g)100
サイドブレーキシュー SET RAICAMサイドブレーキシュー SETRAICAM
13,980税込15,378
1セット(4枚)
翌々日出荷
サイドブレーキシュー RAICAMサイドブレーキシューRAICAM
19,980税込21,978
1セット(4枚)
翌々日出荷
重量用リニアローラーレール LAMP(スガツネ工業)重量用リニアローラーレールLAMP(スガツネ工業)
47,980税込52,778特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダブルボールベアリング内蔵のローラー式リニアレールです。 キャリッジSG-RA・SG-RP型は傾き誤差を補正します。更にSG-RP型は平行誤差も補正します。 レールは剛性の強い引抜材のため、荷重が加わった状態でもゆがみが少なくスムーズにスライドします。 レールは高周波焼き入れ(サイズ18は特殊窒化処理)を施し、コンパクトで耐久性に優れています。 垂直方向の移動にも使用できます。 キャリッジにはゴミ等を侵入しにくくするサイドシールドと、摺動時にレール内のゴミを除去するワイパーが付いています。 潤滑油を含ませたフェルトにより省メンテナンス性に優れています。 キャリッジは予圧調整機能付きです。
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
ブレーキシュー RAICAMブレーキシューRAICAM
12,980税込14,278
1セット(4枚)
翌々日出荷
グラファイトスノーブレード NWB(日本ワイパブレード)グラファイトスノーブレードNWB(日本ワイパブレード)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
雪・凍結に強いタフ構造 グラファイトラバー採用で摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。 また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。 国内カーメーカー品質を兼ね備え、150万回にも及ぶ衝撃テストを経ても十分な払拭性能が得られるタフなフレームを使用しています。
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
28.0cm 安全長靴(耐油底・白) エスコ28.0cm 安全長靴(耐油底・白)エスコ
3,980税込4,378
1個
翌日出荷
鋼製先芯入り。耐油・抗菌・防臭加工。 カットして高さの調整ができます。(3cm幅で2回分) JIS S級 相当品
機能耐油・抗菌・防臭サイズ(cm)28足幅3E材質(アッパー)耐油性PVCエスコ品番EA998RA-280形状ハイカット種類安全長靴材質(ソール)耐油ラバーJIS規格JIS規格S級相当靴タイプ長靴
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
材質超微粒子シャンク径(Φmm)3刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
三ツ星ベルト Vベルト レッドラベルVベルト 三ツ星ベルト三ツ星ベルト Vベルト レッドラベルVベルト三ツ星ベルト
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
レッドラベルVベルト動力伝達手段として最も普及しているベルト。心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル対応JIS規格サイズ(K6323):非標準
ラベル  コーション 7RA-28176-00 YAMAHA(ヤマハ)ラベル コーション 7RA-28176-00YAMAHA(ヤマハ)
729税込802
1個
3日以内出荷
サーマルリレー Sirius Innovationシリーズ Siemens SIEMENSサーマルリレー Sirius Innovationシリーズ SiemensSIEMENS
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
マジックドリル SF-DRA (3×Dc) 京セラマジックドリル SF-DRA (3×Dc)京セラ
55,980税込61,578
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
止ねじHS-50100TRP加工深さ3寸法LS(mm)58シャンク形状フランジ付きレンチDTPM-15寸法DCON(mm)32寸法DCSFMS(mm)39
アルトリコーダー バロック YRA-28BIII YAMAHA(ヤマハ)アルトリコーダー バロック YRA-28BIIIYAMAHA(ヤマハ)
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
お子様の表現力を引き出し感性を育てる音楽教育に。 表現豊かな音色で、アンサンブルも思いのまま。ABS樹脂製リコーダーです。 吹きやすく、鳴りの良いストレート・ウインドウェイモデル。その暖かみのある音色が、アンサンブルに幅と厚みをもたらします。 【主な仕様】 調子:F バロック式 ダブルホール:3本継ぎ管 ストレート・ウインドウェイ 取り付けタイプ指掛け:奏者の手に合わせて取り付けることができ、リコーダーの安定を助けます。 布製の付属ケース付き
種類バロック式アルトリコーダー
アルトリコーダー・バロック式 YAMAHA(ヤマハ)アルトリコーダー・バロック式YAMAHA(ヤマハ)
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
種類バロック式アルトリコーダー色(本体)付属品指掛け、そうじ棒、リコーダークリーム、運指表、ケース
マジックドリル SF-DRA (5×Dc) 京セラマジックドリル SF-DRA (5×Dc)京セラ
66,980税込73,678
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
止ねじHS-50100TRP加工深さ5寸法LS(mm)58シャンク形状フランジ付きレンチDTPM-15寸法DCON(mm)32寸法DCSFMS(mm)39
マジックドリル SF-DRA (8×Dc) 京セラマジックドリル SF-DRA (8×Dc)京セラ
79,980税込87,978
1本
3日以内出荷
止ねじHS-50100TRP加工深さ8寸法LS(mm)58シャンク形状フランジ付きレンチDTPM-15寸法DCON(mm)32寸法DCSFMS(mm)39
モジュラー形FRL P3Nシリーズ ParkerTAIYOモジュラー形FRL P3NシリーズParkerTAIYO
43,980税込48,378
1個
22日以内出荷から57日以内出荷
フィルタ T2 重松製作所フィルタ T2重松製作所(31件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
適合TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01、TW02S、TW08SF、Sy28R、Sy28RAトラスコ品番819-5447質量(g)30以下規格国家検定区分RL2粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96.0以上粒子区分DOP(試験)
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
オフィスチェアー ベゼル ファンクショナルタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨオフィスチェアー ベゼル ファンクショナルタイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ
139,800税込153,780
1脚
32日以内出荷
前傾での作業姿勢を適切にサポートする機能を搭載したオフィスチェアです。座面のみを前傾させる機能は、膝やモモ裏などの負担を軽減し、シートに施した加工により骨盤を安定させるので、体圧分散され長時間の作業が快適に行えます。背もたれは、ロッキングの強弱調節が可能で、思い通りの位置で固定もでき、リラックス時には倒した状態でもたれかかることもできます。フレキシブルに動かせる可動肘は、じゃまにならずデスクとの距離・高さを調節でき、体に負担を掛けない姿勢を維持するのに最適です。デスクワークの時間が長い方におすすめのメッシュチェアです。座面裏に取扱説明書を収納できるポケットがあり、直ぐに操作方法等を確認でき、説明書も紛失しにくく安心です。高機能ながらシンプルにまとめた品のよいデザインは、様々な空間に調和し実用的です。
グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
オフィスチェアー ベゼル モデレートタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨオフィスチェアー ベゼル モデレートタイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ
129,800税込142,780
1脚
32日以内出荷
前傾での作業姿勢を適切にサポートする機能を搭載したオフィスチェアです。座面のみを前傾させる機能は、膝やモモ裏などの負担を軽減し、シートに施した加工により骨盤を安定させるので、体圧分散され長時間の作業が快適に行えます。背もたれは、ロッキングの強弱調節が可能で、思い通りの位置で固定もでき、リラックス時には倒した状態でもたれかかることもできます。シンプルなデザインのT字型の固定肘が付いており、作業が快適に行えます。デスクワークの時間が長い方におすすめのメッシュチェアです。座面裏に取扱説明書を収納できるポケットがあり、直ぐに操作方法等を確認でき、説明書も紛失しにくく安心です。高機能ながらシンプルにまとめた品のよいデザインは、様々な空間に調和し実用的です。
グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
オフィスチェアー ベゼル モデレートタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨオフィスチェアー ベゼル モデレートタイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ
139,800税込153,780
1脚
32日以内出荷
前傾から後傾までさまざまな姿勢をサポートする機能。空間親和性の高いシンプルなデザイン。働き方やツールの多様化に伴う着座姿勢の変化もサポートする新機能を搭載。前傾姿勢から後傾姿勢まで最適にサポートします。滑らかな曲面を描く背フレームは見た目に美しく、シンプルにまとめたデザインがさまざまな空間に調和します。背もたれにミックス調の色合いを持たせたテクスチャードメッシュを独自開発。背座とも上品な風合いの張り地は木天板など質感の高いインテリアにも調和します。
肘掛あり座上下調節ガス昇降外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×580×965色(本体)ブラックグリーン購入法適合背タイプモデレートタイプランバーサポートあり(無段階強弱調節可能・ウェーブモーションサポート)サービス分類組立・設置・取付
オフィスチェアー ベゼル モデレートタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨオフィスチェアー ベゼル モデレートタイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ
129,800税込142,780
1脚
32日以内出荷
前傾での作業姿勢を適切にサポートする機能を搭載したオフィスチェアです。座面のみを前傾させる機能は、膝やモモ裏などの負担を軽減し、シートに施した加工により骨盤を安定させるので、体圧分散され長時間の作業が快適に行えます。背もたれは、ロッキングの強弱調節が可能で、思い通りの位置で固定もでき、リラックス時には倒した状態でもたれかかることもできます。シンプルなデザインのT字型の固定肘が付いており、作業が快適に行えます。デスクワークの時間が長い方におすすめのメッシュチェアです。座面裏に取扱説明書を収納できるポケットがあり、直ぐに操作方法等を確認でき、説明書も紛失しにくく安心です。高機能ながらシンプルにまとめた品のよいデザインは、様々な空間に調和し実用的です。
グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
オフィスチェアー ベゼル ファンクショナルタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨオフィスチェアー ベゼル ファンクショナルタイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ
129,800税込142,780
1脚
32日以内出荷
前傾での作業姿勢を適切にサポートする機能を搭載したオフィスチェアです。座面のみを前傾させる機能は、膝やモモ裏などの負担を軽減し、シートに施した加工により骨盤を安定させるので、体圧分散され長時間の作業が快適に行えます。背もたれは、ロッキングの強弱調節が可能で、思い通りの位置で固定もでき、リラックス時には倒した状態でもたれかかることもできます。フレキシブルに動かせる可動肘は、じゃまにならずデスクとの距離・高さを調節でき、体に負担を掛けない姿勢を維持するのに最適です。デスクワークの時間が長い方におすすめのメッシュチェアです。座面裏に取扱説明書を収納できるポケットがあり、直ぐに操作方法等を確認でき、説明書も紛失しにくく安心です。高機能ながらシンプルにまとめた品のよいデザインは、様々な空間に調和し実用的です。
グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
オフィスチェアー ベゼル ファンクショナルタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨオフィスチェアー ベゼル ファンクショナルタイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ
149,800税込164,780
1脚
32日以内出荷
前傾から後傾までさまざまな姿勢をサポートする機能。空間親和性の高いシンプルなデザイン。働き方やツールの多様化に伴う着座姿勢の変化もサポートする新機能を搭載。前傾姿勢から後傾姿勢まで最適にサポートします。滑らかな曲面を描く背フレームは見た目に美しく、シンプルにまとめたデザインがさまざまな空間に調和します。
形状可動肘質量(kg)21.625肘掛あり座上下調節ガス昇降外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×580×1000色(本体)ブラックグリーン購入法適合背タイプファンクショナルタイプランバーサポートあり(無段階強弱調節可能・ウェーブモーションサポート)色(座面)カーマイン色(背面)ブラックサービス分類組立・設置・取付
充電式インパクトレンチ TW001G マキタ充電式インパクトレンチ TW001Gマキタ(1件のレビュー)
84,980税込93,478
1台
当日出荷
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク付属品バッテリBL4025×2本、急速充電器DC40RA、プラスティックケース幅(mm)94全長(mm)217質量(kg)3.8(バッテリ含)高さ(mm)297電源(V)直流36電圧(V)36打撃数(min-1[回/分])0~2300モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)19締付能力(普通ボルト)M12~M36機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M27最大締付トルク(N・m)1350バッテリー容量(Ah)2.5×2防塵防水性能IP56充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~1800適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式インパクトレンチ TW004G マキタ充電式インパクトレンチ TW004Gマキタ
69,980税込76,978
1台
当日出荷
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク付属品バッテリBL4025×2本、充電器DC40RA、ケース、フック幅(mm)86全長(mm)144質量(kg)1.9(バッテリ含)高さ(mm)248電源(V)直流36電圧(V)36(MAX40)打撃数(min-1[回/分])0~4000モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M20機能LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)320バッテリー容量(Ah)2.5×2防塵防水性能IP56充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~3200適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)16.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約280本、締付け時間約1.5秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
R-AIR Panaracer(パナレーサー)R-AIRPanaracer(パナレーサー)(24件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から8日以内出荷
軽さと耐久性のベストバランスを実現させたレ-シングチュ-ブ。 メーカー製の従来チュ-ブと比較し、2.1倍もの伸縮性を持ち、高い振動吸収性と路面追従性によりライディングストレスを緩和。
充電式クリーナ マキタ充電式クリーナマキタ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタセット内容本体のみ長さ(mm)1106幅(mm)113質量(kg)1.8(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)ホワイト高さ(mm)177吸込仕事率(W)100(パワフル)、60(強)、35(標準)、15(エコ)集塵容量(L)0.25機能ハイパワーブラシレスモータ、パイプロック、LEDライト連続使用時間(分)約16(パワフル)、約25(強)、約40(標準)、約80(エコ)※1充電使用量(目安)バッテリー容量(Ah)2.5(BL4025)バッテリー電圧(V)直流36(40max)集塵方式サイクロン一体型充電時間(分)DC40RA使用時:約19(実用充電)、約28(フル充電)適合バッテリーBL4020、BL4025、BL4040、BL4040F、BL4050F関連資料(6.4MB)集塵容量(mL)250商品タイプ本体(バッテリ・充電器別売り)
直管LEDランプ 40形相当 グロースターター器具専用 オーム電機直管LEDランプ 40形相当 グロースターター器具専用オーム電機
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
【特長】 グロースターター器具専用交換ランプ 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属) 直管蛍光ランプ40形相当 広く明るいガラス管 口金:G13 消費電力:18.0W 平均演色評価数:Ra80 定格寿命:40,000時間【仕様】 寸法:全長1198mm × 外径28.0mm 質量:197g 定格入力電圧:AC100V/200V 周波数:50/60Hz 定格消費電力:18.0W 定格入力電流:100V…315mA、200V…196mA 適応口金:G13※屋内用(屋外使用禁止)