カテゴリ

  • 自動車補修部品(3)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)

「ra51」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Raspberry Pi Zero 2 WH Raspberry PiRaspberry Pi Zero 2 WHRaspberry Pi
4,898税込5,388
1個
予約販売
512 MBのRAMと、1 GHz駆動の64 bit Arm Cortex-A53 クアッドコア BCM2710A1ダイを中心としたRaspberry Pi RP3A0 SiPを搭載した、Raspberry Pi Zeroファミリーの最新製品です。従来のRaspberry Pi Zeroと比べてシングルスレッド性能が40%、マルチスレッド性能が5倍向上しています。2.4 GHz 802.11 b/g /nワイヤレスLANとBluetooth 4.2 / Bluetooth Low Energy(BLE)が利用可能です。
仕様●DRAM:512 MB LPDDR2●GPU:VideoCore IV●ピンヘッダ:実装済質量(g)約10使用CPUBroadcom BCM2710A1、クアッドコア64-bit SoC(Arm Cortex-A53@1 GHz)動作温度(℃)-20~+70基板寸法(mm)65 x 30 (高さ 最大5.2Bluetooth4.2映像出力Mini HDMI無線LAN802.11b/g/n
Raspberry Pi Zero 2 W Raspberry PiRaspberry Pi Zero 2 WRaspberry Pi
4,198税込4,618
1個
当日出荷
512 MBのRAMと、1 GHz駆動の64 bit Arm Cortex-A53 クアッドコア BCM2710A1ダイを中心としたRaspberry Pi RP3A0 SiPを搭載した、Raspberry Pi Zeroファミリーの最新製品です。従来のRaspberry Pi Zeroと比べてシングルスレッド性能が40%、マルチスレッド性能が5倍向上しています。2.4 GHz 802.11 b/g /nワイヤレスLANとBluetooth 4.2 / Bluetooth Low Energy(BLE)が利用可能です。
仕様●DRAM:512 MB LPDDR2●GPU:VideoCore IV●ピンヘッダ:無し質量(g)約10使用CPUBroadcom BCM2710A1、クアッドコア64-bit SoC(Arm Cortex-A53@1 GHz)動作温度(℃)-20~+70基板寸法(mm)65 x 30 (高さ 最大5.2Bluetooth4.2映像出力Mini HDMI無線LAN802.11b/g/n
筋入ゴムマット エスコ筋入ゴムマットエスコ
23,700税込26,070
1巻
翌日出荷
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。広範囲に敷き詰められるランナータイプ。太陽光線により変色する場合があります。納入時には荷下ろし介助者が必要です。防炎番号:ET 790065。防滑性。塩ビ不使用。
材質合成ゴム厚さ(mm)3質量(kg)4.5幅(m)1.2
コロミル216 ボールエンドミルチップ サンドビックコロミル216 ボールエンドミルチップサンドビック
58,980税込64,878
1箱(5個)
翌日出荷から翌々日出荷
用途鋼加工に。材種1130
キレイが続くホワイトボード用イレーザー<マイクロフィット>詰め替え コクヨキレイが続くホワイトボード用イレーザー<マイクロフィット>詰め替えコクヨ(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
立体編みのマイクロファイバーが、汚れをしっかり除去してキープするので、板面のきれいな状態が長持ちします。つめ替え時に手を汚さず交換できるタグ付き
用途3Dニットマイクロファイバーで板面のキレイが約3倍続くので経済的!(RA-12N比)マグネットあり繰り返し・詰め替え対応
キレイが続くホワイトボード用イレーザー<マイクロフィット>本体 コクヨキレイが続くホワイトボード用イレーザー<マイクロフィット>本体コクヨ
599税込659
1個
当日出荷
立体編みのマイクロファイバーが、汚れをしっかり除去してキープするので、板面のきれいな状態が長持ちします。つめ替え時に手を汚さず交換できるタグ付きマグネット付きなのでスチール製ボードに固定できすぐに使えます。また収納場所に困りません。
用途3Dニットマイクロファイバーで板面のキレイが約3倍続くので経済的!(RA-12N比)仕様詰替式マグネットありグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス フック付ラクテム
3,798税込4,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ:SUS304材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)チェーン線径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS304
電動ブロワ エスコ電動ブロワエスコ
11,900税込13,090
1台
翌日出荷
ドライブレコーダー専用スタンド Beat-Sonicドライブレコーダー専用スタンドBeat-Sonic(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
専用のドライブレコーダースタンドです。
1.2x2.0m/3.0mm ゴムマット(筋入・灰) エスコ1.2x2.0m/3.0mm ゴムマット(筋入・灰)エスコ
15,800税込17,380
1個
予約販売
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
材質合成ゴムエスコ品番EA997RA-51厚さ(mm)約3質量(kg)9寸法(m)1.2×2
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ラジエターキャップ HKTラジエターキャップHKT(318件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。 高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 蓋の部分がスチール製です。
オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)オイルパンドレンプラグOHNO(大野ゴム工業)(203件のレビュー)
219税込241
1セット
当日出荷から5日以内出荷
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(130件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
TMX414-51-A56Y (Ultra 5/W11P/OFなし) Acer(エイサー)TMX414-51-A56Y (Ultra 5/W11P/OFなし)Acer(エイサー)
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
Win11 Pro/14型/WUXGA/1920×1200/インテル Core Ultra 5/無線LAN:Wi-Fi 7/光学ドライブ:なし/SIMスロット:なし/AI Copilot搭載。軽量で持ち運びやすいデザイン。16:10 WUXGA ディスプレイの広い画面スペース。ビジネス旅行の過酷な環境にも耐えられる信頼性と耐久性。
連鎖状端子 JST(日本圧着端子製造)連鎖状端子JST(日本圧着端子製造)
19,980税込21,978
1セット(7500個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応