カテゴリ

  • 自動車純正部品(12)
  • メカニカル部品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 電気材料(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 切削工具(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 農業機械(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 防災用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra52」の検索結果

関連キーワード
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
キレイが続くホワイトボード用イレーザー<マイクロフィット>本体 コクヨキレイが続くホワイトボード用イレーザー<マイクロフィット>本体コクヨ
499税込549
1個
当日出荷
立体編みのマイクロファイバーが、汚れをしっかり除去してキープするので、板面のきれいな状態が長持ちします。つめ替え時に手を汚さず交換できるタグ付きマグネット付きなのでスチール製ボードに固定できすぐに使えます。また収納場所に困りません。
用途3Dニットマイクロファイバーで板面のキレイが約3倍続くので経済的!(RA-12N比)仕様詰替式マグネットありグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷から9日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75関連資料(0.8MB)ベルト形A
溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス フック付ラクテム
5,598税込6,158
1本
当日出荷から6日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ:SUS304材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)チェーン線径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS304
スロットローラー TMEHジャパンスロットローラーTMEHジャパン
958税込1,054
1セット
3日以内出荷
セット内容ASR-52×1個、滑車用ステー(GB-02)×1個、M0630W×1個、SN406×1個
ABS スペーサー(丸型・接着) / BRA-WE 廣杉計器ABS スペーサー(丸型・接着) / BRA-WE廣杉計器
929税込1,022
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
種別オネジ/メネジ材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
1.2x5.0m/3.0mm ゴムマット(筋入・灰) エスコ1.2x5.0m/3.0mm ゴムマット(筋入・灰)エスコ
39,600税込43,560
1個
翌日出荷
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
材質合成ゴムエスコ品番EA997RA-52厚さ(mm)約3質量(kg)22.5寸法(m)1.2×5
【オーダー】平型ブラケット 6穴 6面フライスタイプ ノーブランド【オーダー】平型ブラケット 6穴 6面フライスタイプノーブランド
1,639税込1,803
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート板厚(mm)5~20穴数6寸法LA(mm)20~200寸法WA(mm)25~500サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
ラックエンド 555(スリーファイブ)ラックエンド555(スリーファイブ)
9,698税込10,668
1個
6日以内出荷
ラウドスリング Cobra 極東技研工業ラウドスリング Cobra極東技研工業
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
日本初上陸! 最大限の安定性! 100%人間工学に基づくデザイン! 実用的! 最適な保護! 最小限の断面積! 特許製品!
使用温度範囲(℃)-40~100関連資料(2.23MB)
【オーダー】平型ブラケット 6穴(2長穴+4穴) 6面フライスタイプ ノーブランド【オーダー】平型ブラケット 6穴(2長穴+4穴) 6面フライスタイプノーブランド
2,153税込2,368
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート板厚(mm)5~20穴数6寸法LA(mm)20~200寸法WA(mm)25~500材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
ABS スペーサー(丸型) / ARA 廣杉計器ABS スペーサー(丸型) / ARA廣杉計器(1件のレビュー)
599税込659
1袋(10個)
8日以内出荷から10日以内出荷
種別両メネジ材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルホールソー(刃のみ) イチネンTASCOバイメタルホールソー(刃のみ)イチネンTASCO
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
マイタギヤボックス 椿本チエインマイタギヤボックス椿本チエイン
37,980税込41,778
1個
8日以内出荷から70日以内出荷
スペーサー(黒ABSスペーサー) ARA-500Bシリーズ(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器スペーサー(黒ABSスペーサー) ARA-500Bシリーズ(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器
2,998税込3,298
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M5種別両メネジ材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
くらしのファイル ナカバヤシくらしのファイルナカバヤシ(1件のレビュー)
359税込395
1個
5日以内出荷
趣味の道具、生活の文房具など、紙だけではなく小物を収納できるファイル。小物をデスクや本棚に立てて収納することができる。中身のコンセプトごとにポケットの形が異なる。別売りリフィルも販売。
RoHS指令(10物質対応)対応
(RA5)AVR キツト 50-400/230 スバル(RA5)AVR キツト 50-400/230スバル
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
(RA5)AVR キツト 60-220/110 スバル(RA5)AVR キツト 60-220/110スバル
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
ABS スペーサー(丸型・接着) / BRA-BWE 廣杉計器ABS スペーサー(丸型・接着) / BRA-BWE廣杉計器
949税込1,044
1袋(10個)
8日以内出荷から10日以内出荷
種別オネジ/メネジ材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
大容量エアー式油圧ポンプ JTC大容量エアー式油圧ポンプJTC
76,050税込83,655
1個
5日以内出荷
鈑金作業の省力化 使用ラム目安:1t~30t 70MPaの高油圧 無負荷オイル吐出量:850ml/min 1/4インチNPTチャックタイプ
用途オイルタンク容量:1700cc 内部リリーフ圧:70MPa エアー圧力:1MPa 作動音:80dba ホース全長:1500mm サイズ:265x128x190mm 自重:5.8kg
大容量エアー式油圧ポンプ JTC大容量エアー式油圧ポンプJTC
76,050税込83,655
1個
5日以内出荷
鈑金作業の省力化 使用ラム目安:1t~30t 70MPaの高油圧 無負荷オイル吐出量:850ml/min 3/8インチNPTチャックタイプ ブラックホークに対応
用途オイルタンク容量:1700cc 内部リリーフ圧:70MPa エアー圧力:1MPa 作動音:80dba ホース全長:1500mm サイズ:265x128x190mm 自重:5.8kg
ラバーフード PENTAX(ペンタックス)ラバーフードPENTAX(ペンタックス)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
標準付属のレンズフードです。
対応機種smc PENTAX-DA 50mmF1.8/smc PENTAX-A 50mmF1.2
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><固定> ダイヤトレンド三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><固定>ダイヤトレンド
12,820税込14,102
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HK-ST202W,HK-ST3524W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><可動> ダイヤトレンド三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><可動>ダイヤトレンド
14,270税込15,697
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HK-ST202W,HK-ST3524W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-52Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-52ZSMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)52ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
【修理】三菱電機インバータ基板定額修理サービス 三菱電機【修理】三菱電機インバータ基板定額修理サービス三菱電機
179,800税込197,780
1台
28日以内出荷
お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
LEDデスクライト クランプ式 幅52cm Ra97 45分タイマー機能 コイズミファニテックLEDデスクライト クランプ式 幅52cm Ra97 45分タイマー機能コイズミファニテック
23,980税込26,378
1台
11日以内出荷から12日以内出荷
高演色性LED素子「SunLike」搭載 自然光に近い光のLEDデスクライト
用途ライトアーム長さ(mm)320(上アーム)、367(下アーム)セード寸法(mm)520主材質灯体:ABS樹脂、アーム:鋼鉄 アルミニウムアーム角度調整
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA32-52AZ) SMCCM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA32-52AZ)SMC
8,698税込9,568
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)52形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
EPDMスポンジ 角紐 HOTTYソフラー(R)(2°) ホッティーポリマーEPDMスポンジ 角紐 HOTTYソフラー(R)(2°)ホッティーポリマー
69,980税込76,978
1箱(100m×1巻)ほか
32日以内出荷
材質EPDM長さ(m)100硬度(2°)色調RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
キャップ付フェライト磁石 TRUSCOキャップ付フェライト磁石TRUSCO(13件のレビュー)
639税込703
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
キレイが続くホワイトボード用イレーザー<マイクロフィット>詰め替え コクヨキレイが続くホワイトボード用イレーザー<マイクロフィット>詰め替えコクヨ(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
立体編みのマイクロファイバーが、汚れをしっかり除去してキープするので、板面のきれいな状態が長持ちします。つめ替え時に手を汚さず交換できるタグ付き
用途3Dニットマイクロファイバーで板面のキレイが約3倍続くので経済的!(RA-12N比)マグネットあり繰り返し・詰め替え対応
ATG MaxiCut Ultra 52-6745FI(耐衝撃・耐切創レベルF) ATGATG MaxiCut Ultra 52-6745FI(耐衝撃・耐切創レベルF)ATG
3,898税込4,288
1双
当日出荷
薄さ・快適性・耐久性を高めており、耐切創手袋でありながら柔らかく機能性・快適性に優れています。手の甲の特殊なラバーコーティングにより、手を挟んだ際に衝撃を吸収し手の甲と指先を守ります。特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱と蒸れを360°全方向から放出し、手の温度を最適に保ちます。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。手の甲を保護する必要のある作業に。適合Oeko-Tex100:認証材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、タングステン、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.3ブラック/イエロー加工Sanitized加工対応スキン・ヘルス・アライアンス:認証コーティング手のひら側耐衝撃性合格(EN388)ゲージ数15耐切創性F編数15ゲージタッチスクリーン対応
2山先端金具(Y先)ピン付 ParkerTAIYO2山先端金具(Y先)ピン付ParkerTAIYO
2,498税込2,748
1個
当日出荷から19日以内出荷