カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(162)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • バイク純正部品(13)
  • 制御機器(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 防犯用品(8)
  • 切削工具(8)
  • オフィス家具(6)
  • 作業工具(6)
  • 防災用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 農業機械(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 家電(3)
  • 物流用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra54」の検索結果

273件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトA形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75ベルト形A
  • ラジエターキャップ HKT

    ラジエターキャップ

    HKT(321件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。 高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 蓋の部分がスチール製です。
  • クリーンフィルターエレメント RA-54S用 オリオン機械

    クリーンフィルターエレメント RA-54S用

    オリオン機械
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    適合フィルターRA-54S-G1
  • クリーンフィルターエレメント RA-54D用 オリオン機械

    クリーンフィルターエレメント RA-54D用

    オリオン機械
    20,980税込23,078
    1台
    3日以内出荷
    適合フィルターRA-53D-G1
  • 溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム

    溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス フック付

    ラクテム
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。チェーン線径(Φmm)5材質(チェーン)SUS304相当
  • タンクパッド MT-TT054RA MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド MT-TT054RA

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TT054RA。販売備考:Red with Beige&Metallic Gold キャンセル不可商品です。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-19。タイプ:Tank Pad。色[カラー]:レッド/ベージュ/メタリック ゴールド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Bonneville T100 (17-19)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートレッド/ベージュ/メタリック ゴールド備考TRIUMPH Bonneville T100 (17-19)タイプTank Pad
  • 超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)

    超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

    EIKO(栄工舎)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
    用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
  • 排気クリーンフィルター (KRF25A用) オリオン機械

    排気クリーンフィルター (KRF25A用)

    オリオン機械
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
    用途ポンプ排気エア中の塵埃除去適合機種KRF25A接続口径Rc1/4質量(kg)3処理空気量(L/min(ANR))440エアー配管接続口径(Rc)3/4周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)80以下捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99圧力損失(kPa)5以下使用圧力(kPa)70
  • 吸気クリーンフィルター (KRF25A用) オリオン機械

    吸気クリーンフィルター (KRF25A用)

    オリオン機械
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
    用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去適合機種KRF25A接続口径Rc1/4質量(kg)0.5処理空気量(L/min(ANR))440エアー配管接続口径(Rc)3/4真空度(kPa)100周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)40以下圧力損失(kPa)5.5以下
  • 5.4x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃) エスコ

    5.4x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)

    エスコ
    4,390税込4,829
    1個
    翌日出荷
    材質コバルトハイス刃長(mm)12刃数2全長(mm)60エスコ品番EA824RA-5.4シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)5.4表面処理TiNコート
  • 水平ベンドラック ネグロス電工

    水平ベンドラック

    ネグロス電工
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
  • リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSUSR

    EIKO(栄工舎)
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
  • リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSUSR

    EIKO(栄工舎)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
  • ラウドスリング Cobra 極東技研工業

    ラウドスリング Cobra

    極東技研工業
    43,980税込48,378
    1本
    4日以内出荷
    日本初上陸! 最大限の安定性! 100%人間工学に基づくデザイン! 実用的! 最適な保護! 最小限の断面積! 特許製品!
    使用温度範囲(℃)-40~100
  • バイメタルホールソー(刃のみ) イチネンTASCO

    バイメタルホールソー(刃のみ)

    イチネンTASCO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • くらしのファイル ナカバヤシ

    くらしのファイル

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
    趣味の道具、生活の文房具など、紙だけではなく小物を収納できるファイル。小物をデスクや本棚に立てて収納することができる。中身のコンセプトごとにポケットの形が異なる。別売りリフィルも販売。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FREEZA WFシリーズ 535L6ドア冷蔵庫 東芝

    FREEZA WFシリーズ 535L6ドア冷蔵庫

    東芝
    379,800税込417,780
    1台
    8日以内出荷
    大容量で使いやすい。冷凍しても食材の美味しさを保つFREEZAシリーズ。たっぷり入って使いやすい3段冷凍室、食材を凍らせる・保存する・解凍する3ステップで美味しく保つ機能を搭載。業務用レベルでの急速冷凍で食材の美味しさをキープし、温度変化を小さくする運転制御で霜付きを押さえます。また、素早く冷却して粗熱取りや調理時間を短縮できる粗熱取りなど、さりげない使いやすさが毎日を快適にかえる冷蔵庫です。
    仕様ノンフロン:〇質量(kg)123奥行(mm)据付必要:653外寸(mm)幅685×奥行650×高さ1855機能IoLIFE(無線LAN接続)、かってにエコ、とってもエコ、ガラスドア、Ag+マルチバイオ脱臭、W-UV除菌、らくらくオープン(野菜室・冷凍室下段)、半ドアアラーム、マジック大容量、DSP制御、ecoモード、製氷室:かってに氷、一気製氷、洗える給水経路、Ag+抗菌製氷皿、野菜室:ハンドル付き使い切り野菜Box、お掃除口、ボトルコーナー(2Lペットボトル×6)、冷蔵室:タッチオープン、フラット照明(LED)、フリードアポケット、卵収納、ダブルボトルポケット(2Lペットボトル×5)、チューブスタンド付きドアポケット、チルドルーム(deliチルド・氷結晶チルド・ブースト解凍モード)、全段ガラス棚、フリー棚、2アクション棚(プラス1段)、フリーケース、浄水フィルター付き給水タンク、冷凍室:冷凍室上段:おいしさ密封急冷凍、美味しさ持続気上質冷凍+、粗熱取り、冷凍室:3段冷凍室、美味しさ持続上質冷凍+、オートパワフル冷凍(可変プレクール)、おそうじ口、仕切れる冷凍室扉開閉方式両開き定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:97/97、電熱装置:188/188霜取方法自動扉枚数(枚)6年間消費電力量(kWh/年)(50/60Hz)282定格内容積(L)535
  • FREEZA WFSシリーズ 535L6ドア冷蔵庫 東芝

    FREEZA WFSシリーズ 535L6ドア冷蔵庫

    東芝
    399,800税込439,780
    1台
    8日以内出荷
    業界トップクラスの大容量冷凍室と美味しさをまもる冷凍技術でまとめ買いにもぴったり。たっぷり入って整理しやすい3段冷凍室を冷蔵庫のまんなかに配置し、ホームフリージングからお弁当などの荒熱取りといった調理の一環まで、家事の動線を止めない快適な使いやすいさです。また、高い断熱性能をもつ真空断熱材を採用し、冷却ユニットの最適化をすることで薄型化に成功。奥行スリム699mmながら大容量を実現しています。立ったままでも取り出しやすいように、使い切り野菜Boxはハンドル付き。ラップなしでも鮮度を保ちながら、ボックス内は約10日間(野菜室は約7日間)鮮度が長持ちします。
    仕様ノンフロン:〇質量(kg)123奥行(mm)据付必要:653容量(L)冷蔵室:274<198/うちチルドルーム16>、野菜室:96<65>、製氷室:21<8>、冷凍室:144<90>(<食品収納スペースの目安>)外寸(mm)幅685×奥行650×高さ1855機能Bluetooth対応スピーカー搭載、IoLIFE(無線LAN接続)、かってにエコ、とってもエコ、ガラスドア、きれいループ、AG+マルチバイオ脱臭、らくらくオープン(野菜室・冷凍室下段)、半ドアアラーム、マジック大容量(断熱構造)、DSP制御、ecoモード、製氷室:かってに氷、一気製氷、洗える給水経路、Ag+抗菌製氷皿、野菜室:ハンドル付き使い切り野菜Box、お掃除口、ボトルコーナー(2Lペットボトル×6)、冷蔵室:タッチオープン、フラット照明(LED)、フリードアポケット、自在ポケット、卵収納、ダブルボトルポケット(2Lペットボトル×5)、チューブスタンド付きドアポケット、チルドルーム(deliチルド・氷結晶チルド・ブースト解凍モード)、全段ガラス棚、フリー棚、2アクション棚(プラス1段)、フリーケース、浄水フィルター付き給水タンク、冷凍室:冷凍室上段:おいしさ密封急冷凍、美味しさ持続気上質冷凍+、粗熱取り、冷凍室:3段冷凍室、美味しさ持続上質冷凍+、オートパワフル冷凍(可変プレクール)、おそうじ口、仕切れる冷凍室扉開閉方式両開き定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:97/97、電熱装置:188/188霜取方法自動扉枚数(枚)6年間消費電力量(kWh/年)(50/60Hz)282定格内容積(L)535
  • VEGETA XFSシリーズ 543L 6ドア冷蔵庫 東芝

    VEGETA XFSシリーズ 543L 6ドア冷蔵庫

    東芝
    319,800税込351,780
    1台
    8日以内出荷
    高い保存性能で暮らしにゆとりと快適さをお届けするフラグシップモデル。IoLIFEアプリに対応し、省エネ運転をAIがサポート。ご家庭ごとの最適なプランを学習し省エネ運転を実現します。また、食材の管理からみまもり、レシピの検索まで毎日の家事をサポート。大容量で整理しやすい3段冷凍室は、冷凍食品などを立てて収納できる深さのある3段目、使いかけの食材など細かな仕分けのできる2段目、ホームフリージングのストックに使える1段目。さらに業務用レベルのスピード冷凍が可能で、食材をおいしいまま素早く凍らせ、さらに食材をまもる冷凍技術で霜つきを約21%抑え、普段使いのストック食品も長期間おいしいまま保存可能です。選べるチルドモードで美味しさをキープする2段チルドルームは上段は全幅チルド、下段は使いやすい設計です。
    仕様ノンフロン:〇質量(kg)124奥行(mm)据付必要:653容量(L)冷蔵室:283<203/うちチルドルーム22>、野菜室:110<66>、製氷室:18<7>、冷凍室:132<82>(<食品収納スペースの目安>)外寸(mm)幅685×奥行650×高さ1855機能IoLIFE(無線LAN接続)、かってにエコ、自動節電、とってもエコ、ガラスドア、きれいループ、Ag+マルチバイオ脱臭、W-UV除菌、らくらくオープン(野菜室・冷凍室下段)、半ドアアラーム、新鮮ツイン冷却システム、マジック大容量、DSP制御、ecoモード、製氷室:かってに氷、一気製氷、洗える給水経路、Ag+抗菌製氷皿、野菜室:野菜が真ん中、ミストチャージユニット、もっと潤う摘みたて野菜室、使い切り野菜Box、おそうじ口、ボトルコーナー(2Lペットボトル×3)、冷蔵室:冷蔵室チルドモード・うるおい冷蔵室、タッチ緒^分、フラット照明、フリードアポケット、自在ドアポケット、卵収納、ダブルボトルポケット(2Lペットボトル×5)、チューブスタンド付きドアポケット、チルドルーム(2段)、全幅チルド・左右分割チルド、チルドルーム(下段:deliチルド・氷結晶チルド・解凍モード)、全段ガラス棚、フリー棚、2アクション棚(プラス1段)、フリーケース、洗浄フィルター付給水タンク、冷凍室:美味しさ密封急冷凍、おいしさ持続上質冷凍、粗熱取り、3段冷凍室、オートパワフル冷凍(可変プレクール)扉開閉方式両開き定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機」100/100、電熱装置:95/95霜取方法自動扉枚数(枚)6年間消費電力量(kWh/年)(50/60Hz)280定格内容積(L)543
  • 水平ベンドラック ネグロス電工

    水平ベンドラック

    ネグロス電工
    25,980税込28,578
    1個
    16日以内出荷
  • 水平ベンドラック ネグロス電工

    水平ベンドラック

    ネグロス電工
    21,980税込24,178
    1本
    15日以内出荷
    表面処理塗装
  • 水平ベンドラック ネグロス電工

    水平ベンドラック

    ネグロス電工
    13,980税込15,378
    1個
    16日以内出荷
  • 水平ベンドラック ネグロス電工

    水平ベンドラック

    ネグロス電工
    11,980税込13,178
    1個
    16日以内出荷
  • 水平ベンドラック ネグロス電工

    水平ベンドラック

    ネグロス電工
    24,980税込27,478
    1本
    16日以内出荷
    材質アルミニウム合金高さ(mm)親桁高さ:150
  • 水平ベンドラック ネグロス電工

    水平ベンドラック

    ネグロス電工
    15,980税込17,578
    1個
    16日以内出荷
  • 水平ベンドラック SD ネグロス電工

    水平ベンドラック SD

    ネグロス電工
    25,980税込28,578
    1本
    15日以内出荷
    種別組立式表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • CL1 Series(CDL1G~) SMC

    CL1 Series(CDL1G~)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F200 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F200

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    14日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1FN160 SMC

    エアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1FN160

    SMC
    69,980税込76,978
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN200-3~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN200-3~)

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    14日以内出荷
    ・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
    チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDS1F125) SMC

    CD Series(CDS1F125)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1B125 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1B125

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDS1B125) SMC

    CD Series(CDS1B125)

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1T160) SMC

    CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1T160)

    SMC
    87,980税込96,778
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ SMC

    CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    14日以内出荷から39日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WB140) SMC

    CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WB140)

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)140作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1TN140) SMC

    CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1TN140)

    SMC
    75,980税込83,578
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDS1LN200) SMC

    CD Series(CDS1LN200)

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    14日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵