カテゴリ

  • 測定用品(18)
  • バイク純正部品(9)
  • メカニカル部品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 制御機器(5)
  • 照明(5)
  • 切削工具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • テープ(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)

「ra61」の検索結果

78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から9日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75関連資料(0.8MB)ベルト形A
切断砥石 トーケン切断砥石トーケン(6件のレビュー)
43,980税込48,378
1箱(5枚)
当日出荷から16日以内出荷
安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。硬度R
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC3M(スリーエム)(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1巻
当日出荷から37日以内出荷
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。 切断にはカッターが必要。 感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。
用途平面・室内・軽歩行用 水のかかるようなシャワー室、プールサイド。 遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
ネジピンゲージ 伊東NCネジピンゲージ伊東NC
4,998税込5,498
1本
当日出荷から9日以内出荷
ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。
用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
ネジピンゲージ SK(新潟精機)ネジピンゲージSK(新潟精機)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ部分が途中から1/15テーパーねじになっており、テーパーねじでワークに固定できます。「ねじ穴の面取りができない」「ねじ穴がワーク面に対し、斜めにあいている」など、従来のネジピンゲージが使用できないシーンの測定に威力を発揮します。バーリング加工にも最適です。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに材質(本体)ステンレス鋼ねじ1/15テーパー精度(mm)測定部:±0.005以下RoHS指令(10物質対応)対応
ビトリファイド軸付砥石 WA(赤) ヤナセ(柳瀬)ビトリファイド軸付砥石 WA(赤)ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材の研削に適しています。
適合材焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB3M(スリーエム)(4件のレビュー)
149,800税込164,780特価
1巻
当日出荷から37日以内出荷
転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
ゴムマット エスコゴムマットエスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
コイン状の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています。防音・防振性能に優れています。弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です。
材質再生ゴム長さ(m)2幅(m)1
URA型(固定型・圧入) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)URA型(固定型・圧入)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,498税込6,048
1パック(2個)
3日以内出荷から5日以内出荷
精度が必要な固定ベアリング外径に対応URAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用ください
公差ΦdJs6
部品 インパクトレンチ JAP650 KTC部品 インパクトレンチ JAP650KTC
999税込1,099
1個
5日以内出荷
1台使用個数1関連資料パーツリスト
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
アルベルト用ステンレスリヤキャリヤ・ダボ止め BRIDGESTONE(ブリヂストン)アルベルト用ステンレスリヤキャリヤ・ダボ止めBRIDGESTONE(ブリヂストン)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
サビに強いステンレス製。ダボ止め。
材質ステンレスシルバー最大積載量(kg)18
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
リフレイムグローブ FLAGSHIP(フラッグシップ)リフレイムグローブFLAGSHIP(フラッグシップ)
7,798税込8,578
1双
4日以内出荷
掌側にレスキューでも使用される牛革スエード素材を使い耐熱性、難燃性を持たせたライディンググローブ。 高温になった調理器具を持ったり、ペグダウン時にハンマーをしっかり握るのにも適している。 手の甲側はストレッチニット素材により通気性と柔軟性を有しクッションプロテクターを内装。 指股が無いガンカット製法によりすっきりとした履き心地を実現。 バイク用としての立体形状は作業用としても活躍する万能グローブ。 導電生地(スマホタッチ)3D立体裁断インサートナックルプロテクター
素材[表地]オペロンニット[裏地]難燃スエードレザー
MAVIG 防護キャップ ゼンメンボウゴタイプ MAVIGMAVIG 防護キャップ ゼンメンボウゴタイプMAVIG
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
医療従事者の頭をX線から防護します。
規格全面防護医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10093007018医薬品医療機器等法一般医療機器
ラックエンド 555(スリーファイブ)ラックエンド555(スリーファイブ)
9,498税込10,448
1個
6日以内出荷
MAVIG 防護キャップ トウブメッシュタイプ MAVIGMAVIG 防護キャップ トウブメッシュタイプMAVIG
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
医療従事者の頭をX線から防護します。
規格頭部メッシュ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10093007018医薬品医療機器等法一般医療機器
Ezライン(フタ付) 河村電器産業Ezライン(フタ付)河村電器産業
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
Ezライン(フタ付) 河村電器産業Ezライン(フタ付)河村電器産業
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷から21日以内出荷
分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
材質プラスチック(フタ/カバー/本体)ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
スリムライン モノシリーズ MSTコーポレーションスリムライン モノシリーズMSTコーポレーション
23,980税込26,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
マイタギヤボックス 椿本チエインマイタギヤボックス椿本チエイン
48,980税込53,878
1個
8日以内出荷から70日以内出荷
CARBURETOR ASSY ホンダCARBURETOR ASSYホンダ
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
CARBURETOR ASSY R ホンダCARBURETOR ASSY Rホンダ
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
TUBE COMP ホンダTUBE COMPホンダ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
CARBURETOR ASSY F ホンダCARBURETOR ASSY Fホンダ
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
スリムライン カーブ MSTコーポレーションスリムライン カーブMSTコーポレーション
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
先端部は細く、根元は太く、長くても剛性のあるホルダ。
楽太郎 アルミ製いちご収穫用台車 HARAX(ハラックス)楽太郎 アルミ製いちご収穫用台車HARAX(ハラックス)
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷
収穫テーブルがワンタッチで折り畳みできますから、前後の移動がスムーズにおこなえます。 タイヤ幅が無段階で調節できます。また、収穫テーブルも上下にスライドできます。
最大積載量(kg)30(荷台部)、10(テーブル部各)荷台寸法(高さ)(mm)735タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)
スリムライン モノカーブ レギュラーA型 [Φ6] MSTコーポレーションスリムライン モノカーブ レギュラーA型 [Φ6]MSTコーポレーション
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
CD Series(CDM2RA25-61Z) SMCCD Series(CDM2RA25-61Z)SMC
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)61
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-61Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-61ZSMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)61ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,990税込4,389特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA25-61Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA25-61ZSMC
6,598税込7,258
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)61形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
直管蛍光灯 グロースタータ形 8W HotaluX(ホタルクス)直管蛍光灯 グロースタータ形 8WHotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(25本)
当日出荷
一般形蛍光ランプ。
用途スタータ形口金G5消費電力(W)8適合グロースタータ:FG-7E/FG-7P種別8形全長(mm)287質量(g)30管径(Φmm)15.5定格寿命(時間)3000大きさの区分8形定格ランプ電流(A)0.17電球の種類蛍光灯
直管蛍光灯 ラピットスタート形 40形 ブライトライト直管蛍光灯 ラピットスタート形 40形ブライトライト
15,980税込17,578
1箱(25本)
欠品中
用途照明器具 照明 電球種別40W形消費電力(W)36口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)36定格寿命(時間)12000外径×長さL(Φ×mm)32.5(管径)×1198(管長)電球の種類蛍光灯
マノスタースイッチ MS61A 山本電機製作所マノスタースイッチ MS61A山本電機製作所
23,980税込26,378特価
1台
当日出荷から30日以内出荷
小型微差圧スイッチ 設置スペースを選ばない小型・軽量タイプ 作動圧力設定は、目盛ツマミを合せるだけのワンタッチ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)接点単極常開密閉形口金ビニル管用測定方式差圧式設定方式圧力:目盛付ツマミによる設定取付姿勢水平~垂直間(取付任意)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)耐圧力(kPa)計器本体:100、受圧エレメント:20材質外装:ポリアミド耐振動(m/s2)5~10Hz振幅10mm、10~50Hz加速度39(3軸方向各2h)衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間:20以上(500VDCメガー)耐電圧(V)端子-ケース間:500AC(50/60Hz・1分間)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)端子ねじサイズM3.5、外径Φ8以下極性口金:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示質量(g)約140取付ねじサイズM4接点構成SPST(単極単投)、N.O.電気的寿命10万回以上構造接点:リードスイッチ定格DC0.1A-30V最大開閉電圧(V)DC100最大開閉電流DC0.25A最大開閉電力(W)DC10仕様受圧エレメント:ダイヤフラム
蛍光ランプ直管形(グロースタータ形) NEC蛍光ランプ直管形(グロースタータ形)NEC
26,980税込29,678
1セット(25本)
当日出荷から翌々日出荷
種別32形点灯方式グロースタータ形定格ランプ電力(W)32質量(g)182点灯形グロースタータ形定格寿命(時間)12000管長(mm)830電球の種類蛍光ランプ
ラピッドスタート直管蛍光灯 東京メタルラピッドスタート直管蛍光灯東京メタル
7,998税込8,798
1パック(10本)ほか
6日以内出荷
ラピットスタート形直管蛍光灯で、ラピッドスタート専用器具と組み合わせて使用することにより、効率が向上し、省エネ長寿命で最後まで明るく使用できます。本製品は直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形、スターター形器具ではご使用いただけません。
長さ(mm)1198質量(g)218/1本口金G13寸法(Φmm)【ガラス径】32.5定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)36