カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1,751)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 切削工具(11)
- 医療(8)
- 建材・エクステリア(7)
- 研磨材(6)
- 電動工具(6)
- 制御機器(5)
- メカニカル部品(5)
- 家電(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 自動車補修部品(4)
- 防犯用品(3)
- 測定用品(3)
- 農業機械(3)
- 物流用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 食品・飲料(2)
- 作業工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- DAIKO(大光電機)(40)
- ELPA(17)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(28)
- JAPPY(21)
- JEFCOM(ジェフコム)(19)
- ODELIC(オーデリック)(22)
- Panasonic(パナソニック)(1,026)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(24)
- アイリスオーヤマ(54)
- エスコ(16)
- オーム電機(120)
- コイズミ照明(45)
- タキズミ(TAKIZUMI)(50)
- 三菱電機(26)
- 岩崎電気(15)
- 日立(21)
- 東京メタル(32)
- 東芝(18)
- 東芝ライテック(29)
- ブランドをもっと見る
「ra80」の検索結果

VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)
倉敷化工(35件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
75L パーソナル冷蔵庫(直冷式)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷おすすめしやすいコンパクト1ドア。 消費電力量を低減して新登場。 消費電力量がさらに低減。 業界トップクラスの静音性。 シンプルデザイン&設置しやすいコンパクトサイズ。仕様製氷室:貯氷量 ※製氷皿のみ12個入り1皿、ドア面材:鋼板ドア材質鋼板幅(mm)460質量(kg)18色オフホワイト高さ(mm)695奥行(mm)496(据付必要596)定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×496×695冷却方式直冷式冷媒ノンフロン外寸法・幅(mm)460外寸法・高さ(mm)695扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)177(50/60Hz)省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)496定格内容積(L)75(食品収納スペースの目安:54)
サーモカラーセンサー 丸型1温表示タイプ
アセイ工業(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881ケース(40枚)当日出荷から5日以内出荷不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。仕様丸型1温表示タイプ区分ワックスタイプ外形寸法(mm)Φ10有効期限(年)6(屋外使用)精度(℃)±2変色白→赤RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ5
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ
EIKO(栄工舎)¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷シャンクスルークーラント用途貫通穴加工用材質超硬 K10刃形ストレートコーティングTiAlN
楽太郎 アルミ製収穫・植付け用台車
HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台翌々日出荷テーブルを前後・左右のどちらでも取付けできますので、作業に合わせ位置を変え、能率よく作業できます。 コンパクトな設計ですから、いちごの収穫はもちろん、いちご苗の値付けや野菜の収穫にも利用できます。 テーブルがついていない本体のみと、オプション品であるテーブルの販売になります。ご注意ください。質量(kg)10.1最大積載量(kg)80荷台寸法(高さ)(mm)650~750荷台寸法(長さ)(mm)760荷台寸法(幅)(mm)720~1120タイヤ幅(mm)1020~1420(タイヤの芯々)、800~1200(タイヤ内寸時)
ワンタッチワンダーヂスク
レヂトン¥5,398税込¥5,9381箱(10枚)翌日出荷から翌々日出荷高精度な仕上がり! 目詰りしにくい! ブレにくい! 業界初!内ネジ式セラミックタイプ! センターカットタイプ!用途一般鋼・ステンレス・アルミなどの平面、曲面の研磨・面取り・バリ取り・仕上げ(一般研磨作業)・黒皮取り※WRC#40推奨穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径×穴径(Φmm)100×15(M10)適合材一般鋼、ステンレス、アルミなど
音楽用CD-R、録音時間80分、カラーレーベル、5枚パック、1枚ずつプラケース入り
マクセル¥699税込¥7691台翌日出荷音楽用CDR、録音時間80分、カラーレーベル、5枚パック、1枚ずつプラケース入り(5mmケース)
直管型LED 20W型
オーム電機(55件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用付属品ダミースターター(E形)仕様片側給電仕様種別20W形形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用配光角度(°)160給電方式片側給電電球の種類LED
ワンタッチワンダーヂスク WRA80
レヂトン¥5,398税込¥5,9381箱(10個)3日以内出荷ペーパーヂスクのワンダーヂスクにワンタッチでグラインダーに取付できるタイプが新登場最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径M10
LED電球E26クリア電球
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷導光柱技術による点発光で高い光演出性を実現(平均演色評価数Ra80)用途60形相当定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)8.1全光束(Lm)810電球形状一般球光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E17クリア電球
Panasonic(パナソニック)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷導光柱技術による点発光で高い光演出性を実現(平均演色評価数Ra80)用途25形相当RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED電球E17シャンデリア調光
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷導光柱技術による点発光で高い光演出性を実現(平均演色評価数Ra80)用途25形相当 調光器対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED電球E26クリア電球
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷導光柱技術による点発光で高い光演出性を実現(平均演色評価数Ra80)用途40形相当RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED電球E17クリア電球調光
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷導光柱技術による点発光で高い光演出性を実現(平均演色評価数Ra80)用途25形相当 調光器対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED電球E17シャンデリア
Panasonic(パナソニック)¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷導光柱技術による点発光で高い光演出性を実現(平均演色評価数Ra80)用途25形相当RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ 10形相当 グロースターター器具専用
オーム電機(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から翌々日出荷グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ10形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:6.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長330mm × 外径28.0mm。 質量:68g。 定格入力電圧:AC100V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:6.0W。 定格入力電流:105mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)タイプ10形口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)6.0電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
FPLコンパクト蛍光灯形LED
エコリカ(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム形状コンパクト形タイプコンパクト形LED FPL(電源内蔵)使用温度範囲(℃)-25~50管径(Φmm)39.1寸法(Φmm)口金部:53.9接続方式直結方式入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)80以上色温度(K)5000保証期間3年力率AC100V:95以上/AC200V:90以上EMI規格ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80以上給電方式両側給電電球の種類コンパクト形蛍光ランプエコロジー商品省エネ
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-80Z)
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)80作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
直管形LEDランプ 直結専用 高出力タイプ
エコリカ(6件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から4日以内出荷直管形LEDランプ 電源内蔵/工事必須 40形 高出力タイプです。 Hf蛍光灯に相当する明るさ2800lmながら、既存照明と比較して60%以上の節電が可能です! 天井の高い工場や倉庫など照度の必要な建物、長時間の点灯や天井が高い箇所にも最適です。 電源内蔵のため、導入時は配線を付け替えるだけの簡単な工事で工事費を節約できます。 低ノイズ CISPR15準拠。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心して使用可能。 一般の蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に形状直管口金G13全光束(Lm)2800保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
FPLコンパクト蛍光灯形LED 36形
エコリカ¥7,598税込¥8,3581本当日出荷FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。 明るさそのままで消費電力約60%カット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。 自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。用途コンパクト形蛍光灯FPL36/FHP32の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。種別36形寸法(mm)39.1×29.4×410、口金幅53.9質量(g)約210形式36形規格FPL36/FHP32電圧(V)AC100~242 (50Hz/60Hz)消費電力(W)12.5口金GY10q-6/GY10q-9全光束(Lm)1500接続方式直結方式定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)82.5ランプ効率(Lm/W)120色温度(K)2800照度(Lx)510(直下1m)使用温湿度範囲-25~50℃(60%RH以下)保証期間3年間力率AC100V:95以上、AC200V:90以上光源色電球色相当EMI規格CISPR15 / VCCI Class B配光角度(°)約180(ピーク照度50%のとき110)光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類蛍光灯形LEDエコロジー商品省エネ
FPLコンパクト蛍光灯形LED 55形
エコリカ¥7,998税込¥8,7981本当日出荷FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。 明るさそのままで消費電力約70%カット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。 自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。用途コンパクト形蛍光灯FPL55/FHP45の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。種別55形寸法(mm)39.1×29.4×535、口金幅53.9質量(g)約270g形式55形規格FPL55/FHP45電圧(V)AC100~242 (50Hz/60Hz)消費電力(W)17口金GY10q-7/GY10q-10全光束(Lm)1950接続方式直結方式定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)82.5ランプ効率(Lm/W)114色温度(K)2800照度(Lx)650(直下1m)使用温湿度範囲-25~50℃(60%RH以下)保証期間3年間力率AC100V:95以上、AC200V:90以上光源色電球色相当EMI規格CISPR15 / VCCI Class B配光角度(°)約180(ピーク照度50%のとき110)光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類蛍光灯形LEDエコロジー商品省エネ
LEDダウンライト 100形相当 SB形 屋内用
オーム電機¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷100形電球1灯器具相当のLEDダウンライト。SB形対応。屋内専用。埋込穴サイズ違いをラインアップ。電球色相当・昼白色相当をラインアップ。平均演色評価数Ra80。保護チューブ4本付属付属品保護チューブ×4本仕様SB形:対応消費電力(W)7.5定格電圧(V)AC100 50/60Hz平均演色評価数(Ra)80入力電流(A)0.13使用場所屋内用明るさ100形相当
直管LEDランプ 15形相当 グロースターター器具専用
オーム電機¥1,098税込¥1,2081本当日出荷【特長】。 グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ15形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:8.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長436mm × 外径28.0mm。 質量:85g。 定格入力電圧:AC100V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:8.0W。 定格入力電流:135mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)エコロジー商品省エネ
...