カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1,183)
- バイク純正部品(50)
- メカニカル部品(39)
- 防犯用品(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 機構部品(6)
- 制御機器(5)
- 切削工具(4)
- バイク部品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 電動工具(3)
- 卓上消耗品(2)
- オフィス家具(2)
- 測定用品(2)
- 住設機器(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(1,136)
- ホンダ(52)
- SMC(42)
- OSRAM(オスラム)(13)
- DAIKO(大光電機)(12)
- 山田照明(11)
- ブロードウォッチ(9)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- 三菱電機(5)
- SecuSTATION(5)
- オーム電機(4)
- THK(4)
- SANDVIK(3)
- 塚本無線(3)
- CKD(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- Vesrah(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ra800」の検索結果

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RA-800
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷ストローク(mm)800リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RA-800
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個9日以内出荷ストローク(mm)800リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
ラックエンド
555(スリーファイブ)¥5,198税込¥5,7181個翌々日出荷から61日以内出荷純正は高額なステアリングギアASSYのみの設定でしたが、555はラックエンド単品で必要部品のみの交換が可能に!!(一部の車種のみ)用途ラック&ピニオン式ステアリングインナー・タイロッドエンドの一種として使用される。ラックとタイロッドエンドをつなぐもので、操舵力を伝える。
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥72,980~税込¥80,278~1台翌々日出荷から22日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥76,980~税込¥84,678~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥91,980~税込¥101,178~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
KODAK PROFESSIONAL カラーネガフィルム
コダック¥4,898~税込¥5,388~1本ほか4日以内出荷粒状性の改善により大伸ばしやスキャニング性能を向上 圧倒的になめらかで自然な肌色再現力 スタジオでもロケでもポートレート・ファッション・コマーシャルフォトに最適色カラー
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32RA)
SMC¥97,980~税込¥107,778~1個9日以内出荷リード(mm)(A) 16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返し
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40RA)
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返し
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RA
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-800Z)
SMC¥24,980税込¥27,4781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)800
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA40-800AZ)
SMC¥22,980税込¥25,2781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)800形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA32-800AZ
SMC¥26,980税込¥29,6781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)800
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA32-800Z
SMC¥17,980税込¥19,7781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)800形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションリード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
Mega Alloy X PAD シンタード
RK JAPAN(80件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から5日以内出荷用途こちらの商品は車種によってはフロント用、リア用に使用できます。 スズキは全てフロント用 カワサキはKDX200 '89-'94はフロント用、エストレヤ '92-'99はフロント、リア両方用、その他のカワサキは全てリア用です。
水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズ
CKD¥8,200~税込¥9,020~1台当日出荷から23日以内出荷使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータです。調圧操作しやすいノブ形状で、メッシュフィルタを標準装備しています。ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能です。流量の変動があっても、任意の圧力に設定可能です。絞り弁との併用で、任意の流量を調節可能です。一次側の圧力変動から装置を保護します。用途レーザ加工機、溶接機、歯科医療器などの水の制御に最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8耐圧力(MPa)1.75周囲温度および使用流体温度(℃)5~60パネルマウントナット付きRoHS指令(10物質対応)対応リリーフノンリリーフメッシュフィルタ標準仕様:付
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA40-800Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個27日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)800形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/Ra83
DAIKO(大光電機)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ55 長100 吊高123電圧(V)AC100専用ランプLED内蔵容量(VA)17RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)従来光源Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当演色性(Ra)83
ダウンライト/ベース/白熱灯100W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷寸法(Φmm)85埋め込み深さ(mm)105RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源白熱灯100W相当エコロジー商品省エネ
スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/Ra83
DAIKO(大光電機)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、配線ダクト取付用、プラグタイプ、ガラスパネル付電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)55×100首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)1~100近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
ダウンライト/ウォールウォッシャー/白熱灯100W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、800クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2寸法(Φmm)85埋め込み深さ(mm)109光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源白熱灯100W相当エコロジー商品省エネ
...