電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RA-800

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RA-800 - SMC
ストローク(mm)
800
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(A) 16
サイズ(mm)
32
モータ配置
(R) 右側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
全7種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
7種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24420516LEFS32RA-800-R5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ねじ取付形
¥136,510
¥129,800
¥142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24420534LEFS32RA-800-R5AN5D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(D) DINレール取付形
¥141,680
¥139,800
¥153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24420559LEFS32RA-800-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ねじ取付形
¥125,180
¥119,800
¥131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24420577LEFS32RA-800-S3C918(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(3) 3(8) DINレール取付形
¥161,590
¥159,800
¥175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24420498LEFS32RA-800-RBMJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15(D) DINレール取付形
¥171,200
取扱い終了
返品不可
24420595LEFS32RA-800-S5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
¥133,750
取扱い終了
返品不可
24420613LEFS32RA-800-S56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
¥123,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする