用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など
全長(mm)1198
質量(g)255
管径(Φmm)32.5
口金G13
定格寿命(時間)12000
定格ランプ電力(W)36
平均演色評価数(Ra)88
箱入数4本
定格平均寿命(時間)12000
定格ランプ電流(A)0.44
グリーン購入法適合
3波長形蛍光ランプ。
用途スタータ形
口金G13
適合グロースタータ:FG-4P
種別40形
全長(mm)1198
質量(g)255
定格寿命(時間)12000
平均演色評価数(Ra)88
大きさの区分40形
定格ランプ電流(A)0.42
電球の種類蛍光灯
天井埋込型 LED(昼白色) 一体型LEDベースライト プリズムパネル 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)。天井埋込型、プリズムパネル。Ra83。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。水平天井埋込専用。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(プリズム)
幅(mm)660
寸法(mm)埋込穴角:□639
質量(kg)10.3
電圧(V)100~242
消費電力(W)38
光源LED(昼白色)
色温度5000K
安定器定格出力型<約25~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)131.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)器具:5000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込高(mm)120
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
天井埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト プリズムパネル 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)。天井埋込型、プリズムパネル。Ra83。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。水平天井埋込専用。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(プリズム)
幅(mm)660
寸法(mm)埋込穴角:□639
質量(kg)10.3
電圧(V)100~242
消費電力(W)38
光源LED(白色)
色温度4000K
安定器定格出力型<約25~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)122.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)器具:4650
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込高(mm)120
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
関連キーワード