カテゴリ
- 電気材料(3)
- メカニカル部品(3)
- 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「raa5.5」の検索結果





ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。



絶縁被覆付丸型端子 ストレート形
JST(日本圧着端子製造)¥1,698税込¥1,8681袋(100個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニールJIS規格○
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥73,980~税込¥81,378~1台翌々日出荷から22日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥78,980~税込¥86,878~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
Intel I210-T1 ギガビット・イーサネット 1xPCIe
HP(日本ヒューレット・パッカード)取扱い終了10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 対応1x PCIe ネットワークインターフェースカード仕様●製品タイプ:ネットワークインターフェース●対応バス:PCI-Express●外部コネクタ形状:RJ-45●サポートOS:Windows 8 Pro、 Windows 8、 Windows 7 Professional 32-bit and 64-bit、 Windows Vista Business 64、 Windows Vista Business 32●本体外形寸法:6.5 x 5.5 x 2.0 cm●コード番号:HP16RAA●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7598-77