Intel I210-T1 ギガビット・イーサネット 1xPCIe
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 対応1x PCIe ネットワークインターフェースカード
- 仕様
- ●製品タイプ:ネットワークインターフェース●対応バス:PCI-Express●外部コネクタ形状:RJ-45●サポートOS:Windows 8 Pro、 Windows 8、 Windows 7 Professional 32-bit and 64-bit、 Windows Vista Business 64、 Windows Vista Business 32●本体外形寸法:6.5 x 5.5 x 2.0 cm●コード番号:HP16RAA●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
- アズワン品番
- 67-7598-77
- 内容量
- 1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。制御機器 の新着商品
カテゴリ


























