カテゴリ

  • 自動車補修部品(13)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「raf k250」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シルバーベルト RAFK~ バンドー化学

    シルバーベルト RAFK~

    バンドー化学(166件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1本
    当日出荷
    さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
    仕様RAF(シルバー)ベルト形K(LFM)
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(114件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
    仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(395件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
  • シルバーベルト RAF2~ バンドー化学

    シルバーベルト RAF2~

    バンドー化学(128件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
    仕様RAF(シルバー)ベルト形2(FM)
  • パワーフレックスベルト RPF3~ バンドー化学

    パワーフレックスベルト RPF3~

    バンドー化学(52件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1本
    当日出荷から38日以内出荷
    さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。RPF(ローエッジ・パワーフレックス)
  • リブエースベルト 4PK バンドー化学

    リブエースベルト 4PK

    バンドー化学(424件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
    山数4ベルト形PK
  • プラグコード NGK(日本特殊陶業)

    プラグコード

    NGK(日本特殊陶業)(385件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1セット(3本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
  • ローエッジベルト Optibelt

    ローエッジベルト

    Optibelt(48件のレビュー)
    ¥509税込¥560
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(667件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(237件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • (13780)エアーエレメント スズキ

    (13780)エアーエレメント

    スズキ(28件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトA形 (スタンダード)

    バンドー化学(160件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形A
  • シルバーベルト RAF3~ バンドー化学

    シルバーベルト RAF3~

    バンドー化学(104件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
    仕様RAF(シルバー)ベルト形3(A)
  • ロジクール サイレント ワイヤレスキーボード K295 ロジクール
    ブラック
    ホワイト

    ロジクール サイレント ワイヤレスキーボード K295

    ロジクール(7件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。 データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。 キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。 キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。 「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。
    付属品製品本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2本、クイックスタートガイド、保証書、保証規定仕様押下圧:60g幅(mm)441高さ(mm)18奥行(mm)149対応OSWindows10, 11 以降、ChromeOS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×18×149対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM)機能耐水設計、SilentTouchテクノロジーインターフェースUSB角度調整範囲有(8°)使用電池単四形乾電池 × 2本電池寿命最大24カ月キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓RoHS指令(10物質対応)対応操作距離10m
  • スターフィットベルト単体 三ツ星ベルト

    スターフィットベルト単体

    三ツ星ベルト(8件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    プーリーが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVベルトです。
    主な適合純正品番1752150M41、1752150M40、1A3918381、1A3918381Aメーカースズキ、マツダ
  • ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ

    ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン

    モノタロウ(605件のレビュー)
    ¥89~税込¥98~
    1パック(100本)ほか
    当日出荷
    屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
  • エンジンオイル 高性能/高出力車専用 5W-40 SN/CF相当品 モノタロウ

    エンジンオイル 高性能/高出力車専用 5W-40 SN/CF相当品

    モノタロウ(169件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1缶(20L)
    当日出荷
    厳しい環境下においても優れた性能を発揮する高温粘度特性に優れた高性能エンジンオイル。 NA車からターボ車に使用できるオールマイティーオイル。 エンジンオイルの性能を最大限に引き出し優れた熱安定性を発揮、高負荷での油圧安定性、油圧の戻りを素早く長期間に渡り性能維持。 また交換直後から効果が体感でき、馴染むことに向上する感覚を体感できます。 小~中排気量・高回転型エンジンに。鋭い高回転の吹き上がりと超レスポンスを実現。 耐熱劣化性に優れた高品質のGⅢベースオイルに、PAO配合。 卓越したハイレスポンスは、ハイパワー車から一般車輌車まで対応します。 優れた高温酸化安定性により、高回転・高負荷連続走行時のエンジンオイルの劣化を抑えます。 長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。 エンジンの性能をフルに引き出すためにエンジン効率を改善します。 ハイパワー車向けのオイル。エンジンの性能を最大限に引き出したい方へ。 また、高級国産車、スポーツタイプ車にオススメのオイルです。 高年式車種・走行距離の長い多走行車にオススメのオイルです。
    成分石油系炭化水素、ポリアルファーオレフィン、潤滑油添加剤容量(L)20引火点(℃)200以上密度(g/cm3)0.85流動点(℃)-30.0以下注入口外径:41.0mm、内径:39.0mm危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)89(40℃)、15(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISN/CF(相当)SAE5W-40ベースオイルグループⅢ+PAO危険物の性状非水溶性
  • (17521)ファンベルト スズキ

    (17521)ファンベルト

    スズキ(15件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • リブエース V BANDO バンドー化学

    リブエース V BANDO

    バンドー化学(3件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベルト形PK
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト側面が特殊ゴムの露出構造になっており、ゴムとプーリーと直接接触します。グリップが大きくスリップが生じにくいので高い伝動能力があります。
    仕様REMF(プレン)ベルト形8(B)
  • Switchcraft 丸型コネクタ, 2極, スタンダード, ケーブルマウント, EN3C2FX SWITCHCRAFT

    Switchcraft 丸型コネクタ, 2極, スタンダード, ケーブルマウント, EN3C2FX

    SWITCHCRAFT
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 2。実装タイプ = ケーブルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。プラグ/ソケット = ソケット。コンタクトジェンダー = メス。結線方法 = はんだ。IP保護等級 = IP68、IP69K。シリーズ = EN3。定格電圧 = 250 V。接合型 = バヨネット。ハウジング材質 = サーモプラスチック。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。コンタクト材質 = 銅℃。Switchcraft 丸型Switchcraft EN3 シリーズ 2 コンタクトメスコードコネクタはこのケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 250 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 13 A です。このコネクタは、銅合金の熱可塑性ゴム製ハウジングとニッケルめっきコンタクトの上に金めっきが施されています。また、ブーツバックシェルスタイルでコネクタの背面にプッシュフィットし、直径 6.7 mm までのケーブルのストレインリリーフをさらに強化します。このコネクタは、バヨネットロック機構が採用されていて、一体型の O リングとガスケットで簡単かつ確実に接続できます。このため、さまざまな用途に適しています。 Switchcraft EN3 及び EN2 O リングとガスケットを内蔵したミニ耐候性コネクタにより、漏れ防止性能に優れ、部品数が少なくなっています。かん合又は覆われた場合、 IP68 保護等級により、プロセス制御、海洋、医療機器、輸送、産業用電子用途、及び同様の過酷な環境での使用に最適です。極性キー溝と 1/4 回転ロック機構により、ずれや意図しない切断を防止します。ケーブル取り付けアセンブリは、スナップイン式のストレインリリーフ機構を備えています。熱可塑性ゴムブーツは、コネクタの背面にプッシュフィットし、直径 6.7 mm までのケーブルのストレインリリーフをさらに強化します。未使用時のパネルプラグ及びソケット用にオプションの保護キャップが用意されています。 注: ケーブルコネクタは、インラインコネクタ及びパネルコネクタ(ソケットとソケットの間、又はその逆)とかん合します。インラインコネクタは、パネルコネクタとはかん合しません。 Switchcraft EN3 シリーズ 2 コンタクトメスコードコネクタはこのケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 250 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 13 A です。このコネクタは、銅合金の熱可塑性ゴム製ハウジングとニッケルめっきコンタクトの上に金めっきが施されています。また、ブーツバックシェルスタイルでコネクタの背面にプッシュフィットし、直径 6.7 mm までのケーブルのストレインリリーフをさらに強化します。このコネクタは、バヨネットロック機構が採用されていて、一体型の O リングとガスケットで簡単かつ確実に接続できます。このため、さまざまな用途に適しています。特長と利点ボディはストレートです はんだカップ終端 ケーブル開口幅は 4.6 mm → 6.73 mm です 挿抜が簡単 最小絶縁抵抗: 100 M Ω 動作温度範囲: -40 → 65 ° C シールドなし コンタクトサイズは 20 AWG です用途一般的な産業用電子機器用途 GPS 位置情報装置 計装 海洋用途 医療データカート 軍事及び産業用途 輸送認定CFR 46 パート 110.20 IEC 60529 IP68等級 NEMA 250 ( 6P ) UL認定
    RoHS指令(10物質対応)対応