カテゴリ

  • 自動車補修部品(5)
  • 電気材料(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 住設機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「raf3」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シルバーベルト RAF3~ バンドー化学シルバーベルト RAF3~バンドー化学(102件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から31日以内出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー)ベルト形3(A)
シルバー S BANDO バンドー化学シルバー S BANDOバンドー化学(3件のレビュー)
949税込1,044
1セット(2本)
当日出荷から8日以内出荷
仕様RAF(シルバー)
シルバー S BANDO バンドー化学シルバー S BANDOバンドー化学
979税込1,077
1個ほか
翌日出荷から3日以内出荷
仕様RAF(シルバー)
ブレーキホース フロントホースキットーフィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース フロントホースキットーフィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア)SWAGE-LINE
8,498税込9,348
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
KHK 加工ラック KHK(小原歯車工業)KHK 加工ラックKHK(小原歯車工業)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
・従来のSRFラックに比べ、歯幅と高さが同一なコンパクトサイズで低価格な製品です。・欧州サイズ、従来のSRFと同精度でコンパクトな設計が可能な低価格製品です。
種別ラック材質S45C形状RF
欧州サイズラック KHK(小原歯車工業)欧州サイズラックKHK(小原歯車工業)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別ラック形状RF圧力角(°)20熱処理なし歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL (両端面加工) KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL (両端面加工)KHK(小原歯車工業)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL・歯面レーザー焼入れしたラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・従来の SRF-HL ラックに比べ、高さを低くした省スペース・低コストな製品です。
形状RF
RAF用ジェットノズル 複式3連 JNT-1S-AZ ノーリツRAF用ジェットノズル 複式3連 JNT-1S-AZノーリツ
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷
仕様流入目安(1個当たり):90L/min適合JKO-215使用時適合数:1個、JKO-222使用時適合数:2個、JKO-237使用時適合数:3個関連資料(0.05MB)メーカー商品コード503236
RAF用ジェットノズル 複式3連 JNT-2S-AZ ウォーターカッター付 ノーリツRAF用ジェットノズル 複式3連 JNT-2S-AZ ウォーターカッター付ノーリツ
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷
仕様流入目安(1個当たり):90L/min適合JKO-215使用時適合数:1個、JKO-222使用時適合数:2個、JKO-237使用時適合数:3個関連資料(0.05MB)メーカー商品コード503239
グラータ ネスティング 肘付  背パッド無 グレーシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所)グラータ ネスティング 肘付 背パッド無 グレーシェル シルバーフレーム ナイロン双輪オカムラ(岡村製作所)
52,980税込58,278
1台
30日以内出荷
幅(mm)606高さ(mm)853奥行(mm)626キャスター脚数(本)4本脚タイプ座高(mm)435グリーン購入法適合材質(テーブル)材質(シェル)グレーシェル材質(肘掛)
サーモスタット HKTサーモスタットHKT(44件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
サーモスタット PK付 多摩興業サーモスタット PK付多摩興業(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から16日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
アーチ消しゴム100 サクラクレパスアーチ消しゴム100サクラクレパス(3件のレビュー)
319税込351
1パック(3個)
当日出荷から3日以内出荷
進化形消しゴムArch誕生! 驚くほど消しやすい折れない
ホワイト繰り返し・詰め替え対応
アーチ消しゴム100ブラック サクラクレパスアーチ消しゴム100ブラックサクラクレパス(1件のレビュー)
319税込351
1パック(3個)
当日出荷
進化形消しゴムArch誕生! 驚くほど消しやすい折れない
ブラック
フラットフェイスカプラ F35型 プラグ(おねじ取付用) 日東工器フラットフェイスカプラ F35型 プラグ(おねじ取付用)日東工器
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌日出荷
フラットな接続面でダスト対策。 カプラ分離時の「液だれ」も従来の半分以下に減少。
用途高圧用流体作動油取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)35.0材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])52.5[536]
フラットフェイスカプラ F35型 ソケット(おねじ取付用) 日東工器フラットフェイスカプラ F35型 ソケット(おねじ取付用)日東工器(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
フラットな接続面でダスト対策。 カプラ分離時の「液だれ」も従来の半分以下に減少。
用途高圧用流体作動油取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)35.0材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])52.5[536]
ラフィネスイーツパック/クリア-3[乾燥剤・脱酸素剤対応] HEADS(ヘッズ)ラフィネスイーツパック/クリア-3[乾燥剤・脱酸素剤対応]HEADS(ヘッズ)
859税込945
1パック(100枚)
4日以内出荷
仕様食品対応・脱酸素剤・乾燥剤対応片面デザイン形状マチなし素材2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[透明]寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)100×135×0.05
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) 京セラ Android One 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) 京セラ Android One 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】ケータイ/スマートフォンandroid one S4 / S6 / S8 / S9 / S10 / X3BASIO3 ベイシオ 3 / 4DIGNO BX ディグノ BXDIGNO BX2 ディグノ BX2DIGNO SANGA editionDIGNO SX2 / SX3 / WXDIGNO ケータイ KY-42C/KY42CDIGNO ケータイ3 903KC / for BizDIGNO ケータイ4 A203KC / for BizDIGNO(ディグノ) A / JDuraForce EX KC-S703 / KC-S603DuraForce EXDuraForce EX KY-51DDuraForce PRO 2GRATINA KYF39 グラティーナKYF39GRATINA KYF42 グラティーナKYF42GRATINA KYV48 グラティーナKYV48G'zOne TYPE-XXQua phone QZQua tab QZ10 / QZ8TORQUE 5GTORQUE G03 / G04 / G06 / G04 KYG03URBANO(アルバーノ) V04あんしんスマホ KY-51B/KY51Bおてがるスマホ 01かんたんケータイ KYF41かんたんケータイ ライト KYF43かんたんスマホかんたんスマホ2 / 2+ / 3キッズケータイ KY-41C/KY41CタブレットDIGNO TabKC-T304KC-T304CKC-T304PSすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
Bulgin ロボットケーブル M8シリーズ BULGINBulgin ロボットケーブル M8シリーズBULGIN
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
Bulgin ロボットケーブル M5シリーズ BULGINBulgin ロボットケーブル M5シリーズBULGIN
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
丸型コネクタ 3極 M8 パネルマウント 1箱 25個入 BULGIN丸型コネクタ 3極 M8 パネルマウント 1箱 25個入BULGIN
109,800税込120,780
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:PCB●シリーズ:M8●コード番号:204-7979アズワン品番65-7574-62
センサアクチュエータケーブル 28 → 22 AWG コア数:1 M12シリーズ 1箱 25個入 BULGINセンサアクチュエータケーブル 28 → 22 AWG コア数:1 M12シリーズ 1箱 25個入BULGIN
119,800税込131,780
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:1●長さ:3m●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:M12●コネクタBハウジングジェンダー:オスアズワン品番65-7402-80
センサアクチュエータケーブル コア数:1 M12シリーズ BULGINセンサアクチュエータケーブル コア数:1 M12シリーズBULGIN
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
Bulgin M12 丸型コネクタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性の高い効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適ですIP67等級 高い性能
Ultrafuse PP GF30 Filament-1.75mm-700g BASF(ビーエーエスエフ)Ultrafuse PP GF30 Filament-1.75mm-700gBASF(ビーエーエスエフ)
25,980税込28,578
1巻
8日以内出荷
PPGF 30はポリプロピレンをベースにガラス短繊維を30%含有したフィラメントです。 自動車のエンジンルームなどに使用される材質で高い剛性と耐熱性、耐薬品性、紫外線耐性を持ちます。 低吸湿のPP素材であるため、ドライボックスを必要としません。 ガラス短繊維含有により、収縮が強く反りの強いナチュラルPPよりも反りの影響が抑えられています。
ブラック質量(g)700径(Φmm)1.75特性127℃の耐熱性、低吸湿性、UV耐性、強靭性、耐薬品性