AVCケーブルグランド(M20・M25・M32サイズ品)と組合せれば、様々な用途にご使用いただけます!
材質66ナイロン(UL94V-2)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
ねじ長さ(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
グリーン購入法適合
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
エルゴヒューマンチェアは、腰へのフィット感・サポートに重点を置いて設計された高機能チェアです。最大の特徴である「独立式ランバーサポート」はユーザーの体格と姿勢に応じて可動し、着座している間は常に腰を支えるように設計されています。又、デスクワークを行う環境や、ユーザーの体それぞれに合ったチェア各部の適応性を追及しており、ヘッドレスト、背もたれ、アームレスト(肘掛)、座面など各部の角度や高さを調整できるようになっています。人間工学に基づいた高い機能性と操作性を融合することにより、より自然な座り心地を実現しています。
用途デスクチェア・オフィスチェア・在宅用チェア
材質(張材)ポリエステルエラストマー
キャスター60mm双輪PUキャスター
肘掛4Dアームレスト
グリーン購入法適合
エルゴヒューマンチェアは、腰へのフィット感・サポートに重点を置いて設計された高機能チェアです。最大の特徴である「独立式ランバーサポート」はユーザーの体格と姿勢に応じて可動し、着座している間は常に腰を支えるように設計されています。又、デスクワークを行う環境や、ユーザーの体それぞれに合ったチェア各部の適応性を追及しており、ヘッドレスト、背もたれ、アームレスト(肘掛)、座面など各部の角度や高さを調整できるようになっています。人間工学に基づいた高い機能性と操作性を融合することにより、より自然な座り心地を実現しています。
用途デスクチェア・オフィスチェア・在宅用チェア
材質(張材)ポリエステルエラストマー
キャスター60mm双輪PUキャスター
肘掛4Dアームレスト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×645×995~1155
フレーム色グレー
座高(mm)450~535
グリーン購入法適合
色(張地)グリーン
1脚
¥85,000
税込¥93,500
3日以内出荷
いつまでも快適に使える。”あんしん”をずっと支える。ローモデルでも暗がりできれいな写真体験を
色ライトブルー
サイズ約155mm×約73mm×約9mm
質量(g)180以下(TBD)
ディスプレイ約6.1インチ(HD+)
防塵防水性能防水/防塵:〇(IPX5.8)/〇(IP6X)
使用CPUMediaTek Dimensity 7025
バッテリー容量(mAh)4500
記憶容量(GB)RAM/ROM:4+128
OSAndroid(TM)14
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証生体認証:指紋認証(電源ボタン兼用)/顔認証
グリーン購入法適合
カメラ仕様アウトカメラ:5010万画素メインカメラ(広角 F1.8)+190万画素(マクロ F2.4)、インカメラ:800万画素(F2.0)
リフレッシュレート(Hz)60
1台
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
いつまでも快適に使える。”あんしん”をずっと支える。ローモデルでも暗がりできれいな写真体験を
色ネイビーグリーン
サイズ約155mm×約73mm×約9mm
質量(g)180以下(TBD)
ディスプレイ約6.1インチ(HD+)
防塵防水性能防水/防塵:〇(IPX5.8)/〇(IP6X)
使用CPUMediaTek Dimensity 7025
バッテリー容量(mAh)4500
記憶容量(GB)RAM/ROM:4+128
OSAndroid(TM)14
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証生体認証:指紋認証(電源ボタン兼用)/顔認証
グリーン購入法適合
カメラ仕様アウトカメラ:5010万画素メインカメラ(広角 F1.8)+190万画素(マクロ F2.4)、インカメラ:800万画素(F2.0)
リフレッシュレート(Hz)60
1台
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
ストレスフリーなパフォーマンス。ハイエンド譲りの美しい大画面、カメラを搭載。サステナブルな未来の現実に向け”一歩進んだ日常を”
色スレートグレイ
サイズ約163mm×約75mm×約8.5mm
質量(g)185以下(TBD)
ディスプレイ約6.6インチpOLED(FHD+)
防塵防水性能防水/防塵:〇(IPX5.8)/〇(IP6X)
使用CPUQualcomm(R) Snapdragon(TM) 7s Gen 2
バッテリー容量(mAh)5000
記憶容量(GB)RAM/ROM:8+256
OSAndroid(TM)14
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証生体認証:指紋認証(電源ボタン兼用)/顔認証
グリーン購入法適合
カメラ仕様アウトカメラ:5010万画素メインカメラ(広角 F1.8)OIS +800万画素(超広角 F2.2)、インカメラ:1610万画素(F2.45)
リフレッシュレート(Hz)144
1台
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
DOWN LIGHT MULTI FRAME(ダウンライトマルチフレーム)。指定の埋込穴Φ100ダウンライト、電源と組み合わせて使用できます。
種別ダウンライト マルチフレーム
材質化粧板:鋼(マットブラック色)
幅(mm)141
高さ(mm)(必要高)210
埋め込み深さ(mm)202
入数1台
グリーン購入法適合
枠アルミ
取付可能天井厚(mm)5-25
スキャナー一体型モデル
スキャナーとプリンター部を完全に一体化した軽量コンパクトボディ
Wi-Fi機能搭載で無線LANに簡単接続
ダイナミック セキュリティ対応プリンター
仕様【ランニングコスト】(インク1セットでの出力可能枚数) 約4.3円 (10610枚)、【複数枚プリント】最大99部、【読み取り速度】カラー:3.81cm(1.5インチ)/秒(最高読み取り速度)、モノクロ:11.43cm(4.5インチ)/秒(最高読み取り速度)、【スキャニングモード】24bit RGB カラー、8bitグレースケール、1bitモノクロ、【保存可能領域】ネットワーク共有フォルダー(ネットワーク経由)、外部メモリ(USB経由)、電子メール
付属品セットアップインクカートリッジ(K:69mL / C、M、Y:69mL)、プリントヘッド、スピンドル(1本)、スタンド、用紙スタッカー、セットアップ ポ スター、電源コード、クイックリファレンスガイド
質量(kg)58.2
種類原稿:白紙、フォト用紙、古紙・リサイクル紙、半透明用紙、青写真
シリーズDesignJet
適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India )、REACH、EPEAT Silver、CE
センサーCIS / 48bit カラー入力
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1403×605×1155
電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(±10%)
機能スキャン機能:自動原稿サイズ検知、プレビュー、 自動アライメント(原稿の傾き補正)、青写真、背景の除去、圧縮率の変更、 カラーオプション、濃度、コピー機能:自動原稿サイズ検知、背景の除去、コントラスト、 カラーオプション、バックグラウンドノイズの除去、 自動アライメント(原稿の傾き補正)、コピー枚数:最大99部
最大消費電力(W)動作時:35以下、待機時:3.5以下、スリープ時:0.2
インターフェース4.3インチ タッチスクリーン
メモリー容量1G(RAM/仮想領域含む)
原稿サイズ最大サイズ:914×8000mm(JPEG)、914×5000mm(PDF)、610×15000mm(TIFF) ※TIFF、JPEGは200dpi時、PDFは200dpiおよび300dpi時。
解像度印刷:最高2400×1200dpi、光学:600dpi、読み取り:200、300、600dpi
保証期間1年間 翌営業日訪問修理保証
印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)、高速エコノ: 約25秒
紙厚(mm)最大用:0.8
保存形式可能ファイル:TIFF、JPEG、PDF
有効読取幅(mm)914
給紙方法ロール紙:1本、カット紙:用紙トレイ、手差し
稼動音(dB(A))動作時:47、待機時:16
インク4色(染料:C、M、Y、顔料:K)※ ダイナミック セキュリティ対応プリンター。
拡大/縮小50~400%(1%単位)
色数4色
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
いつまでも快適に使える。”あんしん”をずっと支える。ローモデルでも暗がりできれいな写真体験を
色ライトオレンジ
サイズ約155mm×約73mm×約9mm
質量(g)180以下(TBD)
ディスプレイ約6.1インチ(HD+)
防塵防水性能防水/防塵:〇(IPX5.8)/〇(IP6X)
使用CPUMediaTek Dimensity 7025
バッテリー容量(mAh)4500
記憶容量(GB)RAM/ROM:4+128
OSAndroid(TM)14
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証生体認証:指紋認証(電源ボタン兼用)/顔認証
グリーン購入法適合
カメラ仕様アウトカメラ:5010万画素メインカメラ(広角 F1.8)+190万画素(マクロ F2.4)、インカメラ:800万画素(F2.0)
リフレッシュレート(Hz)60
1台
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
ストレスフリーなパフォーマンス。ハイエンド譲りの美しい大画面、カメラを搭載。サステナブルな未来の現実に向け”一歩進んだ日常を”
色シャンパンシルバー
サイズ約163mm×約75mm×約8.5mm
質量(g)185以下(TBD)
ディスプレイ約6.6インチpOLED(FHD+)
防塵防水性能防水/防塵:〇(IPX5.8)/〇(IP6X)
使用CPUQualcomm(R) Snapdragon(TM) 7s Gen 2
バッテリー容量(mAh)5000
記憶容量(GB)RAM/ROM:8+256
OSAndroid(TM)14
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証生体認証:指紋認証(電源ボタン兼用)/顔認証
グリーン購入法適合
カメラ仕様アウトカメラ:5010万画素メインカメラ(広角 F1.8)OIS +800万画素(超広角 F2.2)、インカメラ:1610万画素(F2.45)
リフレッシュレート(Hz)144
1台
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
手のひらサイズの超小型PC。広温度範囲対応 -10~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト®」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ。ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献
仕様●CPU世代 (開発コード名):Elkhart Lake●拡張バス:1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242)
適合規格CE; FCC Class B; TELEC; UKCA; VCCI Class B
対応OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 2024; Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit
入力電圧(V)10.8~13.2DC
保存温度(℃)-10~60
メモリー8GB
ディスプレイ1x HDMI
使用周囲温度(℃)-10~60 エアフロー 0.7m/s; -10~50 エアフローなし
設置方式DINレールマウント; ウォールマウント
プロセッサー(CPU)Atom x6413E
ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n
セキュリティTCG TPM 2.0; NIST SP800-147 (BIOS Write Protect); Secure Boot USB Key
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーカード1x M.2 2242
グリーン購入法適合
I/Oコネクタ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1)
RASハードウェアモニタ (温度・電圧); ウォッチドッグタイマ
グリーンマーク認定
LAN2×1000BASE-T
デザインと使いやすさにこだわった「新しい」大判プリンター。
仕様【対応用紙】(カット紙)用紙トレイ:A4、A3(約50枚)、手差し:330×482mm~610×1897mm、【ロール紙径】芯径:50mm、外径:約100mm以内、【距離精度】±0.1%、【プリント方法】プリンタードライバー(Windows)、HP Click(Windows/Mac)、HP Smart(Android/iOS)
付属品セットアップインクカートリッジ(A1モデル K:38mL/C、M、Y:12mL/A0モデル K:80mL/C、M、Y:29mL)、プリントヘッド、スピンドル、スタンド、用紙スタッカー、用紙トレイ、クイックリファレンスガイド、セットアップポスター、電源ケーブル
幅(mm)用紙:最大610
質量(kg)33.6
シリーズDesignJet
消費電力(W)動作時:35、待機時:5.6、スリープ時:2.1
電源AC100~240V(±10%)、50~60Hz、2A max
適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS (EU、China、Korea、India)、REACH、 EuP、EPEAT Gold
線幅(mm)最小:0.02
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1013×555×932
メモリー容量1G(RAM/仮想領域含む)
解像度印刷:2400×1200dpi
動作環境温度:5℃~40℃、湿度:20%~80%(非結露)
保証期間1年間 翌営業日訪問修理保証
印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)高速エコノ:約26秒
紙厚(mm)最大用:0.3
給紙方法ロール紙:1本、カット紙:用紙トレイ、手差し
稼動音(dB(A))動作時:42、待機時:16
印刷方式サーマルインクジェット方式
必要マージンカット紙:左右5mm、前後5mm、ロール紙:左右5mm、前後5mm、マルチシートトレイ:左右5mm、前後5mm
インク4色 HP Bright Office Ink(染料:C、M、Y、顔料:K)
プリントヘッド3(ユニバーサルプリントヘッド)
保管環境温度:-25℃~55℃、湿度:20%~80%(非結露)
インターフェイスGigabit Ethernet (1000Base-T)、Hi-Speed USB 2.0、Wi-Fi 802.11
色数4色
グリーン購入法適合
商品タイププリンター
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
関連キーワード