83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”。メインCPUはARM Cortex-A76クアッドコアにアップグレード。高速ストレージの拡張に使えるPCI Expressインターフェースも追加され、よりコンピュータとしての基本スペックが向上しています。オンボードの電源ボタンやUARTコネクタ、RTCコネクタなども搭載し、使いやすさや拡張性も進歩しました。※本製品はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
用途教育用、電子工作、組み込み機器用途にご使用いただけます 電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×85×18 RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応) Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンド USB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

産業機器、組込み機器でのIoT化を目的としたキャリアボード製品です。
種類工作キット HDMI規格HDMI Std. Aコネクタ ※Raspberry Piの仕様により最大1080p/60Hzまで USBタイプUSB Type A×3(フロント×1・リア×2)、ピンヘッダー×1(拡張GPIOコネクタ)(USB2.0 HighSpeed対応) スイッチ電源 ON /OFF ボタン スロットPush-Push式カードスロット(ComputeModule使用時のみシステムドライブとして使用可能) セット内容RPi-CM3MB3 本体×1、CR2032電池(RTCバックアップ用)、補足文書×1、保証書×1 基板寸法(mm)約120×84(突起含まず) 質量(g)約82(CM3、コイン電池含) 消費電流(mA)DC12V/180(RaspbianデスクトップHDMI表示時) 対応Raspberry Pi Compute Module 3Raspberry Pi Compute Module 3 Lite 適合プラグセンター+ 12V/3Aフォーク(音叉)型DCプラグ(径5.5mm 内径2.1mm) 電源電圧DC+12V/3A(DCジャック、または2ピンXHコネクタより供給) 動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと) 表示LED電源 緑点灯:電源ON電源 緑点滅:0.3秒間隔/シャットダウン中電源 緑点滅:1.0秒間隔/充電中(電源ON時)電源 赤点灯:バッテリー要充電電源 赤点滅:1.0秒間隔/充電中(電源OFF時)ステータス 緑点滅:システムアクセス中シャットダウン 緑点灯:シャットダウンプロセス実行中 仕様【RTC】搭載(CR2032電池よりバックアップ)、【イーサネット】10/100BASE-TX対応 RJ45、【GPIO】HAT仕様準拠40ピン ピンヘッダー・拡張 8ピン ピンヘッダー
1台
28,980 税込31,878
8日以内出荷

産業機器、組込み機器でのIoT化を目的としたキャリアボード製品です。
種類工作キット HDMI規格HDMI Std. Aコネクタ ※Raspberry Piの仕様により最大1080p/60Hzまで USBタイプUSB Type A×3(フロント×1・リア×2)、ピンヘッダー×1(拡張GPIOコネクタ)(USB2.0 HighSpeed対応) スイッチ電源 ON/OFF ボタン スロットPush-Push式カードスロット(ComputeModule使用時のみシステムドライブとして使用可能) セット内容RPi-CM3MB2 本体×1、CR2032電池(RTCバックアップ用)、補足文書×1、保証書×1 基板寸法(mm)約166×112 質量(g)約168(CM3・コイン電池・Li-ionバッテリー含) 消費電流(mA)DC12V/220(RaspbianデスクトップHDMI表示時) 対応Raspberry Pi Compute Module 3Raspberry Pi Compute Module 3 Lite 適合ケースCM3MB2シリーズ:タカチ電機工業 PF18-4-12、PF18-5-12(HAT拡張基板も組込可能) 適合プラグセンター+ 12V/3Aフォーク(音叉)型DCプラグ(径5.5mm 内径2.1mm) 電源電圧DC+12V/3A(DCジャック、または2ピンXHコネクタより供給) 動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと) 表示LED電源 緑点灯:電源ON電源緑点滅:0.3秒間隔/シャットダウン中電源緑点滅:1.0秒間隔/充電中(電源ON時)電源赤点灯:バッテリー要充電電源赤点滅:1.0秒間隔/充電中(電源OFF時)ステータス緑点滅:システムアクセス中シャットダウン緑点灯:シャットダウンプロセス実行中 仕様【RTC】搭載(CR2032電池よりバックアップ)、【イーサネット】10/100BASE-TX対応 RJ45、【GPIO】HAT仕様準拠40ピン ピンヘッダー・拡張 8ピン ピンヘッダー
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”本体と、公式OS「Raspberry Pi OS with desktop and recommended software」を書き込んだmicroSDカード(32GB)のセット商品です。※Raspberry Pi本体はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応) Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンド USB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Raspberry Pi 7インチ・タッチパネルディスプレイの背面に取り付けるアクリル製の背面カバー&スタンドです。 ディスプレイを立てて使用できて便利なうえ、ディスプレイの背面をカラフルでポップなデザインに仕上げます。 タッチパネルディスプレイの背面サポートおよび保護 スタンドはディスプレイを理想的な視野角で保持 背面のみの取付けのため、タッチスクリーンの妨げになりません。 Raspberry Piの全ポートにアクセス可能。付属のネジでディスプレイの背面にネジ止め
種類工作キット
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Raspberry Pi公式の7インチ・タッチパネルディスプレイです。Raspberry Piのディスプレイポート(DSI)とタッチパネルディスプレイ背面のアダプタボードを付属のリボンケーブルで接続して使用します。タッチパネルは静電容量式10点マルチタッチでタブレットなみの性能です。
種類その他 画面寸法(mm)155(W)X86(H) 解像度800×480ピクセル 仕様静電容量式10点マルチタッチ 商品構成7インチ タッチスクリーンディスプレイ 、アダプタボード 、DSIリボンケーブル 、固定ネジ×4 ※ディスプレイの背面にアダプタボードとRaspberry Piを取り付けるために使用 、ジャンプワイヤー×4 ※Raspberry PiのGPIOピンから電源を接続するために使用。 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20×194×110 対応機種Raspberry Pi 2 Model B 、Raspberry Pi Model B+ 、Raspberry PI Model A+
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

機械学習は、人工知能を支える技術の1つです。本書では、RaspberryPiを使いサポートベクトルマシンや多層ニューラルネットワークを体験し、機械学習の概念の理解を目指します。最後はディープラーニングの演習も行います。演習用のプログラムはダウンロードできるので、プログラミング経験なしでも、すぐはじめられます。機械学習にはScikit-learn、ディープラーニングにはkeras、画像処理にはOpenCVを使用します。●本書で行う主な演習・アヤメのデータを種類別に分類する・0~9の手書き数字を分類する・マウスで描いた数字を認識する・カメラで映した手の形(グー、チョキ、パー)を認識する・じゃんけんで人間が次に出す手を予測する・コンピュータと勝負!じゃんけんシステムを構築する・上記の演習のディープラーニングによる性能向上【本書の演習を行ううえで推奨する機器やシステム】・RaspberryPi……RaspberryPi2ModelBまたはRaspberryPi3ModelB・OS……Raspbian(NOOBS2.4.4以降。「Stretch」というバージョン以降のもの)【注】本書の演習は、RaspberryPiとRaspbian以外の環境には対応しておりません。また、本書は、パソコンやインターネットの一般的な操作をひと通りできる方を対象にしているため、基本操作などは解説しておりません。本書に掲載される情報は、2018年2月下旬時点のものです。刊行後の最新情報はサポートサイトに掲載します。【本書のサポートサイト】(本書刊行後よりご利用いただけます)http://bluebacks.kodansha.co.jp/special/ml.htmlサポートサイトがメンテナンス中の場合の対処法は、https://twitter.com/bluebacks_pubにて発信します。
ジャンル電気 分類一般 判型新書 ページ数382 著者名金丸隆志 初版年月2018/03/01
1冊
1,600 税込1,760
11日以内出荷

RevPi拡張用デジタル入力14点/出力14点 DIOモジュール
付属品ベースモジュール接続用ブリッジコネクタ x 1、14pin ソケットコネクタ x 2 適合ベースモデル:RevPi Core 3、RevPi Connect 電源(V)DC 24 保護等級IP20 入出力点数入力/出力:14点/14点 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷



英国ラズベリーパイ財団が独自開発した32ビットArmマイクロコントローラ「RP2040」に、ワイヤレス通信機能(無線LAN)を追加した開発基板です。Linuxが動作するRaspberry Pi各種シングルボードコンピュータと異なり、OSの動作を前提としないため、起動が早く省電力性にすぐれています。
仕様●GPIOポート:26ピン(アナログ入力×3を含む)●I2C:2●PIO(プログラマブルI/O):8●PWM:16●SPI:2●SRAM:264KB●UART:2●フラッシュROM:2MB●マイクロコントローラ:RP2040 形状40ピンDIP(端面スルーホール付き) 電源電圧(V)DC1.8~5.5 動作温度(℃)-20~85 プロセッサーデュアルコアArm Cortex-M0+プロセッサ(最大133MHz動作) サイズ(mm)約21×51
1個
999 税込1,099
当日出荷

Raspberry PiのGPIOに接続することで高電圧高電流な機器をコントロールすることが可能となるリレー制御拡張基板です。 リレーユニットには信頼のSRD-05VDC-SL-Cを採用し、GPIOからの給電のみで制御が可能。 リレーの作動状況をLEDにより視覚的に表示し、確認が容易となっています。 サイズはラズパイ 2 や 3 にぴったりフィットの HAT サイズで手軽にお取扱い頂けます。 ラズパイを用いて自宅の家電を「スマート家電」化するのに最適な拡張基板です。
仕様基板寸法:W65×H56×D25mm 対応電圧 / 電流:AC 250V / 10A、DC30V / 10A 対象RaspberryPi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model B コイル電圧(V)DC5(GPIO端子より給電) 回路数4回路 出力端子COM / NO / NC コンタクト定格電流(mA)10A
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

英国ラズベリーパイ財団が独自開発した32ビットArmマイクロコントローラ「RP2040」に、ワイヤレス通信機能(無線LAN)を追加した開発基板です。Linuxが動作するRaspberry Pi各種シングルボードコンピュータと異なり、OSの動作を前提としないため、起動が早く省電力性にすぐれています。また、Wi-Fi準拠の無線LANに対応することで、IoTなどネットワーク接続をともなうアプリケーションの実行プラットフォームにも応用できます。本基板は技適(工事設計認証)取得済みのため、日本国内で適法に利用できます。
仕様●GPIOポート:26ピン(アナログ入力×3を含む)●I2C:2●PIO(プログラマブルI/O):8●PWM:16●SPI:2●SRAM:264KB●UART:2●フラッシュROM:2MB●マイクロコントローラ:RP2040●ワイヤレス通信インターフェース:Infineon CYW43439 形状40ピンDIP(端面スルーホール付き) 電源電圧(V)DC1.8~5.5 動作温度(℃)-20~85 プロセッサーデュアルコアArm Cortex-M0+プロセッサ(最大133MHz動作) サイズ(mm)約21×51 取扱説明書(0.91MB) Wi-Fi2.4GHz帯 IEEE802.11n
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷


1個
2,798 税込3,078
当日出荷


2つのIEPEセンサ入力を備えたRaspberry Pi用HAT。加速度計やマイクなどのIEPE(圧電式圧力センサ)から音と振動の測定を行うために2つのチャネルを備えたDAQ HATです。それぞれのチャネルごとに24ビットA/Dコンバータを備え、最大サンプルレートは51.2ksps/chです。また、1台のRaspberry Piに最大8つのMCC172をスタックすることができます。すべてのDAQHATには、C/C++とPythonのサンプルとオープンソースライブラリが付属しています。また、包括的なAPIとハードウェアのドキュメントも提供されています。【ご注意】。※本製品には、Raspberry Piは含まれていません。
仕様●IEPE入力 ×2●24ビット/51.2ksps A/Dコンバータ ×2(チャンネルごとに1個)●±5VでAC結合●OEMサポート用の10-32およびネジ留め式端子接続●複数のボード間の同期A/D変換●オンボードサンプルバッファにより高速にデータ取得が可能●外部デジタルトリガー入力●【セット内容】●MCC172本体 ×1●同軸ケーブル(3フィート、BNCジャックへの10-32プラグ付き)×2●2×20ヘッダーコネクタ(Raspberry Piの40ピンコネクタに接続)×1●ジャンパー ×3●スタンドオフ ×4●ネジ ×4●ナット ×4●MCC DAQHAT入門解説書 アズワン品番67-0397-88
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi400 日本語キーボード
キーボードに組み込まれた新スタイルのRaspberry Pi。日本語配列キーボードに内蔵されたRaspberry Piです。裏面には排熱機構を備えるほか、セキュリティロックポートや起動/シャットダウンなどを実行できる特殊キーなどを装備しています。技適認証を取得済みで、無線機能を
仕様●SoC:Broadcom BCM2711C0●CPU:1.8GHz クアッドコア Cortex-A72(ARMv8、64ビット)●GPU:デュアルコア VideoCore VI 500MHz, OpenGL ES 3.0対応、ハードウェアOpenVG対応、1080p60 H.264デコード、4Kp60 H.265デコード●メモリー:4GB DDR4-3200 低電圧 SDRAM●電源:USB Type-Cソケット(5V/3.0A)●サイズ:286×122×23mm●動作環境条件:0℃~+50℃●供給期間:少なくとも2026年1月までは生産予定●生産国:英国●イーサネット:10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット●無線LAN(Wi-Fi):IEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4/5GHz デュアルバンド●Bluetooth:Bluetooth 5.0, Bluetooth Low Energy●ビデオ出力:micro HDMI ×2(HDMI 2.0 最大4Kp60)●オーディオ出力:HDMI(ビデオ出力と共有)、I2Sピンヘッダー●USB:USB 2.0 ×1, USB 3.0 ×2●GPIO コネクタ:40ピン 2.54mm ピンヘッダー(GPIO×26、3.3V/16mA、UART、I2C、SPI、I2S、PWM、5V出力、3.3V出力 50mA)●メモリーカードスロット:microSDメモリーカード(SDIO) アズワン品番67-0396-63
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

産業機器、組込み機器でのIoT化を目的としたキャリアボード製品です。
種類工作キット HDMI規格HDMI Std. Aコネクタ ※Raspberry Piの仕様により最大1080p/60Hzまで USBタイプUSB Type A×3(フロント×1・リア×2)、ピンヘッダー×1(拡張GPIOコネクタ)(USB2.0 HighSpeed対応) スイッチ電源 ON/OFF ボタン スロットPush-Push式カードスロット(ComputeModule使用時のみシステムドライブとして使用可能) セット内容RPi-CM3MB2-PoE 本体×1、CR2032電池(RTCバックアップ用)、補足文書×1、保証書×1、Raspberry Pi Compute Module 3 Lite 基板寸法(mm)約166×112 質量(g)約208(CM3・コイン電池・Li-ionバッテリー含) 消費電流(mA)DC12V/220(RaspbianデスクトップHDMI表示時) 対応Raspberry Pi Compute Module 3Raspberry Pi Compute Module 3 Lite(本製品に付属) 適合ケースCM3MB2シリーズ:タカチ電機工業 PF18-4-12、PF18-5-12(HAT拡張基板も組込可能) 適合プラグセンター+ 12V/3Aフォーク(音叉)型DCプラグ(径5.5mm 内径2.1mm) 電源電圧DC+12V/3A(DCジャック、または2ピンXHコネクタより供給) 動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと) 表示LED電源 緑点灯:電源ON電源 緑点滅:0.3秒間隔/シャットダウン中電源 緑点滅:1.0秒間隔/充電中(電源ON時)電源 赤点灯:バッテリー要充電電源 赤点滅:1.0秒間隔/充電中(電源OFF時)ステータス 緑点滅:システムアクセス中シャットダウン 緑点灯:シャットダウンプロセス実行中 仕様【RTC】搭載(CR2032電池よりバックアップ)、【イーサネット】10/100BASE-TX対応 RJ45・PoE Class4(48V/25.5W)受電対応、【GPIO】HAT仕様準拠40ピン ピンヘッダー・拡張 8ピン ピンヘッダー、【PoE受電】PoE Class 4(48V/25.5W)対応(PoE給電対応ハブに接続する必要があります)
1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷

RaspberryPiのUSBやEthernetコントローラの放熱用に適しています。
材質アルミニウム サイズ(mm)14×14×6 アズワン品番4-189-11
1個
89 税込98
当日出荷

Raspberry Pi B+の四隅の取付穴に使用することで、拡張基板やユニバーサル基盤を固定することができます。 スペーサーは六角オネジメネジです。
種類その他 セット内容スペーサー(M2.6、11mm)×4、ネジ(M2.6、5mm)×4、ナット(M2.6)×4 材質(本体)黄銅ニッケルメッキ
1個
409 税込450
当日出荷

その手軽さから電子工作愛好者に多用されているPICマイコンは、センサやモータなどのきめ細かな制御や、高速なフィードバック制御なども得意です。その反面、ネットワークに接続したり、動画を扱ったりしようとすると壁に突き当たります。しかしRaspberryPiの力を借りれば、動画や音声、インターネットへの接続が圧倒的に楽になります。本書では、8ビットのPICマイコンにRaspberryPiを接続して、高機能部品として使うためのノウハウをとことん解説します。汎用入出力GPIOの使い方、おしゃべり時計やリモコンカーなどの制作例、最低限必要なLinux・Pythonの知識まで収録しています。なお本書に掲載したすべての工作例のキットや完成品は、別途入手可能です。
ジャンル電子通信 分類専門 判型B5 ページ数383 著者名後閑哲也 初版年月2017/04/01
1冊
2,480 税込2,728
10日以内出荷

ラズベリーパイのケースやスピーカー、USBハブ、カメラボード、液晶ディスプレイのオプションパーツです。
1個
1,140 税込1,254
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

すでにRaspberry Pi 3をお持ちの方に、共立オリジナルRaspberry Pi 3周辺オプションのお得な特別セットをご用意しました。SDカードやLANケーブルなど最小限のセットからRaspberry Pi 3を手軽に始められます。
種類その他 セット内容ハイスピードHDMIケーブル 1.5m:HDM015 ・ユニバーサルシリーズ カテゴリー5e対応LANケーブル 3m/白:HLC-5E-3MP ・microSDカードリーダー:ADR-MCU2BK2 ・Silicon Power microSDHCカード16GB/Class10:SP016GBSTH010V10SP ・ACアダプタ DC5V 4A:WA-05400X ・Φ2.1mmDCジャック-USB microBプラグ変換ケーブル:5521-MB
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷

ラズベリーパイのケースやスピーカー、USBハブ、カメラボード、液晶ディスプレイのオプションパーツです。
仕様ジョイスティック:5ボタン(上下左右+押し込み) セット内容・Sense HAT V2本体・固定用ネジ・スペーサー 対象機種40ピンGPIOコネクタを搭載するRaspberry Pi 各モデル タイプRGB LEDマトリクス:8×8ドット センサー【RGBカラーセンサ】TCS3400、【気圧・温度】STMicro LPS25HB・気圧:測定レンジ 260~1260hPa、出力分解能24ビット・温度:測定レンジ 0~65℃、出力分解能16ビット、【温湿度センサ】STMicro HTS221・相対湿度:測定レンジ 0~100% RH・温度:測定レンジ 15~40℃・出力分解能16ビット アズワン品番3-999-33 計測器IMU(慣性計測ユニット):STMicro LSM9DS1・加速度:測定レンジ ±2/±4/±6/±8/±16g・磁力:測定レンジ ±4/±8/±12/±16ガウス・ジャイロ:測定レンジ ±245/±500/±2000dps(°/秒)・出力分解能16ビット
1個
9,598 税込10,558
13日以内出荷

これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]のお得な特別セットをご用意!SDカードや電源・HDMIケーブルなど最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められます。OSインストール済みのmicroSDカードが付属しているのでOSのダウンロードやインストール等の面倒な作業が不要です。セット内容:。・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB /。 ※4GB版と8GB版がございます 。・Raspberry Pi OS インストール済みSD付 / 。・MicroHDMI Cable / 1m。・ACアダプター 5V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力。・Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ 赤/白 / RPI4-OFCR/W
本体4GB版
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

ON/OFFスイッチ付きType-C充電ケーブル 約90cmです。 ケーブルを抜かずに電源のON/OFFが出来るのでRaspberryPi4に最適です。 USB2.0 5V/3Aまで対応 USB PD 非対応
ブラック 規格最大5V/3A通電、データ転送非対応 スイッチ電源ON/OFF ケーブル長(m)0.9 コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス ケーブル長(cm)90 特性パワーデリバリー対応 USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - オス
1個
999 税込1,099
欠品中

アドバンテック の UNO-220 産業用ゲートウェイキットは、Raspberry Pi 4 と互換性があり、産業用ソリューションを迅速に実現するためのお手頃な手段です。 RPi 4 のプラグ・アンド・プレイ(Plug and Play)サポートにより、IoT アプリケーションを構築するための理想的なHAT と筐体を開発者に提供します。 備考:PoE機能搭載により、イーサネットケーブル経由でRaspberry Pi® 4に給電可能。 【※Advanced バージョンのみ対応】 【特徴】 UNO-220-P4N1AE (Raspberry Pi/Basic バージョン) UNO-220-P4N2AE (Raspberry Pi 4/Advanced ・PoE 電源入力 Function バージョン)
設置方法壁掛け 動作温度(℃)0~50 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×70×32
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RPi-GP10T・RPi-GP10M→絶縁型のデジタル入出力拡張ボードです。 RPi-IREX→RaspberryPiに接続しプログラミングをおこなうことで赤外線学習リモコン機能を追加することのできる拡張キットです。
種類工作キット インターフェイスGPIO40ピン:I2C セット内容RPi-GP10M本体×1、GPIO 40P ピンヘッダー×1、スペーサー(固定用 M2.6)×4、ネジ(固定用 M2.6)×8、ユーザーズマニュアル×1、保証書×1 外形寸法(mm)約65×56.5(突起部含まず) 使用コネクタOMRON XG4A-2034もしくは互換品、適合コネクタ:OMRON XG5N-201-AWG26~22・フラットケーブル用OMRON XG4M-2030 質量(g)25 対応RPi-CM3MB2RPi-CM3MB2-PoERPi-CM3MB3RaspberryPi3/2 ModelB 動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと) 入出力端子MILコネクタタイプ 入力【入力部】8ch、高耐圧ダイオード方式、VIH=3.5V・VIL=1.5V 最大耐圧30V(負論理)、5V/10kΩでプルアップ【トリガー】1ch、高耐圧ダイオード方式、VIH=2.0V・VIL=0.8V 最大耐圧30V(負論理)、5V/10kΩでプルアップ 出力【出力部】8ch、DMOS オープンドレイン方式(負論理)、最大電流:100mA/ch(ON時)、最大耐圧:30V(OFF時)、標準ON抵抗:2Ω【ストローブ】1ch、オープンコレクタ方式(負論理)、最大電流50mA(ON時)、最大耐圧30V(OFF時) 電源+5V/+3.3V(GPIOポートから給電) 絶縁耐圧2.5kV(デジタル入出力とGPIO40ピン間)(デジタル入出力の各チャンネルは非絶縁) コモン仕様COM+:5~24V入力 入出力【エキスパンダー】TI TCA9535
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi Pico
。Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載した超小型ボード。Picoは、Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040(Arm Cortex-M0+デュアルコア@133MHz)を搭載し、2MBの高速なFlashメモリー、1.8~5V入力に対応する電源ICを搭載したシンプルなマイコンボードです。超小型(micro:bitの半分程度)でありながら、柔軟性を損なうことなくRP2040マイコンのフル機能にアクセスできます。学習やホビー用途はもちろん、組込み用途などへの応用も考慮して設計されています。Picoでは、Python(MicroPython)やC/C++で作られたプログラムを実行できます。USB Flashから専用のバイナリファイルをPicoにコピーするだけでソフトウェアの書き込みができる仕様となっています。ストレージとしてのSDカードのスロットはありません。Linux OSは搭載できません。USBケーブルやピンヘッダは付属していませんので、別途お買い求めください。
仕様●MCU(マイコン):RP2040●CPUコア:デュアルコア Arm Cortex-M0+プロセッサ、最大動作周波数 133MHz●RAM:256KB SRAM●Flashメモリー:2MB Quad-SPI●インターフェース・センサー:USB 1.1 microB ×1(電源供給、データ通信(ホスト)、プログラム書込み(デバイス))●GPIOピン ×26(デジタル専用 ×23、アナログ/デジタル ×3)●PIO ×8(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能)●温度センサー ×1、LED ×1、●3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート ×1●通信機能:SPI ×2、I2C ×2、UART ×2、12bit ADC ×3●PWMチャンネル ×16(A/Bチャンネル ×8、Bは入力対応)●アナログ:ADC 12bit 500ksps ×3●タイマー:タイマー ×1(アラーム ×4, Real Time Counter ×1)●I/O電圧:3.3V●電源:1.8V~5.5V●サイズ・重さ:21×51.3×3.9mm 約3g●動作環境条件:-20℃~+85℃(+70℃以下を推奨)●供給期間:2031年1月まで供給予定●【資料】●Raspberry Pi Pico データシート RP2040ベースのマイコンボード●RP2040 データシート Raspberry Pi開発のマイコン●RP2040を用いたハードウェアデザイン RP2040マイコンを用いてのボード開発および製品開発について●Raspberry Pi Picoスタートガイド C/C++でのRaspberry Pi PicoおよびRP2040ベースマイコンボード開発について●Pico C/C++ SDK RP2040マイコン用C/C++開発環境(ライブラリ、ツール)●Pico Python SDK RP2040マイコン用MicroPython開発環境●Raspberry Pi Pico C / C ++ SDKのAPIレベルのDoxygenドキュメントは、マイクロサイトに公開されています。●Raspberry Pi Pico データシート - raspberrypi.org●RP2040 データシート(マイコン)- raspberrypi.org アズワン品番67-0391-01
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

RaspberryPi用拡張基板を取付ける際に使用するビスです。RaspberryPi4B拡張基板RPCB-4Bを設置する際、スペーサーRPSP2.5-11と一緒にご利用下さい。
仕様●寸法(M×長さ):M2.5×L4●材質:鉄 アズワン品番65-5605-37
1袋(4本)
79 税込87
当日出荷

エスエスエーサービスmicroSDスロット延長ケーブル
RaspberryPi、カーナビ、microSDリーダー等のmicroSDスロットを持つ機器で使用可能です。 microSDスロットを延長する事が出来ます。
コネクタ形状microSDスロット(メス) - microSDスロット(オス) 対応SDHC/SDXC ケーブル長(cm)8 オス形状microSDスロット メス形状microSDスロット 変換タイプオス - メス
1個
979 税込1,077
当日出荷

インターネットと電子回路をワイヤレスで直結!Web制御ロボットや無人モバイル作りに。全50!動作確認済みのサンプル・プログラムを収録。 RaspberryPiの使い方; Linux用コマンド・ライン・シェル:bashの使い方; Linux上でのC言語プログラミング演習; XBeeZigBee/XBeeWi‐Fi/Bluetoothモジュールの概要; XBeeZBモジュールの種類とZigBeeネットワーク仕様; XBeeZBモジュールを準備して通信を行ってみよう; XBeeZBを使ったプログラム練習用サンプル集; XBeeZBを使った実験用サンプル集; 1台から接続できるXBeeWi‐Fiを設定してみよう; XBeeWi‐Fi実験用サンプル集; BluetoothモジュールRN-32XVPでワイヤレス・シリアル通信; こどもパソコンIchigo-Jamとの連携サンプル集; Bluetooth4.0対応BLEタグを利用する; BluetoothモジュールRN-42用コマンド・モード; BluetoothモジュールRN-42実験用サンプル集; IoT機器のインターネット連携方法
初版年月2017/02/01 分類専門 判型B5 ページ数351 ジャンル電子通信 著者名国野亘
1冊
3,200 税込3,520
6日以内出荷

RPi-GP10T・RPi-GP10M→絶縁型のデジタル入出力拡張ボードです。 RPi-IREX→RaspberryPiに接続しプログラミングをおこなうことで赤外線学習リモコン機能を追加することのできる拡張キットです。
種類工作キット インターフェイスGPIO40ピン:I2C セット内容RPi-GP10T本体×1、GPIO 40P ピンヘッダー×1、スペーサー(固定用 M2.6)×4、ネジ(固定用 M2.6)×8、ユーザーズマニュアル×1、保証書×1 外形寸法(mm)約65×56.5(突起部含まず) 使用コネクタPhoenix Contact PTSA 0.5/〇-2.5-Fもしくは互換品、適合電線:AWG24~20、ストリップ長:9mm 質量(g)25 対応RPi-CM3MB2RPi-CM3MB2-PoERPi-CM3MB3RaspberryPi3/2 ModelB 動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと) 入出力端子端子台タイプ 入力【入力部】8ch、高耐圧ダイオード方式、VIH=3.5V・VIL=1.5V 最大耐圧30V(負論理)、5V/10kΩでプルアップ【トリガー】1ch、高耐圧ダイオード方式、VIH=2.0V・VIL=0.8V 最大耐圧30V(負論理)、5V/10kΩでプルアップ 出力【出力部】8ch、DMOS オープンドレイン方式(負論理)、最大電流:100mA/ch(ON時)、最大耐圧:30V(OFF時)、標準ON抵抗:2Ω【ストローブ】1ch、オープンコレクタ方式(負論理)、最大電流50mA(ON時)、最大耐圧30V(OFF時) 電源+5V/+3.3V(GPIOポートから給電) 絶縁耐圧2.5kV(デジタル入出力とGPIO40ピン間)(デジタル入出力の各チャンネルは非絶縁) コモン仕様COM+:5~24V入力 入出力【エキスパンダー】TI TCA9535
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

品を使用する事で1台のラズベリーパイに最大5枚までの拡張基板を同時接続可能。 外部DC電源供給にも対応。 不安定なUSB電源から脱却し、ラズパイを含めた全ての基板に安定した電力を供給できます。 様々な拡張基板を自在に組み合わせることで、IoTデバイスの可能性は更なる拡がりを見せるでしょう。 最大5枚の拡張基板を同時に接続! 5スロットのGPIOピンを備え、最大5枚までのphatサイズ拡張基板を同時にラズパイへ接続することができます。 内2スロットはHATサイズ拡張基板にも対応、HAT2台pHAT3台の最大5枚まで拡張が可能です。 拡張基板の組み合わせで、あなたのラズパイを更に進化させましょう。 ※使用する拡張基板の形状などによっては接続することが出来ない場合があります。 RaspberryPiまたはRaspberryPi Zeroを搭載可能! 通常のラズパイ、更に小型のZeroも接続可能。 Zero WHではシャットダウン/リブートスイッチを使用する事も可能です。 (3Bでのスイッチ利用にはピンヘッダの半田付けが必要です) RaspberryPiおよびpHAT/HATにDC5Vを供給可能! スタック拡張ボード基板上のDCコネクタから、ラズパイ本体及び全ての拡張基板に電源を供給する事が可能。 安定した電力で実験なども安心して行って頂けます。 Groveシステム※(I2C/UART)対応コネクタ搭載 Groveシステム※(I2C/UART)対応のコネクタを搭載。 市販のGroveシステムに対応したサーボやセンサ、アクチュエータを利用できるなど拡張性を活かした設計のため、IoTシステムのプロトタイピングにも最適です。 *GroveシステムはSeeed Technology Limited社の登録商標です。
仕様対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です) Raspberry Pi 2/3B+ (再起動スイッチは使えません) 本体重量:約100g 対応機種【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH / Raspberry Pi 3B 付属品保証書 x1 スペーサ x8(Raspberry Pi用) 電源Raspberry Pi より給電DCコネクタ(内径2.1mm/外径5.5mmセンタープラス):5V (3A推奨) ※電源は排他となります。給電はDCもしくはUSBから片方のみをお使いください。 本体寸法152 x 127 x 13(mm)(突起部含めず) 保証期間お買い上げから1年間 生産国Made in Japan 入出力GPIOピン x5 / GPIOコネクタ(Raspberry Pi用)x1 / Groveコネクタ x2 (I2C/UART共にx1)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

本書を読めば,基本的なコンピュータハードウェア・ソフトウェアの知識をもつ人の誰もが,安価なRaspberryPi3でスーパーコンピュータを構築し,高性能計算を行うことができる。本書では,メッセージ・パッシング・インターフェース(MPI)の実装の一つであるOpenMPIを活用し,ネットワークスイッチを介して8ノードもしくは16ノードのRaspberryPiがお互いに通信できるように設定することよって,RaspberryPi3スーパーコンピュータを構築する。さらにこのRaspberryPi3スーパーコンピュータにより,実社会のさまざまなアプリケーションを並列実行する方法を学ぶ。スーパーコンピュータを構築する過程において,RaspberryPi上で動くLinuxディストリビューションであるRasbianを利用し,ユーザの追加,ファイル一覧の表示,エディタでのファイル編集,IPアドレスの設定,複数のマシンでストレージを共有する方法,コマンドの自動起動の方法,シェルスクリプトの書き方など,Linuxの利用方法についても学ぶことができる。原著:CarlosR.Morrison:BuildSupercomputerswithRaspberryPi3,PacktPublishing,2017.
ジャンル数学 分類専門 判型B5 ページ数196 著者名カルロス・R.モリソン 齊藤哲哉 初版年月2018/08/01
1冊
2,500 税込2,750
10日以内出荷

RaspberryPi拡張基板を設置する際に使用するスペーサーです。RaspberryPi4B用拡張基板「RPCB-4B」を取付ける際にご利用下さい。おねじ側、めねじ側ともM2.5のスペーサーです。
仕様●材質:真ちゅう●表面処理:ニッケルメッキ アズワン品番65-5605-36
1袋(4本)
249 税込274
17日以内出荷