カテゴリ
- 卓上消耗品(11)
- 電動工具(9)
- メカニカル部品(8)
- 制御機器(7)
- 保管用品(7)
- 厨房用品(6)
- 研磨材(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 空圧工具(4)
- バイク部品(3)
- 物流用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 切削工具(3)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 事務用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ELPA(1)
- ENDO(遠藤照明)(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- IKO(日本トムソン)(2)
- NSK(ナカニシ)(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- SWAGE-LINE(3)
- TRUSCO(2)
- エスコ(4)
- カジメイク(1)
- シンコー(2)
- リスパック(11)
- 三ツ星ベルト(2)
- 三商(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- 呉竹(2)
- 和平フレイズ(6)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(7)
- 日本レヂボン(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

パーツボックス RB-36導電
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥10,980~税込¥12,078~1個ほか当日出荷から翌々日出荷耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)材質導電PP有効内寸(mm)446×293×249外寸(mm)509×343×265内寸(mm)458×303×258特性導電
パーツボックス RB-36
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥5,998~税込¥6,598~1個ほか翌々日出荷耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)材質PP有効内寸(mm)450×295×250外寸(mm)516×345×265内寸(mm)459×305×259圧縮荷重(N[kgf])11760[1200]
パーツボックス RB-36・23蓋導電
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥3,598~税込¥3,958~1個ほか翌々日出荷材質導電PP外寸(mm)515×353×26内寸(mm)510×348×14特性導電
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(109件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
DINレール FDRシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト


ライトロックベース
フソー化成(14件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷ボルトナット取付済のため、運搬時のボルト脱落なし。 ボルトを外さなくても積み重ねが可能。 コンクリートよりも軽量で持ち運びも便利。 4本ボルト締めで100kgの荷重に対応。高さ(mm)90奥行(mm)70
36V コードレスブロワ
HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷クラス最小、最軽量 クラスNO、1の低振動&低騒音(76dB) モーターの出っ張りのないスリム形状 風量3段階切替可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品ノズル電圧(V)36風量(m3/min)1.2風速(m/s)最大:102、平均:83回転数(min-1[回/分])強:80000、中:53000、弱:43000
36V 充電式 ブロワ
HiKOKI(ハイコーキ)¥18,980~税込¥20,878~1台欠品中パワー&コントロール機能で作業がはかどる。トップクラスの大風量&高速風。広範囲の落ち葉やゴミを集め、湿った落ち葉もしっかり飛ばします。メーカー従来製品 RB36DAと比較し最大風量 約49%アップ。メーカー従来製品 RB36DAと比較し最大風速 約35%アップ。風量を一定に保てるクルーズコントロール機能を搭載。一時的に風量を最大化するターボモード機能を搭載。広範囲を作業したいときに便利なフラットノズルと風速を上げたいときに便利なブローノズルの2種類が標準付属寸法(mm)機体:全高290×全長950×全幅205(BSL36B18X装着時/先端ノズルを除く)質量(kg)3.7(BSL36B18X装着時/先端ノズルを除く)モーターブラシレスモーター風量(m3/min)ターボモード時:0~19.8(先端ノズル装着なし)、0~15.0(先端ノズル装着なし)回転数全負荷:0~21,000(気温20℃満充電時)(回/分)最大風速(m/s)62.6(ブローノズル装着時)
三ツ星ベルト Vベルト レッドラベルVベルト
三ツ星ベルト¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷から52日以内出荷レッドラベルVベルト。動力伝達手段として最も普及しているベルト。心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル対応JIS規格サイズ(K6323):非標準
熱電対温度変換器
渡辺電機工業¥62,980~税込¥69,278~1個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-300AC(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(1件のレビュー)¥769税込¥8461袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
アルティマベルトサンダー
アルゴファイルジャパン¥32,980税込¥36,2781セット当日出荷アルティマベルトサンダーは、コンパクトなハンディタイプのベルトサンダーです。軽量でスタイリッシュなデザインを保ちながら、高品質な部品を組み合わせ、模型製作の新たな救世主となるために誕生しました。モデル製作から、3Dプリンターの後処理など様々な研磨作業をより快適にします。トラスコ品番712-6423セット内容ACアダプター、専用ペーパースタンド、サンディングベルト#180 #320 #600各1本ずつベルト幅(mm)8電源AC100-240Vベルト速度(m/min)50-360RoHS指令(10物質対応)対応




ナイロンベルト RB 40MM 036
カジメイク¥699税込¥7691本当日出荷から4日以内出荷軽くて丈夫なナイロンを使用したベルトです。工具袋をぶら下げてもよれにくい40ミリ幅です。サイズ調整が簡単なローラーバックル。カットが可能なのでベルトの長さ調節可能です。日本製です。用途作業全般に。材質ナイロン長さ(mm)1120幅(mm)40サイズMバックルローラー
ストッパー金具付コンテナー
三商¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷金属ロックの付いた、フタロック式のコンテナーです。RB-28とRB-54はコンテナー同士積み重ねできます。キャリーはコンテナー専用なので安定した運搬が可能です。
ステンレスラック ベタ棚3段仕様(SUS430)
シンコー¥44,980~税込¥49,478~1台翌々日出荷コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。材質SUS430高さ(mm)1800段数3パイプ径(Φmm)38(支柱)棚棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)
リアホースキット ブラック/ブラック
SWAGE-LINE(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット4日以内出荷から5日以内出荷ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。適応車両 :。Z400FX(79-82) ※E4(83)は不可。。商品説明・取扱注意事項 :。●ホースカラー ブラックスモーク。●ホースエンド素材 アルミ。●ホースエンドカラー ブラック。※Z400FX(E4)83年式は適合しません。。◎付属品 ホース類/取付説明書/製品保証書。※フルードは付属しておりません。【ホース1】[20]+SF-SF+[20]/510[550]。。※製品の取り付けは必ず説明書の指示に従って確実に取り付けしてください。製品の取り付けは自動車分解整備事業における認証工場で行ってください。取り付け上の理由、要因による事故やトラブルに関しては、一切の責任を負いません。また、ホース長はノーマル状態で合わせております。ハンドルおよびキャリパーなど純正部品以外のものに交換している場合は取り付けが出来ないことがございます。。商品概要等 :。ホースの組付けを、純正品と同じく、永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上させています。ホースエンドを両端ともフィッティング形状とし、脱着や角度調整が容易に行なえるとともに、バンジョーアダプターとの組み合わせにより幅広い対応性を実現。しなやかなのに硬く、しかも表面の摩擦抵抗が極めて小さいテフロンを引抜成型でチューブ化。これを材質、線径はもちろん編み方にまでこだわったステンレスメッシュで被覆し、さらに特注PVCコーティングにより、損傷や汚損から守ります。独自のスカート&ダンパー構造により、ホースが激しく振幅してもカシメ部が直接ホースを傷めることはありません。・IS規格準拠の高い安全性。・ISO3996規格を基に作成された日本工業規JISD2601 自動車部品ー非鉱油系液圧。ブレーキホースアッセンブリ規定に基づく、引張、破裂、耐圧、ホイップ等の厳しい試験をクリアした、高い安全性を誇っています。SWAGE-LINEに使用しているテフロンホース(俗に言うステンメッシュホース)は、純正ゴムホースに比べ膨張率が低く、伝達効率がアップ、ダイレクトなブレーキタッチが可能です。。
450x1470mm レーキ ステンレス製
エスコ¥7,230税込¥7,9531丁翌日出荷頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。家畜の糞かき作業・整地作業・アスファルトのならし作業に適しています。仕様●先端幅(mm):450●全長(mm):1470●材質:頭部/ステンレス 柄/天然木●重量:1.2kg
エブライト フライパン 26cm
和平フレイズ¥979税込¥1,0771個7日以内出荷毎日使いたくなる。シンプル、軽い、扱いやすさが魅力のアルミ製フライパン。内面はこびりつきにくいふっ素樹脂加工。ガスコンロ専用。材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL)、外面:焼付け塗装、ハンドル:フェノール樹脂寸法(mm)445×265×98質量(g)510サイズ(cm)26
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE¥6,598税込¥7,2581セット4日以内出荷から5日以内出荷ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。
軽いセラミック IH対応深型卓上鍋
和平フレイズ¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷お鍋も蓋も軽いアルミ製の扱いやすい卓上鍋。深型24cmサイズ。下ぶくれの対流しやすい形状。ふきこぼれにくい。内面セラミックコーティング。金属のお玉OK。持ち手にはシリコーンゴムのカバー付き。IHクッキングヒーター、ガスコンロどちらにも対応。エンクロヒーター、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーターも可。食器洗い乾燥機には対応していません。電子レンジではご使用いただけません。材質アルミニウム合金(内面/セラミック塗膜加工、外面/焼付塗装)、ステンレス鋼、シリコーンゴム質量(kg)1色オレンジサイズ(cm)幅31×奥行25.5×高さ15.5耐熱温度(℃)シリコーンゴム/200内寸(cm)直径/24 深さ/10満水容量(L)4.3
軽いセラミック IH対応卓上鍋
和平フレイズ¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷お鍋も蓋も軽いアルミ製の扱いやすい卓上鍋。27cmサイズ。下ぶくれの対流しやすい形状。ふきこぼれにくい。内面セラミックコーティング。金属のお玉OK。持ち手にはシリコーンゴムのカバー付き。IHクッキングヒーター、ガスコンロどちらにも対応。エンクロヒーター、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーターも可。食器洗い乾燥機には対応していません。電子レンジではご使用いただけません。材質アルミニウム合金(内面/セラミック塗膜加工、外面/焼付塗装)、ステンレス鋼、シリコーンゴム質量(kg)1.2色グレーサイズ(cm)幅34×奥行28.5×高さ14耐熱温度(℃)シリコーンゴム/200内寸(cm)直径/27 深さ/8.5満水容量(L)4.8
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE¥7,498税込¥8,2481セット5日以内出荷ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。
ベジポ IH対応ミニ卓上鍋
和平フレイズ¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷キャベツのようなデザインの調理鍋。調理量目安1~2人分の19cmサイズ。日頃の調理にも、テーブルでの鍋料理にも、季節を問わず一年中使える。内面はふっ素樹脂加工。PFOA不使用。鍋両側の持ち手にはシリコーンゴムのカバー付き。IHクッキングヒーター、ガスコンロやカセットコンロでも使用可能。食洗機不可。材質アルミニウム合金(内面/ふっ素樹脂加工[シルクウェアEL]、外面/焼付塗装)、ステンレス鋼、シリコーンゴム、ナイロン色キャベツ質量(g)660サイズ(cm)幅25.5×奥行21×高さ13.5耐熱温度(℃)シリコーンゴム/200内寸(cm)直径/19 深さ/7.5満水容量(L)2
軽いセラミック IH対応卓上鍋
和平フレイズ¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷お鍋も蓋も軽いアルミ製の扱いやすい卓上鍋。24cmサイズ。下ぶくれの対流しやすい特殊形状。調理中のふきこぼれを抑制します。内面セラミックコーティング。金属のお玉OK。持ち手にはシリコーンゴムのカバー付き。IHクッキングヒーター、ガスコンロどちらにも対応。エンクロヒーター、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーターも可。食器洗い乾燥機には対応していません。電子レンジではご使用いただけません。材質アルミニウム合金(内面/セラミック塗膜加工、外面/焼付塗装)、ステンレス鋼、シリコーンゴム色ピンク質量(g)990サイズ(cm)幅31×奥行25.5×高さ13.5耐熱温度(℃)シリコーンゴム/200内寸(cm)直径/24 深さ/8満水容量(L)3.6
バイオPET 魅せ盛桶 40-OC
リスパック¥1,798税込¥1,9781袋(10点)5日以内出荷折り箱のような重厚感。精肉・鮮魚でもお使いいただける、汎用性の高い柄です。本体は別売りです。[原産国]日本。材質バイオPET寸法(mm)334×334×43質量(g)63
寿司容器 バイオPS 魅せ盛桶 40B はなまきえ桶金 リスパック
リスパック¥2,998税込¥3,2981袋(10点)5日以内出荷折り箱のような重厚感。精肉・鮮魚でもお使いいただける、汎用性の高い柄です。蓋は別売りです。[原産国]日本。材質バイオHIPS寸法(mm)334×334×33質量(g)82
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら