エブライト フライパン 26cm

エブライト フライパン  26cm - 和平フレイズ

毎日使いたくなる。シンプル、軽い、扱いやすさが魅力のアルミ製フライパン。内面はこびりつきにくいふっ素樹脂加工。ガスコンロ専用。

材質
本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL)、外面:焼付け塗装、ハンドル:フェノール樹脂
寸法(mm)
445×265×98
質量(g)
510
サイズ(cm)
26
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80799735RB-3663
オープン
¥979
¥1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする