カテゴリ
- メカニカル部品(125)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
- 制御機器(32)
- 機構部品(20)
- 電動工具(18)
- バイク部品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 保管用品(12)
- 物流用品(8)
- 厨房用品(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 自動車補修部品(7)
- 切削工具(6)
- 科学研究・開発用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 作業服(3)
- 研磨材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 自転車部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 清掃用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 日用品(1)
- 防犯用品(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(110)
- 住友重機械工業(20)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(12)
- ナベヤ(10)
- Qlight(9)
- HiKOKI(ハイコーキ)(8)
- brembo(8)
- ROHM(7)
- エスコ(6)
- サカエ(6)
- IKO(日本トムソン)(6)
- IAI(アイエイアイ)(6)
- アズワン(5)
- 椿本チエイン(5)
- マキタ(5)
- SICK(4)
- カジメイク(3)
- THK(3)
- 東洋バルヴ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rb-40」の検索結果

パーツボックス RB-40
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥6,698~税込¥7,368~1個ほか翌々日出荷耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)材質PP有効内寸(mm)500×324×235外寸(mm)548×364×251内寸(mm)508×332×245圧縮荷重(N[kgf])17640[1800]
メンGIベルト RB 40mm
カジメイク(6件のレビュー)¥679~税込¥747~1本当日出荷しなやかにフィットする軽くて丈夫な綿を使用。サイズ調整が簡単なローラーバックル。溶接などの火花が出る作業におすすめです。日本製。長さ(mm)約1100幅(mm)約40サイズM混率(%)綿100バックルローラー
ナイロンベルト RB 40mm
カジメイク(3件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷丈夫なナイロン素材。サイズ調整が簡単なローラーバックル。日本製。長さ(mm)約1120幅(mm)約40サイズM混率(%)ナイロン100バックルローラー
ナイロンベルト RB 40MM 036
カジメイク¥699税込¥7691本当日出荷から4日以内出荷軽くて丈夫なナイロンを使用したベルトです。工具袋をぶら下げてもよれにくい40ミリ幅です。サイズ調整が簡単なローラーバックル。カットが可能なのでベルトの長さ調節可能です。日本製です。用途作業全般に。材質ナイロン長さ(mm)1120幅(mm)40サイズMバックルローラー
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
リア専用グラファイト樹脂ワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(249件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷後方視界も快適! 新車純正装着増加傾向にある「樹脂製リヤワイパー」! グラファイトラバー採用で不快なビビリを低減!幅(mm)6
パラソルベース RB40ー38
テラモト¥79,980税込¥87,9781台8日以内出荷パラソルベースです。用途ガーデン用品材質スチールに粉体焼付塗装寸法(mm)本体:Φ600×H450、穴径:Φ50(Φ38支柱用アダプター付)質量(kg)40
軽量シャックル(丸タイプ・O字形)ボルトタイプ
大洋製器工業(2件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801個当日出荷から61日以内出荷磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。 ワイヤーロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤー同士が重なりにくいO字形状をしています。用途荷役作業、多目的連結金具として。材質特殊合金鋼タイプボルト・ナット止めタイプRoHS指令(10物質対応)対応
カード差し ワンタッチ式 RB120×40
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥12,980~税込¥14,278~1セット(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。用途オプションカード差し材質PP外寸(mm)120×40
ダイアル錠(真鍮製)
FEDERAL¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から翌日出荷ブラス製ダイヤル南京錠 何時でも何処でも簡単に番号変更が出来ます。 カギ保管不要のキーレス錠。材質(本体)黄銅材質(ツル)鉄(高品質クロムメッキ加工)
40mm巾 フラットチゼル[EA159RB.RC.RD
エスコ¥5,670税込¥6,2371本翌日出荷適合EA159RC-60~180・EA159RD用エスコ品番EA159RB-40全長(mm)220シャンク径(Φmm)14.8寸法A(mm)30刃幅(mm)40刃厚(mm)4吸入口サイズ1/4inchPT
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RB40-3~)
SMC¥9,198税込¥10,1181個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RB40-2~)
SMC¥9,198税込¥10,1181個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2RB40
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷ストローク(mm)260作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
後ろ固定式 ワイヤーバスケット
センタン工業(41件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷後用カゴの定番!! 高級感が漂い、容量も大きく、スーパーでのお買い物が楽しくなります。 商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
スペア替刃ポンチ
スリーエッチ¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷から3日以内出荷寸法を打刻していますので確認が容易です。切れ味が良く長寿命です。用途皮、ビニル、紙、ゴム等への穴開け。パッキン、ガスケット等の製作。材質スチール(S45C)
回転台
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781台当日出荷ベアリング採用により、スムーズに回転します。 自在な位置で止めることが可能なストッパー付です。 部品や製品の組み立て作業、金型などのメンテナンス作業に最適です。 360°どの角度からも作業ができ、作業効率がアップします。材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)28ベース厚さ(mm)2.3テーブル厚さ(mm)2.3
TRAILBOX 400【耐荷重80kg】
アイリスオーヤマ¥11,980税込¥13,1781箱(1箱×6個)翌日出荷【ホワイト/カーキ】野外でも室内でも多目的に収納ができる収納BOXです。キャンプやBBQなどのアウトドア用品、ガーデニング用品やバイク・カー用品、お掃除用品の収納はもちろんお子様のおもちゃなどの収納や避難用品の収納にも使用できます。積み重ね可能で、積み重ねしやすいようにガイドがあるので重ねてもくずれにくいです。重い荷物を入れて持ち運ぶ際に手が痛くならないような持ち手の形状になっています。鍵穴には市販の南京錠を取り付けることができます。
ラポック(穴なしタイプ)
ハヤシ¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から16日以内出荷ポリウレタンより圧縮タワミが深くとれ(約50%)、通常ゴムにない強力な圧縮荷重が得られる。(通常ゴムの約2倍) 圧縮50%前後まで線状に変化し、50%の最大荷重で使用しても負担はポリウレタンより少なく長い寿命が得られる。 コイルスプリングと同サイズでも、より大きなストロークがとれるので受圧面積が少なくてすむ。 自由長を用途に応じて適宜の寸法に切断して使用することが出来る。 軽量で金属に負けない優れた耐摩耗性がある。 化学的特性はポリウレタンと全く同じで、耐油、耐薬品、耐老化に優れている。材質高硬度発泡ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
三ツ星ベルト Vベルト レッドラベルVベルト
三ツ星ベルト¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷から52日以内出荷レッドラベルVベルト。動力伝達手段として最も普及しているベルト。心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル対応JIS規格サイズ(K6323):非標準
クリーンステップポット(ステンレス)
アズワン¥14,900~税込¥16,390~1個当日出荷ペダル開閉式で衛生的にお使いいただけます。 フェライト系ステンレス使用で耐銹性に優れています。材質本体/ステンレス(SUS439)、ペダル/ゴム形状丸型色シルバーフタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ
軸付ダイヤモンド砥石
SK11¥599税込¥6591個当日出荷ガラス彫刻に最適です。あらゆるワーク材の研削に使用できます。用途ガラス彫刻、バードカービング等。材質人工ダイヤ軸径(Φmm)2.35許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材ガラス
鈴 青 ベルサイズ大 中音
鈴木楽器製作所¥519税込¥5711個3日以内出荷角のない設計なので、小さなお子様が演奏しても安心です。材質ABSグリップ スチールベル(大)10個備考中音・グリップ青アズワン品番63-9661-31