TRAILBOX 400【耐荷重80kg】
【ホワイト/カーキ】野外でも室内でも多目的に収納ができる収納BOXです。キャンプやBBQなどのアウトドア用品、ガーデニング用品やバイク・カー用品、お掃除用品の収納はもちろんお子様のおもちゃなどの収納や避難用品の収納にも使用できます。積み重ね可能で、積み重ねしやすいようにガイドがあるので重ねてもくずれにくいです。重い荷物を入れて持ち運ぶ際に手が痛くならないような持ち手の形状になっています。鍵穴には市販の南京錠を取り付けることができます。
- 質量(kg)
- 1.7
- 耐荷重(kg)
- 80
- 内容量(L)
- 28
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 424×396×328
- フタ
- あり
- 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 303×249×272
- スタッキング
- 可
- 内容量
- 1箱(1箱×6個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
コンテナー の新着商品
カテゴリ






























