カテゴリ

  • バイク部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)

「rb-49」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アオリ止メ付リベラル戸当り RB-49 シロクマ

    アオリ止メ付リベラル戸当り RB-49

    シロクマ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    アオリ止メの方向の調整が容易に出来ます。
    付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)皿A3×25 木ネジ(木質用)3.1×16 木ネジ(アオリ止メ用)材質真鍮+軟質樹脂サイズ45
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコ

    Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    エスコ(30件のレビュー)
    ¥520税込¥572
    1パック(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
  • スポーツハイパーハロゲン H4 STANLEY(スタンレー電気)

    スポーツハイパーハロゲン H4

    STANLEY(スタンレー電気)(7件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷
    色クリアタイプH4種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12明るさ(W)135/120口金P43t-38対応車検ガラス球形式T14.2電球形状ホH4色温度(K)3200
  • ステンレスラック ベタ棚4段仕様(SUS430) シンコー

    ステンレスラック ベタ棚4段仕様(SUS430)

    シンコー
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1台
    翌々日出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。ベタ棚4段仕様
    材質SUS430高さ(mm)1800段数4耐荷重(kg/段)200パイプ径(Φmm)38(支柱)棚棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • リアホースキット ブラック/ブラック SWAGE-LINE

    リアホースキット ブラック/ブラック

    SWAGE-LINE(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。適応車両 :。Z400FX(79-82) ※E4(83)は不可。。商品説明・取扱注意事項 :。●ホースカラー ブラックスモーク。●ホースエンド素材 アルミ。●ホースエンドカラー ブラック。※Z400FX(E4)83年式は適合しません。。◎付属品 ホース類/取付説明書/製品保証書。※フルードは付属しておりません。【ホース1】[20]+SF-SF+[20]/510[550]。。※製品の取り付けは必ず説明書の指示に従って確実に取り付けしてください。製品の取り付けは自動車分解整備事業における認証工場で行ってください。取り付け上の理由、要因による事故やトラブルに関しては、一切の責任を負いません。また、ホース長はノーマル状態で合わせております。ハンドルおよびキャリパーなど純正部品以外のものに交換している場合は取り付けが出来ないことがございます。。商品概要等 :。ホースの組付けを、純正品と同じく、永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上させています。ホースエンドを両端ともフィッティング形状とし、脱着や角度調整が容易に行なえるとともに、バンジョーアダプターとの組み合わせにより幅広い対応性を実現。しなやかなのに硬く、しかも表面の摩擦抵抗が極めて小さいテフロンを引抜成型でチューブ化。これを材質、線径はもちろん編み方にまでこだわったステンレスメッシュで被覆し、さらに特注PVCコーティングにより、損傷や汚損から守ります。独自のスカート&ダンパー構造により、ホースが激しく振幅してもカシメ部が直接ホースを傷めることはありません。・IS規格準拠の高い安全性。・ISO3996規格を基に作成された日本工業規JISD2601 自動車部品ー非鉱油系液圧。ブレーキホースアッセンブリ規定に基づく、引張、破裂、耐圧、ホイップ等の厳しい試験をクリアした、高い安全性を誇っています。SWAGE-LINEに使用しているテフロンホース(俗に言うステンメッシュホース)は、純正ゴムホースに比べ膨張率が低く、伝達効率がアップ、ダイレクトなブレーキタッチが可能です。。
  • ステンレス導電シェルフ シンコー

    ステンレス導電シェルフ

    シンコー
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    翌々日出荷
    高さ(mm)1800使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ブレードホース マリンテック

    ブレードホース

    マリンテック
    ¥249税込¥274
    1式
    6日以内出荷
    メーカー直接仕入れにより価格の大幅な値下げを実現!。 軟質塩化ビニール製の耐圧型ブレードホース。 弾力性に富んだ補強材入り!折れにくい!長寿命!。。 ※本商品は1m単位での切り売り販売です。 ※数量「1」で1m、数量「5」で5mお届けします(最長100mまで)。 ※1mから必要な長さだけご自由にご購入いただけます。
    使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水材質(補強材)ポリエステル繊維
  • 0.203x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚) エスコ

    0.203x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)

    エスコ
    ¥3,850税込¥4,235
    1パック(10枚)
    翌日出荷
    ステンレス製の為、低磁を求められる現場や食品水を扱う現場に適しています。
    材質ステンレス寸法(mm)0.203リーフ長さ(mm)127リーフ幅(mm)12.7入数10枚
  • ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    ¥6,598税込¥7,258
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。
  • ローボート用船底カバー(ビニロン帆布製) アキレス

    ローボート用船底カバー(ビニロン帆布製)

    アキレス
    ¥48,980税込¥53,878
    1枚
    5日以内出荷
    耐久性のあるビニロン帆布製の船底カバーです。
    用途ゴムボート保護用。付属品収納袋×1枚材質ビニロン帆布
  • ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    ¥7,498税込¥8,248
    1セット
    5日以内出荷
    ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。
  • BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)

    BEARING ACCESSORIES

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者
    仕様●内径:35mm●センター高さ:60mm●取付穴サイズ:12 mm●長さ:205mm●コード番号:213-1952アズワン品番65-7893-16
  • メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-400A(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-400A(M=4 ピッチ0.7)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(10個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    材質黄銅ねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリンコブロワ GREENCO(グリンコ)

    グリンコブロワ

    GREENCO(グリンコ)
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    5日以内出荷
    高圧力・大風量と多彩なバリエーションとコスト対応力で様々な用途・各メーカーからの置き換えに対応します。
    保護等級IP55許容周囲温度(℃)0~40耐熱クラスF種設置場所室内雰囲気腐食性及び爆発性ガスのない雰囲気、蒸気及び結露がなく塵埃の少ない清浄な空気許容湿度(%)常湿(JIS Z 8703)
  • ステンレス導電シェルフ RB4シリーズ シンコー

    ステンレス導電シェルフ RB4シリーズ

    シンコー
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1台
    9日以内出荷
    支柱と棚板がメタルタッチの導電シェルフです。
    材質SUS430・導電仕様表面抵抗値(Ω)約7.2×10^5
  • Panasonic SMDレジスタ, 4.99kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3ARB4991V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 4.99kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3ARB4991V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,498税込¥4,948
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 10 ppm金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. 特長と利点:. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 0.05 → 0.25 Wの定格電力を選択可能. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)4.99定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±10ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • FUNCTIONBOX FX-RB 田島メタルワーク

    FUNCTIONBOX FX-RB

    田島メタルワーク
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    16日以内出荷
    集合メイルボックスと組み合わせて利用できるファンクションユニット。別売りのクリーンボックスとの組み合わせも可能です。リターンボックス:入居者の方ならどなたでもご利用いただける、前入後出タイプの店屋物器返却用ボックスです。
    用途本体:スチール 0.8t 焼付塗装 上部枠/ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 棚板/ステンレス No4仕上 0.8t アジャスター付 高さ調整巾0~15mm。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 窓/アクリル樹脂。ロック機構:居住者側/プッシュラッチ錠 配達業者側/マグネットキャッチ材質(本体)スチール
  • 36V 充電式 ブロワ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 充電式 ブロワ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    欠品中
    パワー&コントロール機能で作業がはかどる。トップクラスの大風量&高速風。広範囲の落ち葉やゴミを集め、湿った落ち葉もしっかり飛ばします。メーカー従来製品 RB36DAと比較し最大風量 約49%アップ。メーカー従来製品 RB36DAと比較し最大風速 約35%アップ。風量を一定に保てるクルーズコントロール機能を搭載。一時的に風量を最大化するターボモード機能を搭載。広範囲を作業したいときに便利なフラットノズルと風速を上げたいときに便利なブローノズルの2種類が標準付属
    寸法(mm)機体:全高290×全長950×全幅205(BSL36B18X装着時/先端ノズルを除く)質量(kg)3.7(BSL36B18X装着時/先端ノズルを除く)モーターブラシレスモーター風量(m3/min)ターボモード時:0~19.8(先端ノズル装着なし)、0~15.0(先端ノズル装着なし)回転数全負荷:0~21,000(気温20℃満充電時)(回/分)最大風速(m/s)62.6(ブローノズル装着時)
  • リアルブラッシュ 呉竹

    リアルブラッシュ

    呉竹(1件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    毛筆タイプのカラーペン。 イラストやデザイン、漫画など幅広い用途に使えます。 毛筆だから細描き、ベタ塗り自由自在!
    材質本体:PP、キャップ:PP、尾栓:PP、ペン先:PEs全長(mm)154径(Φmm)13インク水性染料インキ商品タイプ本体