カテゴリ

  • メカニカル部品(44)
  • 保管用品(28)
  • 切削工具(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 電動工具(11)
  • バイク部品(9)
  • オフィス家具(7)
  • 制御機器(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 住設機器(3)
  • 作業服(3)
  • 梱包用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rb-120」の検索結果

199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム部品 バンドソー RB120FV 新ダイワフレーム部品 バンドソー RB120FV新ダイワ(1件のレビュー)
64税込70
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
カード差し ワンタッチ式 RB120×65 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)カード差し ワンタッチ式 RB120×65岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
13,980税込15,378
1セット(100個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
用途オプションカード差し材質PP
カード差し ワンタッチ式 RB120×40 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)カード差し ワンタッチ式 RB120×40岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
8,998税込9,898
1セット(100個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
用途オプションカード差し材質PP外寸(mm)120×40
フレーム部品 バンドソー RB120FV 新ダイワフレーム部品 バンドソー RB120FV新ダイワ
22,980税込25,278
1箱(5本)
当日出荷
新ダイワ純正のバンドソーブレード バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能! 刃の山数は一般的な15山です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材適合機種RB120CV、RB120FV、RB10寸法(mm)(t×W×L)0.65×13×1260部品名称ソーブレードSBBM-14呼称SBBM-141インチ当たり山数14形状図番81
フレーム部品 バンドソー RB120CV 新ダイワフレーム部品 バンドソー RB120CV新ダイワ
22,980税込25,278
1箱(5本)
欠品中
新ダイワ純正のバンドソーブレード バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能! 刃の山数は一般的な14山です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材適合機種RB120CV、RB120FV、RB10寸法(mm)(t×W×L)0.65×13×1260部品名称ソーブレードSBBM-14呼称のこ刃:SBBM-141インチ当たり山数14形状図番81
フレーム部品 バンドソー RB120CV 新ダイワフレーム部品 バンドソー RB120CV新ダイワ
64税込70
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
リサイクルボラードゴムチップ RB-120 サンポールリサイクルボラードゴムチップ RB-120サンポール
29,980税込32,978
1台
21日以内出荷
使用済廃タイヤの粉砕ラバーチップ材を100%使用した車止めです。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,駅前広場仕様反射テープ付材質リサイクルゴムチップ寸法(mm)Φ120×H800質量(kg)約10.0タイプリサイクルゴムチップボラード仕上アクリルウレタン塗装
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(107件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
ベース・バイス部品 バンドソー RB120FV 新ダイワベース・バイス部品 バンドソー RB120FV新ダイワ
64税込70
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
棚用落下防止ゴムバンド TRUSCO棚用落下防止ゴムバンドTRUSCO(7件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。材質バンド:合成ゴム、フック:スチールブラックバンド幅(mm)20開口寸法(mm)【先端金具】約9金具幅(mm)【先端金具】約6仕様両端2本線カギフック付
キーリール 光キーリール(8件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
伸縮自在のワイヤがついている便利なキーホルダです。ベルトクリップ付です。
用途鍵や工具などを取り付け、キーホルダや安全具に。仕様引込力120gトラスコ品番356-8750材質(本体)スチール(ライン)ステンレス(ビニールコート仕上げ)幅(mm)52厚さ(mm)約19高さ(mm)157質量(g)79コード長さ(m)1.20
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ)倉敷化工(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
TEFEN PP ネジ継手 ブッシング アズワンTEFEN PP ネジ継手 ブッシングアズワン
419税込461
1個
当日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
収納棚につける落下防止ベルトN キングジム収納棚につける落下防止ベルトNキングジム
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
セット内容本体(ベルトフック付きベルト×1、接着パッド付きロックホルダー×2)、アルコールパッド×2、取扱説明書材質ベルト:PP、ベルトフック:PC/ABS樹脂/等方性マグネット、ロックホルダー:ABS樹脂質量(kg)対象物:100/本外形寸法(mm)ロックホルダー:約52(W)×49(L)×12(D)、ベルト幅:25耐震性震度6強相当
VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム関連資料(0.8MB)ベルト形B
M3型中量棚用落下防止ベルト TRUSCOM3型中量棚用落下防止ベルトTRUSCO
2,398税込2,638
1本
当日出荷
支柱のスリットに差し込むことで簡単に取り付けることができる落下防止ベルトです。破断強度はセンターバックル250kg、樹脂バックル90kgです。
用途棚上の収納物の落下防止に。ブルーベルト幅(mm)25
軽中量ND型・NDW型/中軽量棚NE型・NEW型/中軽量キャスターラックGSR型用落下防止バー サカエ軽中量ND型・NDW型/中軽量棚NE型・NEW型/中軽量キャスターラックGSR型用落下防止バーサカエ
2,498税込2,748
1セット
翌々日出荷
ボルトレスラック軽中量ND型・NDW型/中軽量棚NE型・NEW型/中軽量キャスターラックGSR型用落下防止バーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
精密軸付砥石12本組 EARTH MAN精密軸付砥石12本組EARTH MAN
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途【金属用WA材】金属・金型等に 金属のバリ取り さび落とし 【石材用GC材】石材・ガラス・陶磁器・大理石等に 陶磁器の彫り込み 大理石の文字彫刻 タイルへの模様彫刻仕様電動式・電池式ミニルーター、小型フレキシブルシャフト付属品金属用WA材×6、石材用GC材×6適合軸径(Φmm)2.35対応
バンドソー 新ダイワバンドソー新ダイワ(2件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4定格出力(W)200
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブッシング アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブッシングアズワン
439税込483
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
丸缶 TRUSCO丸缶TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
フタ付の容器ですので様々な用途に使用頂けます。
用途小物収納として。材質/仕上アルミニウム
TEFEN PVDF ネジ継手 ブッシング アズワンTEFEN PVDF ネジ継手 ブッシングアズワン
2,560税込2,816
1個
当日出荷から6日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOMRecom 絶縁DC-DCコンバータRECOM
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
セミボルトレス軽量棚用回転式落下防止バー TRUSCOセミボルトレス軽量棚用回転式落下防止バーTRUSCO
4,698税込5,168
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質スチール
クランプリセットボルト ニューストロング販売クランプリセットボルトニューストロング販売
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
ロケートリングLRB CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ロケートリングLRBCHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
819税込901
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途成形機と金型の位置合わせに。材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
ラポック(穴なしタイプ) ハヤシラポック(穴なしタイプ)ハヤシ
43,980税込48,378
1本
当日出荷から16日以内出荷
ポリウレタンより圧縮タワミが深くとれ(約50%)、通常ゴムにない強力な圧縮荷重が得られる。(通常ゴムの約2倍) 圧縮50%前後まで線状に変化し、50%の最大荷重で使用しても負担はポリウレタンより少なく長い寿命が得られる。 コイルスプリングと同サイズでも、より大きなストロークがとれるので受圧面積が少なくてすむ。 自由長を用途に応じて適宜の寸法に切断して使用することが出来る。 軽量で金属に負けない優れた耐摩耗性がある。 化学的特性はポリウレタンと全く同じで、耐油、耐薬品、耐老化に優れている。
材質高硬度発泡ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
抗菌 計量棒 ハセガワ抗菌 計量棒ハセガワ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
耐熱温度150度
耐熱温度(℃)150
中量棚NL・WG/中量キャスターラックGKR型用落下防止バー サカエ中量棚NL・WG/中量キャスターラックGKR型用落下防止バーサカエ
2,498税込2,748
1セット
翌々日出荷
中量棚NL・WG/中量キャスターラックGKR型用落下防止バーです。 落下防止バーを使用する事で荷物の落下を防ぎます。耐震対策にピッタリです。
RoHS指令(10物質対応)対応
M2型軽中量棚用落下防止ベルト TRUSCOM2型軽中量棚用落下防止ベルトTRUSCO
2,198税込2,418
1本
当日出荷
支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです。 破断強度はセンターバックル100kg、樹脂バックルは90kgです。
用途棚に積載した収納物の落下防止に。幅(mm)25材質/仕上ナイロン質量(kg)0.3ブルー
軽量開放型棚ボルトレスK/KF/KFF型用落下防止バー サカエ軽量開放型棚ボルトレスK/KF/KFF型用落下防止バーサカエ
2,498税込2,748
1セット
翌々日出荷
軽量開放型棚ボルトレスK/KF/KFF型用の落下防止バーになります。荷物の落下防止、地震対策に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
クロスローラーリングRB形(外輪分割形) THKクロスローラーリングRB形(外輪分割形)THK
32,980税込36,278
1個
当日出荷から93日以内出荷
種類クロスローラーリング
Hi-Rose 1斤用ホームベーカリー ホワイト 太知ホールディングスHi-Rose 1斤用ホームベーカリー ホワイト太知ホールディングス
7,898税込8,688
1台
3日以内出荷
コンパクトでお手軽、おもちも作れちゃうすぐれもの残りご飯でもちもちご飯パン、大人気の米粉入りパンも、あったかほくほくきりたんぽと多彩なメニューが目白押し14コースメニューの使い方と、フードコーディネーター「中西しほり」監修のオリジナルレシピ15種類のブック付き!!おうちで簡単、楽しくベーカーリー!焼きたてを味わう幸せをご家庭で是非!!はやく仕上げたいときは「クイック機能」で時短パン焼き!
付属品計量カップ、計量スプーン、はね取り、パンケース、はね、レシピブック材質ABS樹脂、ステンレスホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)ヒーター/430、モーター/80コード長さ(m)1保証期間1年温度ヒューズ184℃アズワン品番64-8887-58
50Vバッテリーバンドソー 新ダイワ50Vバッテリーバンドソー新ダイワ
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
コードレスで携帯性に優れたバッテリー仕様20.8kgで片手でも余裕で運べる!(※2Pバッテリー搭載モデル)グローバルで活躍するECHOブランドの50Vリチウムイオンバッテリー採用。バッテリー容量の異なる2種類のバッテリーで、用途に応じて使い分けできます。2Pバッテリー:大容量タイプ、容量4.5Ah、質量1.8kg1Pバッテリー:軽量タイプ、容量2.25Ah、質量1.0kg高効率なDCブラシレスモータを採用することで、4インチライニング管(Φ114.3×t4.5mm、のこ刃:BM14P、のこ速:中速)を余裕で切断できます。【1充電あたりの作業量目安】2Pバッテリー:約30カット、1Pバッテリー:約14カット切断能力はRB120FVと同等。【90度切断】丸パイプ:Φ120mm、角パイプ:105mm角【45度切断】丸パイプ:Φ40mm、角パイプ:35mm角アングルの溶接などで重宝する「コンター機能」を採用。高速・中速・低速の3段階でのこ刃の速度を調整できる「のこ速調整スイッチ」を採用。被削材とのこ刃に合わせてきめ細やかな切断条件を選択できるので、加工トラブルの低減が可能です。使用するバッテリーに応じて最適な切断負荷をレバーで切替できます。従来の荷重調整と合わせてのこ刃の負担が少ない切断条件を設定できます。持ち運びのガタ付きや予期せぬ開閉を防ぐため、ピン固定式に一新しました。これにより、運搬時のトラブル回避が可能です。
付属品ソーブレード(NF14P)×1枚、本体のみ適合ソーブレード:SBNF-8、SBNF-14、SBNF-18、SBNF-24、SBBM-8、SBBM-14、SBBM-18、SBBM-24質量(kg)本体乾燥:19モーター方式:DCブラシレスモータ切断能力(mm)パイプ90度:120、45度:40切断能力(mm)パイプ角【短形】90度:120×70角/45度:100×115角、【角】90度:105角/45度:35角ノコ刃周速(m/min)(低速/中速/高速)40/60/80ノコ刃長さ(mm)1260適合バッテリーLBP-50-250、LBP-50-150寸法(長さ×幅×高さ)(mm)本体:615×268×340
20mm バックル(回転式/プラスチック製) エスコ20mm バックル(回転式/プラスチック製)エスコ
180税込198
1個
欠品中
フロントプッシュリリースタイプ、回転機構。 フロントプッシュ方式の操作性に優れた商品。 斜め方向からも挿入できます。
エスコ品番EA628RB-120材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)31×57×8適合バンド幅(mm)20回転角度(°)90(片側:45)
難燃性FR2層チューブ TRB SMC難燃性FR2層チューブ TRBSMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・外層に難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。
使用流体空気、水材質ナイロン12最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)
M1.5型軽中量棚用落下防止ベルト TRUSCOM1.5型軽中量棚用落下防止ベルトTRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです。 破断強度はセンターバックル100kg、樹脂バックルは90kgです。
用途棚に積載した収納物の落下防止に。質量(kg)0.3材質/仕上ナイロン幅(mm)25ブルー