カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「rb-39」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイワイヤ 被覆線 Φ0.8mm RB-399他用 (50巻入) マックスタイワイヤ 被覆線 Φ0.8mm RB-399他用 (50巻入)マックス
28,980税込31,878
1箱(50巻)
翌々日出荷
鉄筋結束機用タイワイヤです。 使用する分だけカットするのでムダなく連続作業に適しています。
用途適合機種:鉄筋結束機RB-399、RB-519、RB-219トラスコ品番176-5110材質被覆線質量(kg)20.5入数89m×50巻
タイワイヤ 亜鉛メッキ線 Φ0.8mm RB-399他用 (50巻入) マックスタイワイヤ 亜鉛メッキ線 Φ0.8mm RB-399他用 (50巻入)マックス
19,980税込21,978
1箱(50巻)
翌日出荷
鉄筋結束機用タイワイヤです。
用途適合機種:鉄筋結束機RB-399、RB-219トラスコ品番176-0346材質亜鉛メッキ線質量(kg)20.3入数95m×50巻
表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズPanasonic(パナソニック)
269税込296
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ゴムパッキン 大和電業ゴムパッキン大和電業(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ニトリルゴム
VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム関連資料(0.8MB)ベルト形B
取付金具 ENDO(遠藤照明)取付金具ENDO(遠藤照明)
439税込483
1個
4日以内出荷
仕様単体使用時推奨、取付金具、※連結不可
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-300AC(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-300AC(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
RB500シリーズ 小形レギュレータ CKDRB500シリーズ 小形レギュレータCKD
3,938税込4,332
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
接続方式ワンタッチ
ルーフベース(屋根馬) マスプロ電工ルーフベース(屋根馬)マスプロ電工(2件のレビュー)
5,390税込5,929
1個
5日以内出荷
適合マスト径(Φmm)22~32
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
EA339R、RB、RC 用替刃(ステンレス用) エスコEA339R、RB、RC 用替刃(ステンレス用)エスコ
4,260税込4,686
1個
翌日出荷
エスコ品番EA339R-2
EA339R、RB、RC 用替刃 エスコEA339R、RB、RC 用替刃エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
エスコ品番EA339R-1
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
335税込369
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(106件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B