カテゴリ

  • 空調・電設資材(32)
  • 自動車純正部品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • オフィス家具(5)
  • バイク部品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 機構部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • マスク(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rb-63」の検索結果

79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(107件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム関連資料(0.8MB)ベルト形B
軽量シャックル(丸タイプ・O字形)ボルトタイプ 大洋製器工業軽量シャックル(丸タイプ・O字形)ボルトタイプ大洋製器工業(2件のレビュー)
399,800税込439,780
1個
当日出荷から61日以内出荷
磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。 ワイヤーロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤー同士が重なりにくいO字形状をしています。
用途荷役作業、多目的連結金具として。RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパッキン 大和電業ゴムパッキン大和電業(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ニトリルゴム
TONE プライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE プライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
多目的バーとして、こじる・拡げる等の幅広い作業に大活躍します。 自動車のベルト調整やミッション脱着時にこじるなど、大きな力が必要な時に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-600A(M=6 ピッチ1.0) 廣杉計器メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-600A(M=6 ピッチ1.0)廣杉計器
729税込802
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M6材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具 TRUSCOクリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具TRUSCO
35,980税込39,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。
最大積載量(kg)150/台均等積載量(kg/段)50仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴムキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)
エスリーブ 大阪魂エスリーブ大阪魂
55,656税込61,222
1袋(10個)
3日以内出荷
クリーンラビットワゴン SUS304 ステンレス金具 TRUSCOクリーンラビットワゴン SUS304 ステンレス金具TRUSCO
45,980税込50,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。
均等積載量(kg/段)50仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタンキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)ステンレス(SUS304)
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ) TRUSCOクリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ)TRUSCO
48,980税込53,878
1台
当日出荷から9日以内出荷
導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。組立式
均等積載量(kg/段)50材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電性ゴム最大積載量(kg)150
DUAL 反射板 広角 ENDO(遠藤照明)DUAL 反射板 広角ENDO(遠藤照明)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
仕様共通反射板(広角)
DUAL 反射板 狭角 ENDO(遠藤照明)DUAL 反射板 狭角ENDO(遠藤照明)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
仕様共通反射板(狭角)
DUAL 反射板 超広角 ENDO(遠藤照明)DUAL 反射板 超広角ENDO(遠藤照明)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
仕様共通反射板(超広角)
DUAL 反射板 中角 ENDO(遠藤照明)DUAL 反射板 中角ENDO(遠藤照明)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
仕様共通反射板(中角)
0.051x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚) エスコ0.051x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)エスコ
5,010税込5,511
1パック(10枚)
翌日出荷
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮寸法(mm)0.051リーフ長さ(mm)127アズワン品番64-2258-46リーフ幅(mm)12.7入数10枚
エスリーブ(WRB) 阪上製作所エスリーブ(WRB)阪上製作所(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RG D1Sバルブ 6300K RG(レーシングギア)RG D1Sバルブ 6300KRG(レーシングギア)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
和風照明 ブラケットライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)和風照明 ブラケットライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
7,398税込8,138
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
仕上黒艶消LEDランプ別売
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
6,998税込7,698
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
7,498税込8,248
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:レッド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ブラケットライト ENDO(遠藤照明)ブラケットライトENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
電源(V)100
ブラケットライト ENDO(遠藤照明)ブラケットライトENDO(遠藤照明)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
電源(V)100
RG D3Sバルブ 6300K RG(レーシングギア)RG D3Sバルブ 6300KRG(レーシングギア)
40,980税込45,078
1個
3日以内出荷
ブラケットライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)ブラケットライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
消費電力(W)4.7定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト 片側配光タイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明)ブラケットライト 片側配光タイプ 器具本体ENDO(遠藤照明)
6,598税込7,258
1台
4日以内出荷
質量(kg)0.5消費電力(W)4.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×95×95仕上白艶消LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
アウトドアブラケット 器具本体 ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケット 器具本体ENDO(遠藤照明)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
材質セード乳白ガラス寸法(mm)巾Φ205高243出320質量(kg)1.4構造防雨形仕上黒艶消LEDランプ別売
アウトドアブラケット 器具本体 ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケット 器具本体ENDO(遠藤照明)
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
材質グローブ:乳白ガラス構造防雨形本体黒艶消LEDランプ別売
ブラケットライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)ブラケットライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
5,298税込5,828
1台
4日以内出荷
寸法(mm)巾Φ86×高172×出114質量(kg)0.5取付上下両方向取付可能仕上シルバーメタリック
ブラケットライト 器具外結線専用型 器具本体 ENDO(遠藤照明)ブラケットライト 器具外結線専用型 器具本体ENDO(遠藤照明)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
仕様ハンドメイド材質セード布白質量(kg)1.1消費電力(W)4.7定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ170×345×229仕上古味仕上クリームLEDランプ別売光源寿命40000時間結線器具外結線専用型調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)ブラケットライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
仕様ハンドメイドLEDランプ別売光源寿命40000時間
ブラケットライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)ブラケットライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
材質グローブ:乳白消ガラスLEDランプ別売
アウトドアブラケット 器具本体 ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケット 器具本体ENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
仕様ハンドメイド材質セード透明泡入ガラス質量(kg)1.2消費電力(W)4.5定格電圧(V)100構造防雨形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ150×281×195仕上古味仕上ゴールドLEDランプ別売光源寿命20000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)ブラケットライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
LEDランプ別売
ブラケットライト 器具外結線専用型/ボックス対応 器具本体 ENDO(遠藤照明)ブラケットライト 器具外結線専用型/ボックス対応 器具本体ENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
質量(kg)1.4ガラスカバー:ゴールドメッキ、ガラスグローブ:乳白消ガラス取付縦・横向取付可能消費電力(W)9.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×322×94LEDランプ別売結線器具外結線専用型ボックス対応調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト 器具外結線専用型 器具本体 ENDO(遠藤照明)ブラケットライト 器具外結線専用型 器具本体ENDO(遠藤照明)
9,398税込10,338
1台
4日以内出荷
仕様ハンドメイド材質グローブ:乳白消ガラス質量(kg)0.8消費電力(W)4.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ85×315×121仕上クロームメッキLEDランプ別売結線器具外結線専用型調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)ブラケットライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
細かく砕いたガラスピースを丹念に合せたクラッシュガラスシェードからこぼれる光は、手作りならではの温かさと懐かしさを感じさせてくれます。透明タイプはロートアイアンの飾りをあしらった商品を加え、素材感を大切にした個性的なあかりのシリーズに仕上げました。現代的なフォルムでありながら味わい深いアンティークな表情を見せ、温かい光が空間を包み込みます。ペンダントとのコーディネートも楽しめます。
仕様ハンドメイド質量(kg)1.3消費電力(W)4.3定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ64×545×102仕上古味仕上黒LEDランプ別売光源寿命40000時間
ブラケットライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)ブラケットライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
仕様ハンドメイド材質セード乳白ガラス質量(kg)1.2消費電力(W)4.7定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×140×114LEDランプ別売光源寿命40000時間
ブラケットライト 器具外結線専用型 器具本体 ENDO(遠藤照明)ブラケットライト 器具外結線専用型 器具本体ENDO(遠藤照明)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
スレンダーな曲線を描くクロームメッキのアームと大粒のクリスタルビーズの輝きが、美しいハーモニーを奏でます。
仕様ハンドメイド材質飾り:クリスタルビーズ、飾り皿:透明ガラス定格電圧(V)100仕上クロームメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間結線器具外結線専用型