スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
ベルト形B
動力伝動の手段として最も普及したベルト。
経済的で入手しやすく、交換も容易です。
レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
軽くシャープな切れ味です。
用途PE管用
トラスコ品番809-4475
適合機種RB67、RB67S、RB67PE
質量(g)50
1枚
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。
電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム
種類Vベルト
使用温度範囲(℃)-30~90
角度(°)40
材質(ベルト)ゴム
関連資料(0.8MB)
ベルト形B
キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。
最大積載量(kg)150/台
均等積載量(kg/段)50
仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ
車輪径(Φmm)75
高さ(mm)(こぼれ止め)40
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ゴム
キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個
材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)
ねじ径M6
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。
均等積載量(kg/段)50
仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ
車輪径(Φmm)75
高さ(mm)(こぼれ止め)40
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ナイロンウレタン
キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個
最大積載量(kg)150/台
材質(金具)ステンレス(SUS304)
導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。組立式
均等積載量(kg/段)50
材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電性ゴム
最大積載量(kg)150
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
色フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。
用途PE管の切断
トラスコ品番809-4685
全長(mm)247
質量(g)870
肉厚(mm)(最大)5.8
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
適合LEDZ Rs seriesユニバーサルダウンライト、LEDZ Rs seriesスポットライト
材質ハニカムルーバ:アルミ
色黒艶消
適合LEDZ Rs seriesユニバーサルダウンライト、LEDZ Rs seriesスポットライト
材質拡散フィルター:アクリル(片面マット仕上)
防音・ノンスリップに効果的なピラミッド加工。
広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
色緑
材質ポリ塩化ビニール
エスコ品番EA997RB-67
厚さ(mm)約1.7
質量(kg)約30
長さ(m)20
幅(cm)91
1個
¥35,300
税込¥38,830
翌日出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
色フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
色フィッティング:レッド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
用途横型マシニングセンター用専用治具ベース。
材質FC300
ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。
用途適合管種:水道用波状ステンレス鋼管の溝入れ
トラスコ品番809-4684
全長(mm)176
質量(g)870
適合サイズ13Su~50Su
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
水道用波状ステンレス鋼管へ簡単に溝入加工が可能。
用途RBN42・67用替ローラ
トラスコ品番809-4669
適合機種RBN42・67
質量(g)30
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
用途ミーリング加工用。
チップ形状ワイパー
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ミーリング加工用。
チップ形状正方形
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ミーリング加工用。
適合本体M2136
適合被削材種H
チップ形状ワイパー
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング付き。
用途RB67PE用。
適合機種RB67PE
適合パイプPE管
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
ベアリング付き。
用途RB67S用。
適合機種RB67S
適合パイプ薄肉ステンレス鋼管
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
ベアリング付き。
用途RBN30S/RBN42S/RBN67S/RB30S/RB42S用。
適合機種RB30S・RB42S
適合パイプ薄肉ステンレス鋼管
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ベアリング付き。
用途RBN30P/RBN42P/RBN67P/RB30P/RB42P用。
適合機種RB30P・42P
適合パイプ被覆銅管
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
毛筆タイプのカラーペン。
イラストやデザイン、漫画など幅広い用途に使えます。
毛筆だから細描き、ベタ塗り自由自在!
インク水性染料インキ
材質本体:PP、キャップ:PP、尾栓:PP、ペン先:PEs
全長(mm)154
径(Φmm)13
商品タイプ本体
軽くシャープな切れ味です。
用途薄肉ステンレス鋼管用
トラスコ品番809-4476
適合機種RB67、RB67S、RB67PE
質量(g)40
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
軽くシャープな切れ味です。
用途裸銅管(軟質管・硬質管)の切断。
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード