カテゴリ

  • 自動車補修部品(16)
  • 自転車部品(14)
  • バイク部品(13)
  • 保管用品(9)
  • 厨房用品(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 作業服(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • オフィス家具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 切削工具(5)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 建築金物(3)
  • 制御機器(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rb-9」の検索結果

関連キーワード
141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TMC用 Φ9ゴムブッシュ RB-9 タカチ電機工業TMC用 Φ9ゴムブッシュ RB-9タカチ電機工業
109税込120
1袋(2個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
ボディパッド リア  MT-RB009MS MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ボディパッド リア MT-RB009MSMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-RB009MS販売備考:キャンセル不可商品です。REAR ホワイト/ブルー/レッド適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 12-14タイプ:REAR色[カラー]:ホワイト/ブルー/レッド
適合S1000RR 12-14ホワイト/ブルー/レッドタイプREAR
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
90税込99
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
棚用落下防止ゴムバンド TRUSCO棚用落下防止ゴムバンドTRUSCO(7件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。材質バンド:合成ゴム、フック:スチールブラックバンド幅(mm)20開口寸法(mm)【先端金具】約9金具幅(mm)【先端金具】約6仕様両端2本線カギフック付
コルクボード アイリスオーヤマコルクボードアイリスオーヤマ(10件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ご家庭から業務用メニューボードなど、幅広くお使い頂けるコルクボードです。
材質(本体)コルク、天然木、(芯材)スチレンボード
光るダイヤ トラテープ(封入反射) トーグ安全工業光るダイヤ トラテープ(封入反射)トーグ安全工業
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
テープ長さ(m)10
ボーズ面ビット SK11ボーズ面ビットSK11(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。軸径(Φmm)6材質超硬
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ)倉敷化工(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
キーリール ストッパー付 光キーリール ストッパー付(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
伸縮自在で、よれにくいナイロンラインがついている便利なキーホルダです。長さを調節できるストッパー付です。ベルトクリップ付です。
用途鍵や工具などの取り付けに。仕様引込力50gトラスコ品番356-8776材質(本体)ABS樹脂(ライン)ナイロン幅(mm)54厚さ(mm)約25高さ(mm)103質量(g)41コード長さ(m)0.95
VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム関連資料(0.8MB)ベルト形B
パッキンポンチセット 替刃 スリーエッチパッキンポンチセット 替刃スリーエッチ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
寸法を打刻していますので確認が容易です。切れ味が良く長寿命です。
用途皮、ビニル、紙、ゴム等への穴開けパッキン、ガスケット等の製作。材質S45C
レシプロソー バイメタル 神東工業レシプロソー バイメタル神東工業
1,298税込1,428
1パック(2枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
手引き鋸感覚で切削できる江戸目シリーズを新アイテムに加え切削用途を更に充実(手引き鋸の感覚で本体を前後に動かしながら切削するとよりスムーズに切削することが可能) 安定した直線切断が可能 曲げてもねじっても折れにくいバイメタル材で安全性の高い切削作業が可能 バイメタル材は最高級のコバルトハイスを使用し、切削能力耐久性に優れている 他社より厳しい品質管理の中で生まれた最新技術により、高速且つ、シャープな切れ味が実現。 豊富なアイテムにより多用途な現場切断などに対応し、作業効率のUP
材質バイメタル(BIM)
M3型中量棚用落下防止ベルト TRUSCOM3型中量棚用落下防止ベルトTRUSCO
2,298税込2,528
1本
当日出荷
支柱のスリットに差し込むことで簡単に取り付けることができる落下防止ベルトです。破断強度はセンターバックル250kg、樹脂バックル90kgです。
用途棚上の収納物の落下防止に。ブルーベルト幅(mm)25
回生オプション (200V/100V用) 三菱電機回生オプション (200V/100V用)三菱電機
17,980税込19,778
1個ほか
当日出荷から91日以内出荷
オープンキャリーバッグミニ DBLTACTオープンキャリーバッグミニDBLTACT(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌日出荷
バッグ内外に各種ポケット付きで抜群の収納力! 長尺ホルダーはテープフッカーとしても使え、使い方色々。 持ち運びに便利なショルダーベルトは長さ調整機能付き、ウレタンパッドで負荷軽減。 使用頻度の高いコンベックスが収納できます。 撥水加工をしてますのでバッグが長持ちします。
質量(kg)1.23寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×295×210外寸法・幅(mm)295外寸法・高さ(mm)250外寸法・奥行(mm)210
小便器センサ再生キット REBORN α DELMAN(デルマン)小便器センサ再生キット REBORN αDELMAN(デルマン)
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
※壁の中の処理だけで小便器センサを再生できるようになりました。※改装費用は従来の半分以下、交換作業時間も半分以下で再生可能。※洗浄管が短い、洗浄管がない状況でも、足元センサやライニングタイプなどにも設置できます。※既設のセンサ部、電磁弁を新しい部品に交換するだけ。施工が簡単です。※現場の状況により2タイプから選べます。AC100V式、電池式(発電式)のいづれも対応します。※約10年の電池寿命により、交換の手間が少なく経済的です。※故障したTOTO製TEA95・TEA99、TEA100などに対応(合計13種類)、INAX製品にも一部対応。
機能本洗浄機能:4秒・6秒・9秒・12秒 切替方式、保守洗浄機能:最終使用後8時間経過ごとに洗浄、凍結防止機能:気温3℃以下になると15分ごとに洗浄関連資料適合表(1.29MB)洗浄機能前洗浄機能:あり(2秒)/なし 切替方式グリーン購入法適合
後ろ固定式プラスチックバスケット センタン工業後ろ固定式プラスチックバスケットセンタン工業(14件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から16日以内出荷
プラスチック製の後ろ用カゴ。サビないから綺麗で丈夫です。カゴサイドのフォルムがオシャレを演出。カラーはブラウン・ダークグレー・ライトグレーを用意しております。 商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
WスリングBタイプ片端シンブル TRUSCOWスリングBタイプ片端シンブルTRUSCO
6,298税込6,928
1本
当日出荷
編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。生産物賠償責任保険(PL)付です。
クリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具 TRUSCOクリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具TRUSCO
51,980税込57,178
1台
当日出荷から9日以内出荷
キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。
最大積載量(kg)150/台均等積載量(kg/段)50仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴムキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)
M2型軽中量棚用落下防止ベルト TRUSCOM2型軽中量棚用落下防止ベルトTRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです。 破断強度はセンターバックル100kg、樹脂バックルは90kgです。
用途棚に積載した収納物の落下防止に。幅(mm)25材質/仕上ナイロン質量(kg)0.3ブルー
セミボルトレス軽量棚用回転式落下防止バー TRUSCOセミボルトレス軽量棚用回転式落下防止バーTRUSCO
4,198税込4,618
1セット
当日出荷から8日以内出荷
材質スチール
軽中量・中量ボルトレス棚用回転式落下防止バー M2型用 TRUSCO軽中量・中量ボルトレス棚用回転式落下防止バー M2型用TRUSCO
4,998税込5,498
1組
当日出荷から翌日出荷
後付可能な回転式の落下防止バーです。
高さ(mm)110ネオグレー
エスリーブ 大阪魂エスリーブ大阪魂
67,687税込74,456
1袋(10個)
3日以内出荷
機密文書回収ボックス ナカバヤシ機密文書回収ボックスナカバヤシ
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
使用済み重要文書の定期回収にもご利用いただける機密文書保管カート、回収ボックスとその他、分別ボックス。きちんと整理整頓ができ、分別回収、オフィスの美化に役立ちます。
用途オフィスから発生する使用済み重要文書の分別回収に最適。付属品袋1枚、鍵1個トラスコ品番510-8363材質本体・中箱:スチール製、袋:ナイロン布製質量(kg)推奨運搬:15~30高さ(mm)900奥行(mm)400容量(L)袋:81本体質量(kg)27色(袋)キャスター径(Φmm)75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×900投入口幅(mm)314
軽中量・中量ボルトレス棚用脱着式落下防止バー M1.5型・M2型兼用 TRUSCO軽中量・中量ボルトレス棚用脱着式落下防止バー M1.5型・M2型兼用TRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
スライドさせることで脱着可能な落下防止バーです。
高さ(mm)59ネオグレー
クリーンラビットワゴン SUS304 ステンレス金具 TRUSCOクリーンラビットワゴン SUS304 ステンレス金具TRUSCO
61,980税込68,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。
均等積載量(kg/段)50仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタンキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)ステンレス(SUS304)
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系) IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系)IKO(日本トムソン)
599税込659
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
黒塗装 大丸孔カバー 電成興業黒塗装 大丸孔カバー電成興業
2,998税込3,298
1箱(10個)
翌々日出荷
質量(kg)0.119寸法H(mm)13仕上電着塗装
クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル付 スチール金具 TRUSCOクリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル付 スチール金具TRUSCO
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
ハンドルがあるため、取り回しがしやすくなっています。
段数3均等積載量(kg/段)50仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル付車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴムキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)
9mm コンビネーションギアレンチ(リバーシブル) エスコ9mm コンビネーションギアレンチ(リバーシブル)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
エスコ品番EA684RB-9
M1.5型軽中量棚用落下防止ベルト TRUSCOM1.5型軽中量棚用落下防止ベルトTRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです。 破断強度はセンターバックル100kg、樹脂バックルは90kgです。
用途棚に積載した収納物の落下防止に。質量(kg)0.3材質/仕上ナイロン幅(mm)25ブルー
高耐力50両ねじボルト カナイ高耐力50両ねじボルトカナイ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
高耐力50kN対応のホールダウン金物です。
付属品強度区分6TのM16ナット:2個材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分6.8に適合する炭素鋼表面処理デュラルコートRoHS指令(10物質対応)対応
自動車電球用ソケット(計器灯・表示灯用) エスコ自動車電球用ソケット(計器灯・表示灯用)エスコ
1,520税込1,672
1袋(2個)
翌日出荷
用途ポジションウィンカー、ルームライト等に
黒塗装 大丸孔平カバー 電成興業黒塗装 大丸孔平カバー電成興業
3,198税込3,518
1箱(10個)
翌々日出荷
質量(kg)0.097寸法H(mm)1.6仕上電着塗装
防熱板(天井用)   RB-90T リンナイ防熱板(天井用) RB-90Tリンナイ
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
器具と壁面との距離が近いときに熱を遮断し、火災などの事故を防ぐものです。また油が飛散するのを防ぐ事ができます。※この防熱板は、壁に「ビス」で固定するタイプです。取り付けには多少の技術が必要となります【ご注意】防熱板本体は熱により変色する場合があります。
エスリーブ(WRB) 阪上製作所エスリーブ(WRB)阪上製作所(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
9.0x 75mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃) エスコ9.0x 75mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)エスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
材質コバルトハイス刃長(mm)25刃数4全長(mm)75エスコ品番EA824RB-9.0シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)9表面処理TiNコート
自動車電球用ソケット(計器灯・表示灯用) エスコ自動車電球用ソケット(計器灯・表示灯用)エスコ
1,190税込1,309
1袋(2個)
翌日出荷
用途メーターパネルルーム