カテゴリ

  • 機構部品(7)
  • 研磨材(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • バイク純正部品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「rb1006」の検索結果

関連キーワード
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショックアブソーバ  RBシリーズ SMC

    ショックアブソーバ RBシリーズ

    SMC(3件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
    仕様基本形
  • TEFEN PP ネジ継手 ブッシング アズワン

    TEFEN PP ネジ継手 ブッシング

    アズワン
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • ショックアブソーバ RB100 SMC

    ショックアブソーバ RB100

    SMC
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
    型式基本形
  • ショックアブソーバ  RBシリーズ SMC

    ショックアブソーバ RBシリーズ

    SMC
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    仕様基本形
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブッシング アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブッシング

    アズワン
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN PVDF ネジ継手 ブッシング アズワン

    TEFEN PVDF ネジ継手 ブッシング

    アズワン
    ¥881税込¥969
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
  • R Series(RB) SMC

    R Series(RB)

    SMC
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 25A Series(25A-RB) SMC

    25A Series(25A-RB)

    SMC
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • ベストRB 日本レヂボン

    ベストRB

    日本レヂボン
    ¥8,598税込¥9,458
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。用途の広さが自慢です。
    用途一般鋼・鋳鉄の研削作業に。材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維砥材A/WA硬度P最高使用周速度(m/s)72
  • レヂボンベストRB 日本レヂボン

    レヂボンベストRB

    日本レヂボン
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1箱(25枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    独自の原料配合で鋭い切れ味を実現。 用途の広さが自慢です。
    用途一般鋼などの金属研削作業。厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
  • 20-R SMC

    20-R

    SMC
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
  • 25 Series(25) SMC

    25 Series(25)

    SMC
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • ベストRB WA 日本レヂボン

    ベストRB WA

    日本レヂボン
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(25枚)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。用途の広さが自慢です。
    用途ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度36(#)厚さ(mm)6砥材WA硬度P最高使用周速度(m/s)72
  • 90 Series(90) SMC

    90 Series(90)

    SMC
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • ベストRB AWA 16穴 日本レヂボン

    ベストRB AWA 16穴

    日本レヂボン
    ¥8,598税込¥9,458
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。用途の広さが自慢です。
    用途一般鋼・鋳鉄の研削作業に。トラスコ品番852-4567材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度60(#)厚さ(mm)6砥材A/WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700硬度P最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)16
  • シリカリボンヒーター スリーハイ

    シリカリボンヒーター

    スリーハイ
    ¥48,980税込¥53,878
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものに巻き付けて、加熱、保温するための帯状ヒーターです。リード線1m付、エキスパートスタッフによる丁寧な仕上げ、加工です。RoHS2適合品。常用限度450℃/耐熱温度700℃。※初期使用時に、煙が出る商品です。製品をはじめてご使用になる際には、煙が出て焦げた茶色に変色することがありますが、これはガラス布を織り上げるときにすべりを良くするためにつけられた有機系パウダーが熱により燃焼する現象で、初期使用時のみですのでご心配はいりません。
    電圧(V)100リード線(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • (13011)リングセット、ピストン ホンダ

    (13011)リングセット、ピストン

    ホンダ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
  • ベストRB GC 日本レヂボン

    ベストRB GC

    日本レヂボン
    ¥9,498税込¥10,448
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。用途の広さが自慢です。
    用途石材・ガラスなどの非金属の研削作業に。材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維厚さ(mm)6砥材GC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700硬度M最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15
  • ベストRB WA 16穴 日本レヂボン

    ベストRB WA 16穴

    日本レヂボン
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。用途の広さが自慢です。
    用途ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。トラスコ品番852-4568材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度36(#)厚さ(mm)6砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700硬度M最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)16
  • ショックアブソーバー用フート金具 SMC

    ショックアブソーバー用フート金具

    SMC
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RBシリーズのフート取付金具対応が可能です。
    材質/仕上アルミニウム合金/硬質黒色アルマイト
  • FENDER B,F*B134M*    61106MN5000ZR ホンダ

    FENDER B,F*B134M* 61106MN5000ZR

    ホンダ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
  • FENDER B,F*B127M*    61106MN5000ZE ホンダ

    FENDER B,F*B127M* 61106MN5000ZE

    ホンダ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
  • ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ 外部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series SMC

    ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ 外部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series

    SMC
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    21日以内出荷
    ・高精度形MSQGシリーズ 追加。 基本形と同じ外形寸法で剛性・精度向上。・コンパクト・軽量。 全高:最大28%短縮(54mm→39mm)。 質量:最大28%削減(940g→680g)。・作業性向上(端面ポートと角度調整機構部を同一面上に配置)。・高精度・高剛性・許容荷重20%向上。・揺動時間調整範囲拡大。・両側面に小型オートスイッチ取付可能。・配管用センター穴径拡大
    用途既存の高精度形/MSQAと 同等以上の精度・剛性を確保。基本形/MSQと同等寸法 。既存の高精度形/MSQAよりも高さ、質量を低減タイプ高精度形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)角度調整範囲各揺動端±3°最低使用圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ポート端面:M5×0.8、側面:M5×0.8
  • ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ 外部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series SMC

    ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ 外部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series

    SMC
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1個
    21日以内出荷
    ・高精度形MSQGシリーズ 追加。 基本形と同じ外形寸法で剛性・精度向上。・コンパクト・軽量。 全高:最大28%短縮(54mm→39mm)。 質量:最大28%削減(940g→680g)。・作業性向上(端面ポートと角度調整機構部を同一面上に配置)。・高精度・高剛性・許容荷重20%向上。・揺動時間調整範囲拡大。・両側面に小型オートスイッチ取付可能。・配管用センター穴径拡大
    用途既存の高精度形/MSQAと 同等以上の精度・剛性を確保。基本形/MSQと同等寸法 。既存の高精度形/MSQAよりも高さ、質量を低減タイプ高精度形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)角度調整範囲各揺動端±3°最低使用圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ポート側面:M5×0.8
  • 吸着管(Chromosorb 106・7×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Chromosorb 106・7×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    ¥109,800税込¥120,780
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube, Chromosorb-106は、Chromosorb-106を充填したsorbent tubeで、7 x 70 mmサイズ、2セクション構成、充填量は100/50 mg、粒度は20/40 meshです。チューブ端部はガラスシール仕様で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●分析方式:溶媒抽出●保存特性:使用期限なし構成2層構成吸着剤Chromosorb 106材質(チューブ)ガラスチューブサイズ(mm)Bサイズ(外径7 または8 ×長さ110保管環境冷蔵不要
  • 吸着管(Chromosorb 106・10×150 mm・2層式・600/300 mg・20/40メッシュ・10本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Chromosorb 106・10×150 mm・2層式・600/300 mg・20/40メッシュ・10本入)

    SKC(環境測定)
    ¥92,980税込¥102,278
    1箱(10本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube, Chromosorb-106は、Chromosorb-106を充填したsorbent tubeで、10 x 150 mmサイズ、2セクション構成、充填量は600/300 mg、粒度は20/40 meshです。チューブ端部はガラスシール仕様で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●分析方式:溶媒抽出●保存特性:使用期限なし構成2層構成吸着剤Chromosorb 106材質(チューブ)ガラスチューブサイズ(mm)Cサイズ(外径10 ×長さ150保管環境冷蔵不要