カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク部品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)

「rb151」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(107件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOMRecom 絶縁DC-DCコンバータRECOM
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
軽ラクポット20cm 和平フレイズ軽ラクポット20cm和平フレイズ
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
鋳物より軽くて扱いやすい内外面セラミック加工。蓋ごとオーブンに使える調理なべ。IH200V電磁調理器対応。オリジナルレシピ付き。
材質アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼寸法(mm)270×220×142質量(g)1340サイズ(cm)20容量(L)3.3
軽ラクポット18cm 和平フレイズ軽ラクポット18cm和平フレイズ
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
鋳物より軽くて扱いやすい内外面セラミック加工。蓋ごとオーブンに使える調理なべ。IH200V電磁調理器対応。オリジナルレシピ付き。
材質アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼寸法(mm)250×100×131質量(g)1100サイズ(cm)18容量(L)2.4
DINレールボックス DRBシリーズ タカチ電機工業DINレールボックス DRBシリーズタカチ電機工業
4,498税込4,948
1台
翌々日出荷
DINレール(35mm)に取付る為の取付金具付のアルミボックスです。
用途シンプルな板金構造で、カバーが平板なので加工やメンテナンスがし易いボックスです。材質取付ビス(皿小頭M3×5):鉄、DINレール取付金具:鋼板、金具取付ビス(ナベM3×5):鉄耐荷重(kg)3表面処理取付ビス(皿小頭M3×5):ニッケルメッキ、DINレール取付金具 :亜鉛メッキ、金具取付ビス(ナベM3×5):三価クロメート材質(カバー)アルミ板A1100P t1.5取付け方法DINレール(35mm)材質(ボディ)アルミ板A1100P t1.5RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(ボディ)表面 メタリックシルバー塗装,裏面 導通処理表面処理(カバー)表面 メタリックシルバー塗装,裏面 導通処理
T-Max(R) Q-カット 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト サンドビックT-Max(R) Q-カット 突切り・溝入れ加工用シャンクバイトサンドビック
39,980税込43,978
1本
当日出荷から11日以内出荷
450x 600mm 疲労軽減マット(底冷え防止) エスコ450x 600mm 疲労軽減マット(底冷え防止)エスコ
7,220税込7,942
1個
翌日出荷
極厚15mm仕様のクッション性で抜群の疲労軽減効果。 熱を奪われにくく、底冷え防止にも効果があります。
材質PVC発泡エスコ品番EA997RB-151厚さ(mm)15寸法(mm)450×600
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
6,998税込7,698
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
7,498税込8,248
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:レッド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
フレックスループ(RB-15) アラカワグリップフレックスループ(RB-15)アラカワグリップ
949税込1,044
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
ワイヤーは製品にセットされています。
用途ワイヤーをパイプなどに回し込んで引っ掛けるだけでお使いいただけます。材質ステンレス
フレネルロム波長板 FRBシリーズ シグマ光機フレネルロム波長板 FRBシリーズシグマ光機
40,980税込45,078
1個
12日以内出荷
可視域全域で波長に依存しない位相差を与えることができます。白色光源の偏光方位を可変する光学系や偏光を使った分光計測などに使用できます。
(QKF1)サイドアンダースカート(L) MAZDA(マツダ)(QKF1)サイドアンダースカート(L)MAZDA(マツダ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
椿本チエイン クローゼモータ CSMA・CSMR・HCMA・HCMR 椿本チエイン椿本チエイン クローゼモータ CSMA・CSMR・HCMA・HCMR椿本チエイン
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
ウォームギヤ・静粛性・セルフロック性・一段減速で高い減速比を得られ、長手寸法を抑えた直交軸ギヤモータです。・静粛性、セルフロック性、堅牢な歯車構造など優れた特長を備えています。直交軸・高減速比・ウォームギヤを使用しているクローゼモータは直交軸・高減速比で、装置レイアウトのスペースセービングを実現します。・CSMA・CSMRシリーズは1段ウォームギヤで減速比1/60まで、HCMA・HCMRシリーズでは1段目ヘリカルギヤと2段目ウォームギヤとの組合せにより最大減速比1/300までを直交軸タイプで実現しました。コンパクト・CSMAシリーズではシンプルな構造によりモータの長手方向のコンパクト化を実現、HCMAシリーズでは1段目にヘリカルギヤを採用し、ウォームギヤの出力軸と入力軸とのオフセット量を低減、高さ方向のコンパクト化を実現しました。静粛運転・ウォームギヤなので、他の歯車機構に比べ非常になめらかで静粛な運転です。・ブレーキは静音タイプを使用しており、吸引時の耳障りな金属音がありません。優れた停止位置精度・他の歯車機構に比べてバックラッシが小さく、優れた停止位置精度が期待できます。高効率・減速比=1/10~1/60において、低減速比域(1/10~1/30)ではCSMA・CSMRシリーズで、高減速比域(1/40~1/60)ではHCMA・HCMRシリーズで高効率を実現しました。衝撃に強い・他の歯車機構に比べてウォームギヤは歯元強度が大きく、耐衝撃性に優れています。
極数4モータータイプトップランナーモータ冷却方式自力形(IC411)耐熱クラス155(F)保護方式全閉外扇形(IP44)据付方式標準据付
(MB151)CABLE,RR BRAKE 三菱ふそう(MB151)CABLE,RR BRAKE三菱ふそう
999税込1,099
1個
5日以内出荷
(MB151)SHIM,RR BODY MOUNTING 三菱ふそう(MB151)SHIM,RR BODY MOUNTING三菱ふそう
599税込659
1個
5日以内出荷
ケーブルクリップ 配線クリップ 5mm x 19 mm 6mm 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 5mm x 19 mm 6mm 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,398税込4,838
1袋(50個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ナチュラルケーブルクランプは、ナイロン( PA66 )素材を使用しています。最大束径 5 mm、長さ 19 mm、幅 19 mm、奥行き 6 mm です。このケーブルクランプは、アクセスが困難な用途や、接着剤のみで固定できる用途(「穴」を固定できない場合など)に最適です。特長と利点ケーブルタイを使用せずにワイヤ、ケーブル、ホースを保持できるように設計されています すばやく簡単に取り付け可能 接着式で接着します認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:5mm●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:19mm●幅:19 mm●深さ:6mm●寸法 [L x W x D]:19 x 19 x 6mm●コード番号:170-5330アズワン品番65-7471-14
ケーブルクリップ 配線クリップ 20mm x 27 mm 25mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 20mm x 27 mm 25mm 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(100個)
7日以内出荷
粘着式クリップ - フラットデザインHellermanTyton RB シリーズの粘着クリップの形状により、ワイヤ、ケーブル、ホースをすばやく簡単に取り付けることができます。接着式 滑らかできれいな表面に簡単に塗布できます ワイヤ、ケーブル、ホース用のフラット設計 粘着剤 - ポリエチレンフォームのベースが付いた合成ゴム
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Cable Clip●最大バンドル直径:20mm●固定方法:自己接着●材質:ポリアミド●色:黒●長さ:33mm●幅:27 mm●深さ:25mm●寸法 [L x W x D]:33 x 27 x 25mmアズワン品番65-7373-63
ケーブルクリップ 配線クリップ 8mm x 25 mm 11.5mm 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 8mm x 25 mm 11.5mm 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,298税込5,828
1袋(50個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ナチュラルケーブルクランプは、ナイロン( PA66 )素材を使用しています。最大束径は 8 mm、長さ 25 mm、幅 25 mm、高さ 11.5 mm です。このケーブルクランプは、アクセスが困難な用途や、接着剤のみで固定できる用途(「穴」を固定できない場合など)に最適です。ケーブル又はパイプの束に最適です。特長と利点ケーブルタイを使用せずにワイヤ、ケーブル、ホースを保持できるように設計されています すばやく簡単に取り付け可能 接着式で接着します認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:8mm●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:25mm●幅:25 mm●深さ:11.5mm●寸法 [L x W x D]:25 x 25 x 11.5mm●コード番号:170-5346アズワン品番65-7472-14
椿本チエイン ハイポイドモートル TA・TRシリーズ(三相200V) HMTA・HMTR 椿本チエイン椿本チエイン ハイポイドモートル TA・TRシリーズ(三相200V) HMTA・HMTR椿本チエイン
189,800税込208,780
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
ハイポイドギヤ・ハイポイドギヤ・直交軸形減速機でスペースセービング。・ひとつでマルチに対応・コンパクト設計・起動効率と運動効率に優れ、スペースセービング性を究極まで追求しています。・高さ寸法を抑えたコンパクトボディは、あらゆる設置取付に自在に対応します。高効率・ウォームに比べ滑りが少なく、高効率です。・同一出力であれば消費動力が少なくてすみ、経済的なドライブです。低騒音・ギヤモートルで磨きあげた加工技術を生かし、低騒音と高い信頼性をお約束します使いやすさ・グリース封入済みですから、そのままご使用になれます。・取付方向も自由で制限がありません。・出力軸端には標準でタップ加工をしています。・中空軸形はトルクアームや軸端カバーもオプションとして用意しています。インバータモータ付 (オプション:0.1kW~0.4kWのみ)・インバータ対応のモータを直結し、標準モータと同一寸法で対応可能です。・低速域(6Hz~)でも100%定トルクの運転が可能です。・0.75kW以上のトップランナーモータ付は、インバータモータ付と同じ特性です。コンパクト・ハイポイドモートルは特に高さ寸法を重視し、極めて低いコンパクトな減速機としました。
極数4電源三相200/200/220V(50/60/60Hz)モータータイプトップランナーモータ冷却方式自力形(IC411)耐熱クラス155(F)保護方式全閉外扇形(IP44)
JET MAX CARB April SCARAB 125 150 200R ' AP8106652 piaggio(ピアッジオグループ)JET MAX CARB April SCARAB 125 150 200R ' AP8106652piaggio(ピアッジオグループ)
4,198税込4,618
1個
31日以内出荷
POLVERIZ CARBU April SCARAB 125 150 200R AP8106653 piaggio(ピアッジオグループ)POLVERIZ CARBU April SCARAB 125 150 200R AP8106653piaggio(ピアッジオグループ)
5,798税込6,378
1個
31日以内出荷
CARB NEEDLE VALVE April SCARAB 125 150 2 AP8106656 piaggio(ピアッジオグループ)CARB NEEDLE VALVE April SCARAB 125 150 2 AP8106656piaggio(ピアッジオグループ)
9,998税込10,998
1個
31日以内出荷