カテゴリ

  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 電動工具(1)

「rb18-2」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホビーロータリー用替刃18mm(2枚入) オルファホビーロータリー用替刃18mm(2枚入)オルファ(4件のレビュー)
329税込362
1箱(2枚)
当日出荷
材質(刃)ハイカーボンスレンレス鋼適合172B、173B、186Bトラスコ品番288-4593質量(g)11.7刃厚(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
疲労軽減マット(帯電防止/緑) EA997RBシリーズ エスコ疲労軽減マット(帯電防止/緑) EA997RBシリーズエスコ
17,200税込18,920
1枚
翌日出荷
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られますアルミ製の外周リングが付いたねじリングゲージです外周のリングがそのまま挿入時のガイドとなりますワークを挿入する際、内径部がワークの倒れこみを防ぎ"がじり"を生じさせ難くします熟練者でなくても円滑にワークの合否判定が行え、作業効率が向上します挿入の利便性が向上しますので全数判定等の工程にお薦めです外周リングがそのまま保護リングとなりますので、落下させた際にゲージの欠けを防止できます滑りにくく、素手で扱える為作業効率が向上します手の汚れがゲージに付着いたしません
仕様●サイズ(mm):750×900●厚み(mm):16●材質:NBR●重量(g):1600アズワン品番65-3904-21
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1119件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.0MB)
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,690税込4,059特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用) TRUSCOポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)TRUSCO(20件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(5本)
当日出荷から3日以内出荷
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
ロータリー コンパスカッター オルファロータリー コンパスカッターオルファ(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
円を描く要領で布・紙・フィルムなどを簡単にきれいな円形が切り抜ける、画期的なカッターです。 直径4~22cmまでの円の切り抜きが可能。 ハンドルはラチェット機構付き。
材質(刃)ハイカーボンステンレス鋼付属品替刃2枚材質ABS樹脂、ポリアセタール樹脂質量(g)54.1刃厚(mm)0.3全長×幅W×厚さ(mm)95×147.2×30.2適合替刃ミシン目ロータリー替刃(XB173)、円形刃18ミリ替刃(RB18-2)RoHS指令(10物質対応)対応
バンドソー替刃 LENOX(レノックス)バンドソー替刃LENOX(レノックス)
24,980税込27,478
1セット(5本)
当日出荷から9日以内出荷
幅(mm)12.7材質バイメタルハイス
光源装置 D20-1509シリーズ アズワン光源装置 D20-1509シリーズアズワン
5,430税込5,973
1個
当日出荷から6日以内出荷
光源に線形LEDを搭載した、超高輝度で直進性の高いLED光源です。光源を自由な角度で使用できます。裏面磁石付き。
DC18.0V 電動ブロワ 充電式 エスコDC18.0V 電動ブロワ 充電式エスコ
26,100税込28,710
1個
翌日出荷
ガーデンノズル搭載 立ったままラクに足元の落ち葉を吹き飛ばせます。 ガーデンノズルで立ったままでも使いやすい。 クラストップの大風量 思い通りの風量調整 スイッチを最大に引いたときの風量を強・中・弱の3段階に調整できる風量調整機能と、無段変速スイッチで思い通りの風量調整ができます。 オンロックボタン、連続作業がラクにできます。 吸い込み・吹き飛ばし ダストバッグは付属しておりません。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RB18DC(BCL)●風量:0~3.5m3/min(ノズルなし)●風速:最大78m/s平均58m/s●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:強/約8分、中/約26分、弱/約53分●回転数:0~20,000rpm●サイズ:840×189×150(H)mm●重量:1.6kg(バッテリー込み)アズワン品番68-1860-96