カテゴリ

  • メカニカル部品(107)
  • バイク純正部品(48)
  • 制御機器(45)
  • 学童・教育用品(27)
  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 測定用品(17)
  • 切削工具(15)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 作業工具(10)
  • 保管用品(9)
  • 物流用品(9)
  • 機構部品(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • 研磨材(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 事務用品(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • バイク部品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 電動工具(4)
  • 防災用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 理美容(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rb30」の検索結果

454件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パラソルベース RB30-38 テラモトパラソルベース RB30-38テラモト
53,980税込59,378
1台
8日以内出荷
パラソルベースです。
用途ガーデン用品材質スチールに粉体焼付塗装質量(kg)30穴径(Φmm)50(Φ38mm支柱用アダプター付)寸法(直径Φ×高さH)(mm)600×450
取り付けアクセサリ 3RB30、3RB31、3RU21 用 SIEMENS取り付けアクセサリ 3RB30、3RB31、3RU21 用SIEMENS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius シリーズの個別取り付けは、主に 3RU21 ・ 3RB30 ・ 3RB31 のスタンドアロンアセンブリサポートに使用されます。接触器のサイズは S3 です。保管時の周囲温度: -50 → +80 ℃ 電気接続のタイプはねじ式端子です
仕様●種類:個別取り付け●併用可能製品:3RB30 、3RB31 、3RU21●素材:プラスチック●コード番号:202-1714アズワン品番65-7836-67
パーツボックス RB-30 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-30岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
4,298税込4,728
1個ほか
翌々日出荷
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質PP有効内寸(mm)500×323×210外寸(mm)548×364×226内寸(mm)508×332×220圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
パイプ式ファイル 両開き樹脂金具タイプ モノタロウパイプ式ファイル 両開き樹脂金具タイプモノタロウ(61件のレビュー)
369税込406
1冊
当日出荷
綴じ具が左右どちらからでも開くので、書類の抜き差しが可能です。 金具は軽量・高強度の樹脂製です。 表面にポリプロピレン加工を施していますので、高級感ある仕上がりになっています。 背表紙部分は抜き差し可能なので、自由に取り替えできます。
用途書類の収納に背ラベル色赤・青・黄・緑(両面2色印刷2枚入)ブルー種類チューブファイル両開きタイプタテ型穴数2適合サイズA4判穴間隔(mm)80材質(表紙)PP貼り、紙芯材質(金具)樹脂開閉両開き
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
パーツボックス RB-30蓋-1.(FC蓋) 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-30蓋-1.(FC蓋)岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
2,198税込2,418
1個ほか
翌々日出荷
材質PP外寸(mm)559×375×30内寸(mm)552×368×18
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
リア専用グラファイト樹脂ワイパー NWB(日本ワイパブレード)リア専用グラファイト樹脂ワイパーNWB(日本ワイパブレード)(244件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から4日以内出荷
後方視界も快適! 新車純正装着増加傾向にある「樹脂製リヤワイパー」! グラファイトラバー採用で不快なビビリを低減!
幅(mm)6
ラッシングベルト Jフック モノタロウラッシングベルト Jフックモノタロウ(88件のレビュー)
3,698税込4,068
1本ほか
当日出荷
ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い! 荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。 幅広ハンドルで握りやすい。 安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用材質(ベルト)ポリエステル関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ラッシングベルト シボリ縫製 モノタロウラッシングベルト シボリ縫製モノタロウ(55件のレビュー)
3,698税込4,068
1本ほか
当日出荷
ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い! 荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。 幅広ハンドルで握りやすい。 安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用種別ベルト荷締機材質(ベルト)ポリエステル
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
300税込330
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
コルクボード アイリスオーヤマコルクボードアイリスオーヤマ(10件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
ご家庭から業務用メニューボードなど、幅広くお使い頂けるコルクボードです。
材質(本体)コルク、天然木、(芯材)スチレンボード
DINレール FDRシリーズ タカチ電機工業DINレール FDRシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
レジ袋厚手 紺 ブロック有 サンキョウプラテックレジ袋厚手 紺 ブロック有サンキョウプラテック(6件のレビュー)
189税込208
1冊(100枚)
当日出荷
内容物が見えない不透明タイプ。
半透明材質HDPEブロック有RoHS指令(10物質対応)対応
端子台カバー PATLITE(パトライト/旧:春日電機)端子台カバーPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
キャップボトル TRUSCOキャップボトルTRUSCO(13件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
汎用性の高い、細口PE容器です。
材質ポリエチレン(PE)
耐震連結ベルト ティーエフサービス耐震連結ベルトティーエフサービス
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
2つの柱をベルトで連結し転倒を防止対象物荷重約200kg/1本ベルトの巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止ダイキャストカムバックルで対象物もしっかり連結
用途スチールラック等の支柱同士をベルトで連結し転倒を防止セット内容バックル付きベルト2本材質ベルト:ポリプロピレン/ダイキャスト:亜鉛
RB-030 ブルホーンバー NITTORB-030 ブルホーンバーNITTO
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷
幅(mm)380ブラックタイプブルホーン径(Φmm)【バー】23.8内径(Φmm)【エンド】19.8クランプ径(Φmm)25.4リーチ寸法(mm)135ドロップ寸法(mm)65
RB型コンテナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)RB型コンテナー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
袋取っ手と下フランジを設けた持ち運びの便利なコンテナです。
フタなし名入れなしコンテナ種類ベタ目
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ)倉敷化工(7件のレビュー)
669税込736特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
軸付ゴム砥石(円筒型) H&H軸付ゴム砥石(円筒型)H&H(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1パック(8本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
各種金属のバリ取り・研削作業から仕上研磨まで幅広くご使用いただけます。 弾性砥石 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型などの精密グラインダー研磨・研削から内面研磨・研削に幅広く使用できます。
形状円筒形最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000(オーバーハング0~13mmの場合)取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000 廣杉計器インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000廣杉計器(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-E廣杉計器
1,688税込1,857特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
種別両メネジ材質黄銅
後ろ固定ワイヤーバスケット センタン工業後ろ固定ワイヤーバスケットセンタン工業(9件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
欠品中
後用カゴの定番!!CPメッキをさらにクリアコーティングして、錆びにくく丈夫です。スーパーでのお買い物が楽しくなります。 商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
レジ袋 TRUSCOレジ袋TRUSCO(2件のレビュー)
289税込318
1セット(100枚)
当日出荷
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
アリ錐 SK11アリ錐SK11(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。軸径(Φmm)6材質超硬
伸縮脚立 RYRB (上部操作タイプ) 長谷川工業伸縮脚立 RYRB (上部操作タイプ)長谷川工業
59,980税込65,978
1台
翌日出荷から8日以内出荷
立ち上がれ職人(ヒーロー)たち。上部操作タイプの脚立「シャガマン」に待望のブラックが仲間入り。しゃがまず伸縮操作可能!設計・生産含めて完全「MadeinJapan」。両脚・片脚伸縮が可能な上部操作レバー:レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。段差地での対応がスムーズに行えます。※従来と同じく下部での操作も可能です直感的な操作!サイドトリガー:トリガーを引くだけで安全にスピーディーな操作が行えます。ワンタッチバー:バーを持ち上げると片手で簡単に閉じることが可能高さ調整最大31cm作業に便利な天板トレー形状はしごにはなりません 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)60踏ざん間隔(mm)298天板寸法(幅W×奥行D)(mm)278×167最大使用荷重(kg)100各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定
TONE プライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE プライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
多目的バーとして、こじる・拡げる等の幅広い作業に大活躍します。 自動車のベルト調整やミッション脱着時にこじるなど、大きな力が必要な時に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
黒鉛丸棒 GRBシリーズ アズワン黒鉛丸棒 GRBシリーズアズワン
6,490税込7,139
1個
当日出荷
強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。 耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
材質黒鉛耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
ピストンベース RIKEN(理研機器)ピストンベースRIKEN(理研機器)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)30吐出口径Rc3/8種類ピストンポンプ
パッキンポンチセット 替刃 スリーエッチパッキンポンチセット 替刃スリーエッチ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
寸法を打刻していますので確認が容易です。切れ味が良く長寿命です。
用途皮、ビニル、紙、ゴム等への穴開けパッキン、ガスケット等の製作。材質S45C
チューブカッター用替刃 REX(レッキス工業)チューブカッター用替刃REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
質量(g)30
レジバック 乳白 日本技研工業レジバック 乳白日本技研工業
399税込439
1冊(100枚)
当日出荷
材質高密度ポリエチレン乳白
ダイアル錠(真鍮製) FEDERALダイアル錠(真鍮製)FEDERAL
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌日出荷
ブラス製ダイヤル南京錠 何時でも何処でも簡単に番号変更が出来ます。 カギ保管不要のキーレス錠。
材質(本体)黄銅材質(ツル)鉄(高品質クロムメッキ加工)
回生オプション (200V/100V用) 三菱電機回生オプション (200V/100V用)三菱電機
28,980税込31,878
1個
当日出荷から91日以内出荷
ワイヤロープ用アルミスリーブ TRUSCOワイヤロープ用アルミスリーブTRUSCO
119税込131
1袋(2個)
当日出荷
アルミ製で圧着工具でかしめます。
用途ワイヤーロープと使用し、アイ加工用に。落下防止・盗難防止・転倒防止用にカットワイヤーと一緒に使用してください。セット内容スリーブ2個入材質アルミニウム(A-5052)
軸付布バフ SK11軸付布バフSK11
649税込714
1個
当日出荷
金属・樹脂の磨き作業に最適です。研磨剤を塗布して金属の仕上げ研磨で使用します。
用途金属、樹脂等の汚れ落としやツヤ出し。軸径(Φmm)2.35適合材金属・樹脂等材質形状円型寸法(mm)22外径(Φmm)22許容回転数(min-1[r.p.m])13000
RB型コンテナー用フタ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)RB型コンテナー用フタ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
2,498税込2,748
1枚
翌々日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
レインボーロールブラシ ジェニュインレインボーロールブラシジェニュイン
4,698税込5,168
1本
3日以内出荷
材質柄:ビーチウッド(ブナ)/アルミニウム、毛:耐熱ナイロン/猪毛耐熱温度(℃)200
ストッパー付円形台車 TRUSCOストッパー付円形台車TRUSCO(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
溶接構造になっているので堅牢です。耐油性・耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。ずれ防止の4点ガイド付です。
トラスコ品番300-1270タイプ4点ガイドタイプ積載面寸法(mm)Φ610キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付床面高さ(mm)165ブレーキ/ストッパーあり
...