HPフィラメント(デュラビオ タイプ)ホッティーポリマー当日出荷から6日以内出荷
HPフィラメント(デュラビオタイプ)」は耐候性や表面特性に優れたMEX(材料押出積層方式)方式3Dプリンター用フィラメントです。 「デュラビオ(R)」は耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。MEX方式の3Dプリンターにおいてポリカーボネートのフィラメントは存在していますが、デュラビオはポリカーボネートと同程度の耐衝撃性・耐熱性・難燃性を有しており、且つアクリルのような耐候性を有しています。また、ポリカーボネートでは耐候性において黄変しますが、デュラビオは黄変が少なく、屋外で長期に使用する製品においてより効果を発揮します。
また、植物由来(BPAフリー)であるため、環境にも優しい製品の造形が可能であり、且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。
3D造形においてはポリカーボネートに比べノズル温度が低いため、低価格帯の3Dプリンターでの造形が可能です。
用途三菱ケミカル(株)製「デュラビオ」を使用したMEX方式3Dプリンター用フィラメント材質三菱ケミカル(株)製「デュラビオ(R)」フィラメント径(Φmm)1.75±0.15色透明温度(℃)エクストルーダー(ノズル):210~240、乾燥:80×3~5時間、テーブル:80~100速度造形スピード:20~50mm/secグリーン購入法適合仕様リトラクト量は多めの設定を推奨します(糸引き予防のため)