19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形B
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

きれいな色とシンプルな形がオシャレで楽しいバスケット。レジャーはもちろん、お買い物やスポーツなど、さまざまなシーンで活躍。フタは片手でラクラク開閉できるロック付き。
材質ポリプロピレン 質量(g)約667 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約403×303×261
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム 種類Vベルト 使用温度範囲(℃)-30~90 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム 関連資料(0.8MB) ベルト形B
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。
最大積載量(kg)150/台 均等積載量(kg/段)50 仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)(こぼれ止め)40 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ゴム キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個 材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。組立式
均等積載量(kg/段)50 材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電性ゴム 最大積載量(kg)150
1台
56,980 税込62,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。
均等積載量(kg/段)50 仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)(こぼれ止め)40 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ナイロンウレタン キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個 最大積載量(kg)150/台 材質(金具)ステンレス(SUS304)
1台
52,980 税込58,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強放電+直線放電技術で蒼白の6000K(ケルビン)にて、純正バルブに迫る全光束3000ルーメンを実現。 灯具効率最大限高め、あらゆる路面で高い視認性を誇ります。 取付もシェードを脱着せずに装着できる「マルチストライプ」を採用。 配光にも自信のあるバルブ。
用途自動車用HIDバルブ タイプD2S/R 定格85V/35W 定格電圧(V)85 発光色蒼白 色温度(K)6000
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮 寸法(mm)0.127 リーフ長さ(mm)127 アズワン品番64-2258-49 リーフ幅(mm)12.7 入数10枚
1パック(10枚)
3,540 税込3,894
翌日出荷

1個
1,398,000 税込1,537,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
1個
2,680 税込2,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正) 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材 先端形状スクエア コーティングTX シャンク形状ストレート
1本
5,898 税込6,488
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正) 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材 先端形状ラジアス コーティングTX シャンク形状ストレート
1本
6,898 税込7,588
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)