カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(366)
  • 制御機器(268)
  • メカニカル部品(169)
  • 農業機械(161)
  • 配管・水廻り設備部材(117)
  • 科学研究・開発用品(116)
  • バイク部品(91)
  • 切削工具(68)
  • 測定用品(66)
  • バイク純正部品(49)
  • 油圧機器・油圧ホース(43)
  • パソコン/周辺機器(39)
  • 学童・教育用品(29)
  • 家電(28)
  • 作業工具(28)
  • 自動車補修部品(27)
  • 物流用品(22)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 測量用品(土木/建設)(19)
  • 自動車純正部品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 研磨材(11)
  • オフィス家具(10)
  • 介護用品(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 住設機器(9)
  • 機構部品(8)
  • 電気材料(7)
  • 建築金物(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 安全用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 医療(4)
  • カー用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 事務用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc-10」の検索結果

1,909件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高倍率メタルルーペ RC-10 MIZAR(ミザールテック)

    高倍率メタルルーペ RC-10

    MIZAR(ミザールテック)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    4日以内出荷
    高倍率メタルルーペです。検査、実験、自然観察にお使いください。
    仕様ダブルレンズ倍率10レンズ径(Φmm)16
  • スタンドベース・スタンドクランプ RC-10シリーズ シグマ光機

    スタンドベース・スタンドクランプ RC-10シリーズ

    シグマ光機
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    狭いスペースにロッドスタンドを固定する場合に使用するベースです。
  • スタンドベース/スタンドクランプ RC-10Aシリーズ シグマ光機

    スタンドベース/スタンドクランプ RC-10Aシリーズ

    シグマ光機
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    9日以内出荷
    狭いスペースにロッドスタンドを固定する場合に使用するベースです。マグネット付きのロッドスタンドベースと、このスタンドベースを固定する省スペース型のクランプからなります。
  • RIDEZ メッシュキャップ RC10 RIDEZ(ライズ)

    RIDEZ メッシュキャップ RC10

    RIDEZ(ライズ)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷
    RIDEZ START YOUR ENGINE CAP。 。RIDEZ キャップシリーズに新作が登場しました。レトロで可愛いデザイン、THE RIDEZのキャップ。コーデの差し色としてもお使い頂けます。リアはメッシュ生地になっており、夏でも涼しく快適にお使い頂けます。アジャスター。王道のアメリカンアジャスターを採用。使いやすく、耐久性にも優れている上に、自分にあった細かいサイズ調整が可能です。バックスタイルで被ってもクールにかぶれるキャップです。Size:FREE。STYLE: UNISEX メンズ・レディース。COLOR:YELLOW/BROWN , RED/INDIGO
    サイズFREE商品タイプUNISEX メンズ・レディース
  • 再生木材ベンチ RC-10シリーズ RPウッドタイプ モリマーキンキ

    再生木材ベンチ RC-10シリーズ RPウッドタイプ

    モリマーキンキ
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1台
    16日以内出荷
    再生木材を使用したリサイクルベンチです。廃木粉と樹脂を複合化した再生木材を使用しています。耐水、耐久はもちろん、腐りません。廃木材と廃ABS樹脂を高度な配合技術をもって複合化した素材のRPウッド(再生木材)使用したベンチです。
    用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等材質座:再生木材(RPウッド)/脚部:アルミ合金鋳物 合成樹脂焼付塗装仕上/補強材:Φ34鋼管 合成樹脂焼付塗装仕上色ブラウン(RPウッド)梱包数1主材質再生木材(RPウッド)グリーン購入法適合
  • 再生木材ベンチ RC-10シリーズ EMウッドタイプ モリマーキンキ

    再生木材ベンチ RC-10シリーズ EMウッドタイプ

    モリマーキンキ
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1台
    16日以内出荷
    再生木材を使用したリサイクルベンチです。廃木粉と樹脂を複合化した再生木材を使用しています。耐水、耐久はもちろん、腐りません。廃木材と廃PP樹脂を高度な配合技術で複合化、もっともリサイクル性の高い素材のEMウッド(再生木材)使用したベンチです。
    用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等材質座:再生木材(EMウッド)/脚部:アルミ合金鋳物 合成樹脂焼付塗装仕上/補強材:Φ34鋼管 合成樹脂焼付塗装仕上色ブラウン(EMウッド)適合規格JIS規格品エコマーク認定認定梱包数1主材質再生木材(EMウッド)特性抗菌グリーン購入法適合エコマーク認定番号10137004
  • UF Discs PLGC Ultracel RC 10kDa 150mm 5/Pk 5PK Merck(メルクミリポア)

    UF Discs PLGC Ultracel RC 10kDa 150mm 5/Pk 5PK

    Merck(メルクミリポア)
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様ろ過面積、cm2:177、フィルターコード:PLGC、ブランド名:Ultracel、主要アプリケーション:Protein Purification;Protein Concentration、概要(mm):限外ろ過ディスク, PLGC, ウルトラセル 再生セルロース, 10 kDa NMWL, 150 、NMWL、kDa:10、フィルタータイプ:限外ろ過材質再生セルロース品名ウルトラセル 限外ろ過ディスクフィルター直径(Φmm)150アズワン品番61-0209-56
  • 綿ロープ(3つ打タイプ) ユタカメイク

    綿ロープ(3つ打タイプ)

    ユタカメイク(7件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1巻
    当日出荷
    天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。
    用途農園芸、祭礼用、各種結束など。
  • FM クロックモノラルラジオRC10 amadana(アマダナ)

    FM クロックモノラルラジオRC10

    amadana(アマダナ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    6日以内出荷
    空間に溶け込むミニマルデザインのコンパクトFMラジオ。ワイドFM対応・バッテリー内蔵でクリアな音質のラジオをリビングから屋外まで様々な場所でお楽しみいただけます。本製品はAMチューナーを搭載しておりません。AM番組はワイドFM(FM補完放送)で受信するため、補間放送の提供エリア内のみで聴取できます。
    材質ケース:MDF+PVCシート、スピーカーネット:ポリエステル繊維、液晶表示・コンパネ:アクリル、ダイヤル:ABS+アルミ、ボタン:ABS、アンテナ:ステンレス寸法(mm)高さ179×幅109×奥行131質量(kg)1入力DC5V1A(Type-C)機能クロック、温度表示、アラーム、EQプリセットスピーカー3インチフルレンジスピーカー、出力:10W連続再生時間3-4時間周波数(MHz)FMラジオ:76-108(世界バンド対応)バッテリー容量(mAh)1800 内蔵リチウム電池ポートAUX、USB、TFカード
  • チップソー オールラウンド モノタロウ

    チップソー オールラウンド

    モノタロウ(64件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷
    様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
    用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。材質(本体)SK5切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3適合材木材・アルミ・鉄鋼材など材質(チップ)超硬穴径(mm)20スリット有販売区分業務用
  • 首振りラチェットコンビ トップ工業

    首振りラチェットコンビ

    トップ工業(34件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷
    本締め可能。 首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。 送り方向が良く分かるイエローリング。 12角サーフェス(角丸)
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。材質クロムバナジューム歯数72首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
  • クイックバークランプ E-Value

    クイックバークランプ

    E-Value(72件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。
    用途長尺ものの固定。材質(本体)樹脂種類バークランプ
  • バッテリー充電器 Dr.CHARGER セルスター

    バッテリー充電器 Dr.CHARGER

    セルスター(106件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。 過充電防止だから安全! 超簡単・超安心!8段階自動充電制御 ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電 バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。 壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
    入力電圧(V)AC100 50Hz/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
  • トラクッション 平板タイプ 日本緑十字社

    トラクッション 平板タイプ

    日本緑十字社(9件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    建物の凹凸部分に手軽に貼れ、危険標示とクッション機能で人や建物を保護します。
    用途工事現場・工場・駐車場などの危険標示や保護用に、また自転車などのスリ傷防止に。付属品接着剤付材質発泡ウレタン長さ(m)1
  • BLOCK,CYLN(RC10E)   11100ME2020HA ホンダ

    BLOCK,CYLN(RC10E) 11100ME2020HA

    ホンダ
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    5日以内出荷
  • VベルトC形 (レッド) バンドー化学

    VベルトC形 (レッド)

    バンドー化学(6件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • マグネット OAタップ用 モノタロウ

    マグネット OAタップ用

    モノタロウ(26件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1セット(2個)
    当日出荷
    スチール面の両面テープをOAタップに取り付けることで、OAタップをスチールデスクなどの壁面に取り付けることができます。
    用途OAタップを壁面に取り付け、邪魔な配線をすっきりとさせるために材質SPCC、フェライト磁石寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×23.2×4.8(テープ除く)使用場所屋内用耐荷重(g)950
  • レヂボンカット RC 日本レヂボン

    レヂボンカット RC

    日本レヂボン(15件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
    用途一般鋼・鋳鉄砥材A
  • Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト C形 レッド

    三ツ星ベルト(7件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • 滑り止めテープ 丸型打ち抜き ラクテム

    滑り止めテープ 丸型打ち抜き

    ラクテム
    ¥179~税込¥197~
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    CRスポンジにアクリル系粘着剤を塗布し、両面テープを貼り付け丸型に打ち抜いた滑り止めシートです。丸型にカットしている為、購入後は切らずにそのままご使用いただけます。外径Φ8mm~Φ38mmをラインナップ、ご使用サイズに合わせてお選びいただけます。
    材質滑り止めゴム:C4305/CRゴム、両面テープ:日東5000NS粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅製管継手 リングジョイント RC ハーフユニオン フジトク

    黄銅製管継手 リングジョイント RC ハーフユニオン

    フジトク(3件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ハーフユニオン
  • アルミナ99るつぼのみ アズワン

    アルミナ99るつぼのみ

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
    材質Al2O3(純度99%)厚さ(mm)約3.35耐熱温度(℃)1300(常用)曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
  • エルボール用ダストカバー PRC IKO(日本トムソン)

    エルボール用ダストカバー PRC

    IKO(日本トムソン)(11件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    このダストカバーはエルボールLHS用で、耐油性、耐オゾン性の優れた特殊合成ゴム製で、防じん性に優れ、グリース漏れを防止します。
  • ワイヤリングファスナー FUJIX(フジックス)
    ブラック
    グレー
    ブラウン

    ワイヤリングファスナー

    FUJIX(フジックス)(13件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1袋(3本)ほか
    当日出荷
    自動車の車内やエンジンルームに空いている穴を利用して、配線の結束・固定ができます。
  • 車輪 ナンシン

    車輪

    ナンシン(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ゴム<グレー>、(ホイル)ゴム車輪幅(mm)27ボス幅(mm)32使用軸受ラジアルベアリング車軸径(mm)8.0許容荷重(N[kgf])600[61.2]ペアリングラジアルベアリング
  • 5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • ロータリージョイント ストレート PISCO(ピスコ)

    ロータリージョイント ストレート

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
    用途ねじとチューブの接続形状ストレートタイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • C型ガイドレール イマオコーポレーション

    C型ガイドレール

    イマオコーポレーション
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    色ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)長さ(m)3
  • ミニ裏座ぐりバー ノガ

    ミニ裏座ぐりバー

    ノガ(5件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。 面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。 ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
    トラスコ品番111-3046セット内容ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R1(BR1010) 1個バリ取り穴径(Φmm)3~5.5
  • シリコンコードヒーター 八光電機

    シリコンコードヒーター

    八光電機
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    発熱体をシリコーンゴムで絶縁被覆した、コード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性に優れていますので、施工が簡単です。
    外径(Φmm)(発熱部)2.4リード線1m(接続部寸法:Φ6.5×35mm)
  • アルミナ99るつぼ ふた アズワン

    アルミナ99るつぼ ふた

    アズワン
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用のフタです。
    材質Al2O3(純度99%)タイプふた曲げ強さ(MPa)>390ロックウェル硬度86HRA体積密度(g/m3)3.9
  • ロードカウンター TRUSCO

    ロードカウンター

    TRUSCO
    ¥7,398税込¥8,138
    1台
    当日出荷
    ハンドルは使いやすい長さに調整(3段式)できます。収納にも優れたコンパクト設計です。直線・曲線、自由自在の一輪タイプです。
    表示桁数5
  • ラジアスクランプ 永楽産業

    ラジアスクランプ

    永楽産業
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • リングキャッチ ステンレス AIOULE(ふじわら)

    リングキャッチ ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製のリングキャッチです。ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。両ネジタイプ。
    材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
  • 鉄ユニクロ リングキャッチ AIOULE(ふじわら)

    鉄ユニクロ リングキャッチ

    AIOULE(ふじわら)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
    材質鉄種類リングキャッチ表面処理(本体)ユニクロメッキ
  • リモコンコード VCTF(EMT) Y端子付 長岡特殊電線

    リモコンコード VCTF(EMT) Y端子付

    長岡特殊電線
    ¥4,298税込¥4,728
    1巻
    当日出荷
    各種メーカーの給湯器などに幅広く対応。可とう性に優れ、加工作業時や配線時の取り扱いが容易です。Y端子付きで取付ラクラク!
    用途シーケンス制御、プログラム制御、フィードバック制御などの自動制御システムの配線に。電子機器や電気機械の電源回路の配線に。屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。適合Y端子:付定格電圧(V)300以下芯数2芯シース色灰導体径(mm)0.5定格温度(℃)60以下
  • ラジエターコック SUN

    ラジエターコック

    SUN(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 油圧単動シリンダー エナパック

    油圧単動シリンダー

    エナパック(1件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    強化スプリング内蔵により、単動シリンダでも迅速な引き戻しができます。 ハイフローカップリングを装着しています。
    適合ポンプP392AL-APJ
  • ロードカウンター(双輪タイプ) TRUSCO

    ロードカウンター(双輪タイプ)

    TRUSCO
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    双輪のため、安定した測定が可能です。ハンドル部はアルミ伸縮タイプで調節可能です。収納・携帯に便利な収納バッグ(ショルダーバッグ型)付です。
    トラスコ品番161-4391長さ(mm)縮長~全長:510~1060全長(mm)510~1060測定範囲1cm~999.99m車輪径(Φmm)100質量(g)610表示桁数5
  • ステンレスリングキャッチ TRUSCO

    ステンレスリングキャッチ

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(1個)
    当日出荷
    ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
    用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。材質ステンレス(SUS304)