カテゴリ
- 制御機器(263)
- 配管・水廻り設備部材(54)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
- 農業機械(50)
- 住設機器(46)
- 科学研究・開発用品(44)
- 測定用品(16)
- メカニカル部品(11)
- 自動車純正部品(10)
- バイク部品(9)
- 自動車補修部品(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 測定関連サービス(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク純正部品(3)
- 物流用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 機構部品(2)
- 防犯用品(2)
- 家電(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(252)
- SMC(51)
- BIGM(丸山製作所)(50)
- ノーリツ(45)
- エスコ(35)
- アズワン(23)
- カクダイ(15)
- フジキン(15)
- 昭和技研工業(11)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(7)
- 理研計器(7)
- ニッサン(6)
- MAZDA(マツダ)(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- ZF CHERRY(4)
- レイ・アウト(4)
- EPSON(3)
- ナンシン(3)
- 日東工器(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「rc-1c」の検索結果

冒険王【アスリート&ミドルクラス】 レイカットビート
視泉堂¥6,798税込¥7,4781個翌々日出荷ファッショナブルなハイカーブデザインに人気のミラーレンズがセットされた進化系ハードスタイルモデルが新登場。高品質ミラー性能で目にも優しく、年代問わずあらゆるシーンでマッチする超硬派シリーズです。仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット、動く鼻パッド
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷から11日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から11日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
マルチリモコン RC-C001マルチセット
ノーリツ¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷ガス・お湯の使用状況を表示する「エネルック機能」。『今日の時点でどれくらい節約できているか』、『今月はこの調子だと幾らくらいのコストになるか』など、節約意識の高まるさまざまな情報をお知らせます。適合GT-C(P/V)□□52-2シリーズ、GRQ-C□□52-2シリーズセット内容台所リモコン、浴室リモコン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(台所リモコン)120×120×17.4、(浴室リモコン)100×200×18.5機能エコスイッチ、エネルック、マイクロバブル、太陽光発電対応
エコジョーズリモコン RC-C001マルチセット
ノーリツ¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷高機能ドットマトリクス表示リモコン。 見やすく、エコを楽しめる「エネルック機能」 ガス・お湯の使用状況を表示する「エネルック機能」。『今日の時点でどれくらい節約できているか』、『今月はこの調子だと幾らくらいのコストになるか』など、節約意識の高まるさまざまな情報をお知らせします。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)台所リモコン:120×120×16、浴室リモコン:200×100×18対応機種GT-C□□52-2シリーズ、GTH-□□44-1シリーズ、GTH-□□45-1シリーズメーカー商品コード706637
マルチリモコン RC-C001Pマルチセット
ノーリツ¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷ガス・お湯の使用状況を表示する「エネルック機能」。『今日の時点でどれくらい節約できているか』、『今月はこの調子だと幾らくらいのコストになるか』など、節約意識の高まるさまざまな情報をお知らせます。適合GT-C(P/V)□□52-2シリーズ、GRQ-C□□52-2シリーズセット内容浴室リモコン(RC-C001SP)、台所リモコン(RC-C001MP)タイプドットマトリクスタイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(浴室リモコン)100×200×18.5、(台所リモコン)120×120×16機能エコスイッチ、エネルック、マイクロバブル、インターホン、BGM機能、太陽光発電対応
エコジョーズリモコン RC-C001Pマルチセット
ノーリツ¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷高機能ドットマトリクス表示リモコン、インターホン付き。 見やすく、エコを楽しめる「エネルック機能」 ガス・お湯の使用状況を表示する「エネルック機能」。『今日の時点でどれくらい節約できているか』、『今月はこの調子だと幾らくらいのコストになるか』など、節約意識の高まるさまざまな情報をお知らせします。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)台所リモコン:120×120×16、浴室リモコン:200×100×18対応機種GT-C□□52-2シリーズ、GTH-□□44-1シリーズ、GTH-□□45-1シリーズメーカー商品コード706638
エコジョーズリモコンRC-C055P-1マルチセット
ノーリツ¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷インターホン付き、台所リモコン/浴室リモコンセット。対応機種VF-6200-1-BL(集熱面積6平方メートル)、VF-4200-1-BL(集熱面積4平方メートル)メーカー商品コード707592
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量2.0C)
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)200切替方式5方向規格4F110-08電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量2.0C
AC200V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量12.00C)
エスコ¥16,300税込¥17,9301個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB410-15電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50流量12.00C
AC100V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量12.00C)
エスコ¥16,300税込¥17,9301個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB410-15電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-5~50流量12.00C
AC200V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量2.70C)
エスコ¥10,900税込¥11,9901個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB210-06電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50流量2.7C
AC100V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量2.70C)
エスコ¥10,900税込¥11,9901個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB210-06電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-5~50流量2.7C
AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.9C)
エスコ¥15,200税込¥16,7201個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)690切替方式5方向規格4F310-08電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量3.9C
AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量2.0C)
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)200切替方式5方向規格4F110-08電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量2.0C
AC100V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量2.0C)
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)200切替方式5方向規格4F110-06電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量2.0C
AC200V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量0.89C)
エスコ¥8,760税込¥9,6361個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB110-06電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50流量0.89C
AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量6.30C)
エスコ¥14,500税込¥15,9501個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB310-08電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50流量6.3C
AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量6.30C)
エスコ¥14,500税込¥15,9501個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB310-08電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-5~50流量6.3C
AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量2.70C)
エスコ¥10,900税込¥11,9901個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB210-08電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-5~50流量2.7C
AC100V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量0.89C)
エスコ¥8,760税込¥9,6361個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB110-06電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50流量0.89C
AC200V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量10.0C)
エスコ¥20,700税込¥22,7701個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1260切替方式5方向規格4F510-15電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量10.0C
...