カテゴリ
- 農業機械(390)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(132)
- 配管・水廻り設備部材(70)
- 切削工具(59)
- 制御機器(51)
- バイク部品(45)
- 自動車補修部品(32)
- 空調・照明・電設資材(31)
- FA担当者のオススメ新商品(22)
- カー用品(20)
- 物流用品(19)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- 測量用品(土木/建設)(13)
- 科学研究・開発用品(13)
- 測定用品(12)
- 家電(11)
- パソコン/周辺機器(11)
- 機構部品(10)
- 研磨材(10)
- 作業工具(10)
- 電気材料(9)
- メカニカル部品(9)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 自転車部品(7)
- 建築金物(6)
- 介護用品(6)
- バッテリー・電装(6)
- 電動工具(5)
- 日用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 梱包用品(3)
- 溶接用品(3)
- オフィス家具(3)
- 住設機器(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- マスク(2)
- 事務用品(2)
- 空圧工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 塗料(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(384)
- CKD(101)
- 三興マテリアルサプライ(30)
- ネグロス電工(24)
- EIKO(栄工舎)(19)
- オムロンソーシアルソリューションズ(16)
- 清水製作所[継手](14)
- ヤマヨ(11)
- サンドビック(10)
- アイエルモータースポーツ(10)
- エスコ(9)
- オンダ製作所(9)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- TRUSCO(8)
- 桑名金属工業(8)
- 扶桑精機(8)
- NAKANO(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- コガネイ(7)
- ブランドをもっと見る
「rc-6」の検索結果

綿ロープ(3つ打タイプ)
ユタカメイク(7件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。用途農園芸、祭礼用、各種結束など。
VベルトC形 (レッド)
バンドー化学(6件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から34日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
バッテリー充電器 Dr.CHARGER
セルスター(105件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。 過充電防止だから安全! 超簡単・超安心!8段階自動充電制御 ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電 バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。 壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。入力電圧(V)AC100 50Hz/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
クイックバークランプ
E-Value(72件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。用途長尺ものの固定。材質(本体)樹脂種類バークランプ
ロータリーカッター 刃径60mmタイプ
(20件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷刃径60mmの円形刃なので、厚い対象物や重ね切りに適しています。用途布や紙、薄手のゴムシート、フィルムなどのカットに。材質ABS・TPR全長(mm)195タイプ替刃式・左右両用刃径(Φmm)60刃厚(mm)0.35材質(刃)SKS
ロータリーキャッチ
LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)¥71~税込¥78~1セット当日出荷メーカー30万回試験をクリアしています。ポリアセタール樹脂のばね弾性とローラーとの組み合わせにより、軽快な開閉タッチが得られます。RC6901のみブラウン色もできます。用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など材質(本体)ポリアセタール(POM)種類ローラー型取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト C形 レッド
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
替刃 ロータリーカッター 刃径60mmタイプ用
(10件のレビュー)¥419税込¥4611枚当日出荷モノタロウRC60の替刃です。用途ロータリーカッターの替刃として。刃径(Φmm)60刃厚(mm)0.35材質(刃)SKS
ステンレス リングキャッチ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷ステンレス製のナットを回すだけで簡単に開閉出来るジョイント金具です。材質ステンレス
クイックバークランプ
SK11(19件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷締付強度抜群です。長い物の固定が素早く簡単に行えます。ラージパッド採用でしっかり締め付けが出来ます。締め付ける作業と、広げる作業に使用出来ます。用途長物の固定。材質(本体)ナイロン/グラスファイバー種類バークランプ最大締付力(kg)150材質(ハンドル)TPR樹脂材質(パッド)TPR樹脂
エルボール用ダストカバー PRC
IKO(日本トムソン)(11件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から6日以内出荷このダストカバーはエルボールLHS用で、耐油性、耐オゾン性の優れた特殊合成ゴム製で、防じん性に優れ、グリース漏れを防止します。
レヂボンカット RC
日本レヂボン(15件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781箱(5枚)当日出荷から6日以内出荷切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。用途一般鋼・鋳鉄砥材A
リングキャッチ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥749税込¥8241個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製のリングキャッチです。ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。両ネジタイプ。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
リモートコントローラー
Canon¥2,998税込¥3,2981個当日出荷EOS用リモートコントローラー。約5m離れてシャッター操作が可能。即レリーズと2秒後レリーズの2モードが選択可能。対応機種EOS 5D Mark II/7D/Kiss X4/Kiss X3/Kiss X2/Kiss Digital X/Kiss Digital N/Kiss Digital/EOS 7s/7/10/55/100P/100/Kiss 5/Kiss Lite/Kiss III L/Kiss III/IX E
コーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)(8件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
ステンレス 半丸シャックル
ひめじや¥469税込¥5161個当日出荷チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。ねじ込み仕様のシャックルです。別名 板シャックルとも呼ばれています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)21寸法L(mm)25ねじ径細目M6寸法d(mm)14使用荷重(kg)80寸法t(mm)3寸法F(mm)7寸法D(mm)6寸法B(mm)14
デスクトップロープカッター
SURE(石崎電機製作所)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷合成繊維製ロープがきれいに切断できます。熱溶断なのでカットと同時に切断面のほつれ防止もでき便利です。通電中は連続使用ができ作業効率がアップします。切断できるもの:ナイロン、ポリ塩化ビニール、ビニロン、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリウレタン等の合成繊維ロープ用途ポリエステル編組チューブの切断に(耐熱チューブ・耐熱ロープなどの切断はできません。)。トラスコ品番166-6588質量(kg)1電源(V)AC100消費電力(W)35最高温度(℃)450電源コード(m)1.5カッター長(mm)50最大切断径(Φmm)ロープ:15
ブラックリングキャッチ(黒ツヤ消しセラミックコート)
AIOULE(ふじわら)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から4日以内出荷黒艶消しのステンレス製のリングキャッチです。材質SUS304ステンレス色黒ツヤ消し
口広リングキャッチ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷口が広いので用途が広がりる、ステンレス製のリングキャッチです。ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。両ネジタイプ。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
ステンレスリングキャッチ
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281袋(2個)当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。材質ステンレス(SUS304)
ファインシリーズ カップリング
フジキン¥999税込¥1,0991個当日出荷から9日以内出荷特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空材質ステンレス鋼製(SUS316)形状カップリングボディ接続形式ねじ込み式,UNF おねじ最高使用温度(℃)450最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
ロープ 綿ロープドラム巻
ユタカメイク¥27,980税込¥30,7781巻当日出荷から翌々日出荷天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。 水中や土中で腐食し土に還ります。用途農園芸、祭礼用、各種結束など
トリマー替刃
カール事務器¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から8日以内出荷スライド式裁断機「エクストリマー」の専用替刃です。切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。刃を交換する事で、高い精度と切れ味が持続します。刃はカセット式となっているので、安全に交換できます。
...