2,748件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SUS304 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式 材質(Oリング)NBR 耐圧力(MPa)2.0 寸法Dmax(Φmm)25
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
689 税込758
当日出荷

ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースニップル モノタロウ 動画あり
用途ホース用の継手に 材質黄銅 形状ホースニップル 使用圧力(MPa)3 最高使用圧力(MPa)3 ねじの種類PT 使用流体水、空気、油
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質SUS304 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PSネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全ての材質に耐蝕に優れたSUS316を使用しています。 スリーブ不要の為、スリーブの付け忘れ、紛失等の心配不要です。 クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にてエア清浄、包装しています。
仕様●接続口径:Rc1/2●六角対辺(mm):32●最高使用圧力(MPa):チューブの最高使用圧力に準じます。●使用温度範囲(℃):チューブの使用温度範囲に準じます。(凍結なきこと)●使用流体:空気、水、その他●使用温度範囲:チューブの仕様範囲で異なります(凍結なきこと)●最高使用圧力:チューブの最高使用圧力に準じます●使用真空圧力:-100kPa●材質/仕上:本体/SUS316、締付ナット/SUS316●原産国:日本●コード番号:818-1716 アズワン品番67-5626-17
1個
2,680 税込2,948
4日以内出荷

六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。 取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。 配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。 鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。
使用ガス都市ガス コード長さ(m)(ガスソフト)5以内 接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント 適合ガス13A、12A 作動時圧損(Pa)412 流量(kL/h)1.2air
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。 取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。 配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。 鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。
使用ガス都市ガス コード長さ(m)(ガスソフト)5以内 接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント 適合ガス13A、12A 作動時圧損(Pa)383 流量(kL/h)1.2air
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷

仕様逆止弁なし 形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)95 接続Rc×Rc ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

1個
2,650 税込2,915
当日出荷

強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。 フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格Rc1/2メス 材質ボディ:オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF) ナット:ガラス繊維強化 黒色ポリプロピレン(PP)
1個
2,890 税込3,179
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。 フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格Rc1/2メス 材質ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP) 使用温度(℃)4~90
1袋(10個)
4,490 税込4,939
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。 両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。
仕様●接族ネジ:Rc1/2●サイズ(mm):A:40、B:98、C:20、D:55●コード番号:303-0002629 アズワン品番67-4862-18
1個
97,900 税込107,690
欠品中

フッ素樹脂コンパクト三方ボールバルブはNR1203と同じ特性を持ちつつ、伊p@峰より左右に分配宇できる構造と名なっております。
仕様●接続ネジ:Rc1/2●サイズ(mm):●A:50●B:110●C:25●D:55●オリフィス径(Φ):10●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE●コード番号:303-0002823 アズワン品番67-4864-04
1個
105,800 税込116,380
欠品中

フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
仕様●接続ネジ:Rc1/2●サイズ(mm):A:40、B:98、C:20、D:43●オリフィス径(Φ):10●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002815 アズワン品番67-4863-95
1個
67,900 税込74,690
欠品中

左右がメネジになっています。
仕様●接続ネジ(Φ):Rc1/2●サイズ(mm):A:38、B:38.5、C:32.5●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002919 アズワン品番67-4864-84
1個
39,900 税込43,890
欠品中

ヤマシンフィルタラインフィルタ SPシリーズ Rc1/2ネジ仕様
エコ商品
ろ過精度公称10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。 カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。 配管接続ポートは、汎用性の高いRc1/2ネジ仕様となります。 作動油タンク直前に設置し、リターンフィルタとしても使用可能です。
用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の 循環回路のダスト除去に。 リターンフィルタに。 材質アルミ、鋼板 全長(mm)145.5 全幅(mm)90 最高使用圧力(MPa)0.7 口径Rc1/2 標準流量(L/min)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右のチューブ接続部は、メネジになっております
用途送液用 材質PTFE トラスコ品番734-4775 質量(g)100 オリフィス径(Φmm)9 アズワン品番61-3528-03 ねじサイズRC1/2
1個
89,980 税込98,978
欠品中

フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。 両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。
仕様●接族ネジ:Rc1/2●サイズ(mm):A:40、B:98、C:20、D:55●コード番号:303-0002633 アズワン品番67-4862-22
1個
146,600 税込161,260
欠品中

配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続です。ジョイント×メネジ接続です。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-4231 質量(g)350 シールフッ素ゴム仕様 接続ねじRC1/2 オリフィス径(Φmm)10 適合チューブ外径(inch)1/2 アズワン品番61-9941-90
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷

フッ素樹脂三方ボールバルブはNR0001と同じ特性を持ちつつ、一方より左右に分配できる構造となっております。
仕様●接続ネジ:RC1/2●サイズ(mm):A:50、B:110、C:25、D:65●オリフィス径(Φ):10●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP●コード番号:303-0002637 アズワン品番67-4862-26
1個
153,100 税込168,410
欠品中

フッ素樹脂コンパクト三方ボールバルブはNR1203と同じ特性を持ちつつ、伊p@峰より左右に分配宇できる構造と名なっております。
仕様●接続ネジ:Rc1/2●サイズ(mm):●A:50●B:110●C:25●D:55●オリフィス径(Φ):10●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE●コード番号:303-0002826 アズワン品番67-4864-07
1個
182,600 税込200,860
欠品中

四方とも接続ネジがメネジになっています。
用途送液用 材質PTFE 仕様圧入型 トラスコ品番734-4228 質量(g)350 オリフィス径(Φmm)9 アズワン品番61-3527-47 ねじサイズRC1/2
1個
86,980 税込95,678
31日以内出荷

L字型ジョイントです。 オネジ×メネジです。
用途配管接続用 材質PTFE トラスコ品番735-0813 質量(g)60 ねじサイズRC1/2×R1/2
1個
7,798 税込8,578
48日以内出荷

内側:メネジ×外側:オネジです。
用途配管接続用 材質PTFE トラスコ品番734-7243 質量(g)30 アズワン品番61-3531-02 ねじサイズRC1/2×R3/8
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 トラスコ品番734-3922 形状ストレート 材質(本体)PTFE 質量(g)200 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 寸法D(mm)55 オリフィス径(Φmm)10 寸法B(mm)98 接続Rc ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-13 バルブ種類ボールバルブ
1個
95,980 税込105,578
63日以内出荷

内側:メネジ×外側:オネジです。
用途配管接続用 材質PTFE トラスコ品番734-7235 質量(g)30 アズワン品番61-3531-01 ねじサイズRC1/2×R1/4
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブ用で、R1/2インチオスまたはRc1/2インチメスネジ付きです。コネクター部はナットを締め付け強固なチューブ接続ができるチューブロック式です。ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP)製です。使用温度+4~90℃。10個入の袋単位の販売です。
寸法(mm)30×33L 適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)6×8 アズワン品番65-2494-47
1袋(10個)
3,790 税込4,169
5日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続です。ジョイント×メネジ接続です。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-4118 質量(g)350 適合チューブ外径(Φmm)6 シールフッ素ゴム仕様 接続ねじRC1/2 オリフィス径(Φmm)4 アズワン品番61-9941-78
1個
27,980 税込30,778
31日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続です。ジョイント×メネジ接続です。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-4177 質量(g)350 適合チューブ外径(Φmm)12 シールフッ素ゴム仕様 接続ねじRC1/2 オリフィス径(Φmm)10 アズワン品番61-9941-84
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷