曜日別特売

ストップバルブ ストレート型 接続Rc1/4

ストップバルブ ストレート型 接続Rc1/4 - ジーエルサイエンス

手動で流体の流れを「オン」または「オフ」に切り替えるためのシンプルなバルブです。
レバー(トグル)を上下に切り替えるだけで、直感的に開閉が可能です。
素早い応答性が特長で、流体の流れを瞬時に停止または再開できます。

適合
流路径:Φ4
材質
接ガス部:SUS316、フッ素ゴム
形状
ストレート型
取付方式
パネル取付
使用温度範囲
100
最高使用圧力
1.76
取付穴
パネル:Φ14.5
接続
Rc1/4(1/8PTメス)
ハンドル
ナイロン
材質(ボディ)
SUS316
ナット
SUS304
アズワン品番
60-9091-07
パッキン
フッ素ゴム
リークレート(Pa・m3/sec)
外部リーク:1.3×10-7・3/s
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03026620TV-F4S
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする