カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,255)
    • カプラー(106)
    • その他汎用管継手(3)
    • くい込み管継手・インサート管継手(68)
    • 配管用ワンタッチ管継手(44)
  • 配管・水廻り設備部材(261)
    • 継手(194)
  • 機構部品(43)
    • その他注油器(8)
  • 切削工具(157)
    • 管用タップ(103)
  • 科学研究・開発用品(59)
    • 実験研究用配管材ストッパー・プラグ(1)
    • 実験研究用配管材ジョイント・コネクター(38)
  • 油圧機器・油圧ホース(174)
    • 高圧用ソケット(38)
  • FA担当者のオススメ新商品(112)
  • 農業機械(40)
  • 測定用品(39)
  • スプレー・オイル・グリス(36)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(28)
  • バイク部品(26)
  • 空圧工具(18)
  • メカニカル部品(13)
  • 制御機器(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 電動工具(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 家電(6)
  • 溶接用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
最高使用圧力(MPa)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc1/8」の検索結果

2,245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カップリング  Rc1/8メネジ 八興

    カップリング Rc1/8メネジ

    八興(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    適合流体空気
  • ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4 千代田通商

    ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4

    千代田通商
    199税込219
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4354形状ブッシュ質量(g)10.1使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法L(mm)10寸法A(mm)16使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)14ねじサイズ1/4X1/8使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • PTFER メクラソケット RC1/8 フロンケミカル

    PTFER メクラソケット RC1/8

    フロンケミカル
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-4738材質PTFE形状ソケット質量(g)40
  • Rc1/8"xUNF1/4" アダプター(グリースニップル用) エスコ

    Rc1/8"xUNF1/4" アダプター(グリースニップル用)

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    当日出荷
    メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
    エスコ品番EA991CY-203材質ステンレス全長(mm)20ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】UNF1/4”
  • PTFE ハーフメスチューブジョイント 4Φ×RC1/8 フロンケミカル

    PTFE ハーフメスチューブジョイント 4Φ×RC1/8

    フロンケミカル
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    一方がチューブ圧入式で、一方をオネジに接続します。
    用途送液用仕様タケノコジョイント仕様トラスコ品番734-6913材質PTFE質量(g)40アズワン品番61-3530-52ねじサイズRC1/8タケノコ外径(Φmm)4
  • Rc1/8"xM6-0.75 アダプター(グリースニップル用) エスコ

    Rc1/8"xM6-0.75 アダプター(グリースニップル用)

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    翌日出荷
    メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
    エスコ品番EA991CY-201材質ステンレス全長(mm)20ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】M6×0.75
  • ハイカプラ 鋼鉄製 ニトリルゴムNBR(SG)相手側Rc1/8 耐圧力2.0Mpa 日東工器

    ハイカプラ 鋼鉄製 ニトリルゴムNBR(SG)相手側Rc1/8 耐圧力2.0Mpa

    日東工器
    289税込318
    1個
    当日出荷
    工場内空気配管から空気工具のホース接続用まで幅広い用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。フルブローカプラに接続可能です。
    トラスコ品番113-0676材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2相手側取付サイズRc1/8
  • クーラントライナー (1/4用片ソケット 片メネジRc1/8) TRUSCO

    クーラントライナー (1/4用片ソケット 片メネジRc1/8)

    TRUSCO
    669税込736
    1個ほか
    当日出荷
    材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
    材質ポリアセタールサイズ1/4寸法L(mm)21対辺(mm)14.0寸法W(mm)21.0寸法H(Φmm)16.0寸法h(Φmm)1/8NPT(9.7)ソケット部ねじ寸法NPT1/8
  • 部品 J-ST-M6-RC1/8 京セラ

    部品 J-ST-M6-RC1/8

    京セラ
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    配管部品、継手。
    用途部品寸法L(mm)25.2寸法L1(mm)15.2寸法L2(mm)-寸法T1(mm)M6寸法T2(mm)Rc1/8寸法d1(mm)2.5寸法d2(mm)4
  • PTFER カップリング RC1/8×RC1/4 フロンケミカル

    PTFER カップリング RC1/8×RC1/4

    フロンケミカル
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番734-7138形状カップリング質量(g)60
  • PTFER パイプエルボーアダプター RC1/8×R1/8 フロンケミカル

    PTFER パイプエルボーアダプター RC1/8×R1/8

    フロンケミカル
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    L字型ジョイントです。 オネジ×メネジです。
    用途配管接続用トラスコ品番735-0783材質PTFE質量(g)40ねじサイズRC1/8×R1/8
  • 管用テーパねじ用ハンドタップ Rc YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用テーパねじ用ハンドタップ Rc

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
  • VベルトC形 (レッド) バンドー化学

    VベルトC形 (レッド)

    バンドー化学(6件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • レヂボンカット RC 日本レヂボン

    レヂボンカット RC

    日本レヂボン(15件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
    用途一般鋼・鋳鉄砥材A
  • 落書きクリーナー TRUSCO

    落書きクリーナー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    699税込769
    1本(180mL)
    当日出荷
    通常の洗剤では落としにくい油汚れをすっきり落とします。油性ペイント、油性マジック、油汚れに効果を発揮します。天然成分のリモネンを配合しています。(無色透明)
    用途金属製品、ガラス製品の油汚れ落としトラスコ品番275-6536容量(mL)180使用温度範囲室温、エアゾールタイプ(霧状)主成分界面活性剤
  • Rc 1/8”  クロス継手(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/8” クロス継手(ステンレス製)

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469AR-1A形状クロス
  • Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト C形 レッド

    三ツ星ベルト(7件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • Rc 1/8”xR 1/4” ブッシング エスコ

    Rc 1/8”xR 1/4” ブッシング

    エスコ
    770税込847
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-102形状ブッシング
  • 滑り止めテープ 丸型打ち抜き ラクテム

    滑り止めテープ 丸型打ち抜き

    ラクテム
    189税込208
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    CRスポンジにアクリル系粘着剤を塗布し、両面テープを貼り付け丸型に打ち抜いた滑り止めシートです。丸型にカットしている為、購入後は切らずにそのままご使用いただけます。外径Φ8mm~Φ38mmをラインナップ、ご使用サイズに合わせてお選びいただけます。
    材質滑り止めゴム:C4305/CRゴム、両面テープ:日東5000NS粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • Rc 1/8”xR 3/8” ブッシング エスコ

    Rc 1/8”xR 3/8” ブッシング

    エスコ
    770税込847
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-103A形状ブッシング
  • エルボール用ダストカバー PRC IKO(日本トムソン)

    エルボール用ダストカバー PRC

    IKO(日本トムソン)(11件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    このダストカバーはエルボールLHS用で、耐油性、耐オゾン性の優れた特殊合成ゴム製で、防じん性に優れ、グリース漏れを防止します。
  • Rc 1/8" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコ

    Rc 1/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)

    エスコ
    6,100税込6,710
    1個
    翌日出荷
    仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-31寸法(mm)14×35材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
  • Rc 1/8"x 6mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコ

    Rc 1/8"x 6mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)

    エスコ
    260税込286
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA140HE-3材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)6使用流体空気ねじサイズRc1/8”
  • Rc 1/8"       三方四面ミニボールバルブ エスコ

    Rc 1/8" 三方四面ミニボールバルブ

    エスコ
    8,000税込8,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425BZ-1バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 1/8"x 4mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコ

    Rc 1/8"x 4mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)

    エスコ
    245税込270
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140HE-1材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)4使用流体空気ねじサイズRc1/8”
  • RC型コンテナ DICプラスチック

    RC型コンテナ

    DICプラスチック
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    底面構造を工夫し、強度を持たせたFA対応コンテナです。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • Rc 1/8"x 8mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコ

    Rc 1/8"x 8mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)

    エスコ
    300税込330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140HE-6材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)8使用流体空気ねじサイズRc1/8”
  • オーリング高圧用 エスコ

    オーリング高圧用

    エスコ(3件のレビュー)
    370税込407
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    用途耐圧、耐油材質ニトリルゴムB耐圧(MPa)5.0耐熱温度(℃)80
  • 切断砥石 翼 ヤナセ(柳瀬)

    切断砥石 翼

    ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(10枚)
    当日出荷
    安定した切れ味が特長です。
    用途丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。粒度36砥材AZ硬度S使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機主要切断材料金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)

    コーナーラウンジングカッター

    S&K(三興製作所)(8件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
  • クイックリリース クランプ TAKAGI(高儀)

    クイックリリース クランプ

    TAKAGI(高儀)(4件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    グリップを握るだけで固定。 可動式くわえ部で角度を変えて固定。 レバーを引くだけでロック解除。
    用途大工工作・模型制作に。種類スプリングクランプ
  • ギヤレンチ コンビタイプ TRUSCO

    ギヤレンチ コンビタイプ

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    正逆は切り替えピン式です。美しい硬質クロムメッキ処理をしています。スパナ部分は、ノンスリップ仕様になっているので、ボルトやナットをしっかりつかめます。72枚歯のギアを採用しています。
    材質/仕上クロームバナジウム鋼/硬質クロームメッキラチェット機構あり
  • Rc 1/8” ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/8” ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    19,100税込21,010
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA470CM-1材質(本体)ステンレスバルブ種類ニードルバルブ
  • リーマ 超硬S CSR-C EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSR-C

    EIKO(栄工舎)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
  • 非常用標識用リモコン 東芝

    非常用標識用リモコン

    東芝
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    メンテナンス時に使用すると、点検結果を画面にて確認ができるリモコンです。
    トラスコ品番251-2498長さ(mm)1790幅(mm)600寸法(mm)60取付単4乾電池X2本付電源単4乾電池×2本付属コード長さ(m)USBケーブル0.5縦(mm)179横(mm)48
  • ギヤレンチ フレキシブルコンビ TRUSCO

    ギヤレンチ フレキシブルコンビ

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1丁
    当日出荷
    スパナ部分はノンスリップ仕様になっていますのでボルトやナットをしっかりとつかみます。72枚歯のギヤを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。ギヤレンチの柄部の曲がり角度が0~180°で調整することが出来ますので、障害物を避けての作業が可能です。
    材質/仕上クロームバナジウム鋼/硬質クロームメッキ首振りありラチェット機構あり
  • リーマ 超硬S CSPR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSPR

    EIKO(栄工舎)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
  • ブッシング アズワン

    ブッシング

    アズワン
    5,590税込6,149
    1個
    当日出荷
    内側にメネジ、外側にオネジが切ってありますので、用途に合わせてオネジサイズの変換が可能です。
    仕様ストレート材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • ターミナルブロック 正和

    ターミナルブロック

    正和(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • オイルストレーナー Rc3/8×Rc1/4 オンダ製作所

    オイルストレーナー Rc3/8×Rc1/4

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
    使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
...
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
"rc1/8" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷