カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,806)
- カプラー(135)
- その他汎用管継手(4)
- くい込み管継手・インサート管継手(85)
- 配管用ワンタッチ管継手(60)
- 配管・水廻り設備部材(329)
- 継手(219)
- 機構部品(52)
- その他注油器(9)
- 切削工具(164)
- 管用タップ(104)
- 科学研究・開発用品(270)
- 実験研究用配管材ストッパー・プラグ(2)
- 実験研究用配管材ジョイント・コネクター(40)
- 油圧機器・油圧ホース(192)
- 高圧用ソケット(44)
- 制御機器(299)
- FA担当者のオススメ新商品(167)
- 測定用品(67)
- メカニカル部品(48)
- ポンプ・送風機・電熱機器(41)
- 農業機械(41)
- スプレー・オイル・グリス(37)
- 学童・教育用品(37)
- バイク部品(26)
- 空圧工具(21)
- 作業工具(19)
- バイク純正部品(15)
- 溶接用品(15)
- 物流用品(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 自動車補修部品(8)
- 電動工具(8)
- バッテリー・電装(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 研磨材(6)
- 家電(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- オフィス家具(4)
- 建築金物(4)
- 自動車純正部品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 保管用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 電気材料(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 自転車部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 事務用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(27)
- 千代田通商(55)
- 八興(1)
- エスコ(90)
- 日東工器(62)
- フロンケミカル(33)
- 清水製作所[継手](25)
- KITZ(キッツ)(16)
- BeHAUS(16)
- TRUSCO(29)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(34)
- SMC(2,409)
- コガネイ(487)
- CKD(406)
- Panasonic(パナソニック)(252)
- ジーエルサイエンス(116)
- フジトク(67)
- ParkerTAIYO(63)
- フジキン(56)
- 近藤製作所(55)
- ブランドをもっと見る
最高使用圧力(MPa)
サービス分類
「rc1/8」の検索結果

ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4
千代田通商¥199税込¥2191個当日出荷トラスコ品番808-4354形状ブッシュ質量(g)10.1使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法L(mm)10寸法A(mm)16使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)14ねじサイズ1/4X1/8使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
Rc1/8"xUNF1/4" アダプター(グリースニップル用)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個当日出荷メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。エスコ品番EA991CY-203材質ステンレス全長(mm)20ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】UNF1/4”
Rc1/8"xR 1/8" ミニボールバルブ(メッキ付)
エスコ¥949税込¥1,0441個当日出荷材質(本体)真鍮(クロムメッキ)取付ねじ雄:R1/8"、雌:Rc1/8"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-15バルブ種類ミニボールバルブ
プッシュ缶用圧力調整器(eco-CAN)出口継手:Rc1/8"
ジーエルサイエンス¥39,980税込¥43,9781個当日出荷減圧機構搭載で安定した流量でガスを供給します。放出量を0.1MPaの圧力に調整しますので、ガスの消費量が節約できます。残量を一目で確認できます。仕様出口継手:Rc1/8"、入口側圧力計(Pa):1M計、入口圧力(Pa):0.1~0.8M、0.1Mpa(放出流量(mL):400/min、メーカー品番:1020-21100質量(kg)0.4アズワン品番3-5536-02
PTFE ハーフメスチューブジョイント 4Φ×RC1/8
フロンケミカル¥4,698税込¥5,1681個当日出荷一方がチューブ圧入式で、一方をオネジに接続します。用途送液用仕様タケノコジョイント仕様トラスコ品番734-6913材質PTFE質量(g)40アズワン品番61-3530-52ねじサイズRC1/8タケノコ外径(Φmm)4
Rc1/8"xM6-0.75 アダプター(グリースニップル用)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個翌日出荷メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。エスコ品番EA991CY-201材質ステンレス全長(mm)20ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】M6×0.75
AC200V・Rc1/8"(1.5mm) 3方向電磁弁
エスコ¥5,110税込¥5,6211個翌日出荷材質(本体)黄銅質量(g)360切替方式3方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)2使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60耐水圧(MPa)25(水圧にて)
AC200V・Rc1/8"(3.00mm) 2方向電磁弁
エスコ¥3,920税込¥4,3121個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)3耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
ハイカプラ 鋼鉄製 ニトリルゴムNBR(SG)相手側Rc1/8 耐圧力2.0Mpa
日東工器¥289税込¥3181個当日出荷工場内空気配管から空気工具のホース接続用まで幅広い用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。フルブローカプラに接続可能です。トラスコ品番113-0676材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2相手側取付サイズRc1/8
AC100V・Rc1/8"(1.50mm) 2方向電磁弁
エスコ¥3,920税込¥4,3121個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)1.5耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
AC100V・Rc1/8"(1.5mm) 3方向電磁弁
エスコ¥5,110税込¥5,6211個翌日出荷材質(本体)黄銅質量(g)360切替方式3方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)1.5使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60耐水圧(MPa)25(水圧にて)
AC100V・Rc1/8"(3.00mm) 2方向電磁弁
エスコ¥3,920税込¥4,3121個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)3耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
AC200V・Rc1/8"(1.50mm) 2方向電磁弁
エスコ¥3,920税込¥4,3121個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)1.5耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
AC200V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量2.70C)
エスコ¥10,900税込¥11,9901個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB210-06電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50流量2.7C
AC100V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量2.70C)
エスコ¥10,900税込¥11,9901個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB210-06電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-5~50流量2.7C
AC100V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量2.0C)
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)200切替方式5方向規格4F110-06電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量2.0C
AC100V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量0.89C)
エスコ¥8,760税込¥9,6361個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB110-06電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50流量0.89C
AC200V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量2.0C)
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)200切替方式5方向規格4F110-06電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量2.0C
クーラントライナー (1/4用片ソケット 片メネジRc1/8)
TRUSCO¥669~税込¥736~1個ほか当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタールサイズ1/4寸法L(mm)21対辺(mm)14.0寸法W(mm)21.0寸法H(Φmm)16.0寸法h(Φmm)1/8NPT(9.7)ソケット部ねじ寸法NPT1/8
AC200V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量0.89C)
エスコ¥8,760税込¥9,6361個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB110-06電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50流量0.89C
AC200V・Rc1/8" 5方向電磁弁(ダイレクト配管)
エスコ¥9,840税込¥10,8241個翌日出荷仕様適応シリンダ径:Φ40~80mm材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト質量(g)115切替方式5方向規格4KA電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60起動電流(A)0.028/0.022周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)
AC100V・Rc1/8" 5方向電磁弁(ダイレクト配管)
エスコ¥9,840税込¥10,8241個翌日出荷仕様適応シリンダ径:Φ40~80mm材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト質量(g)115切替方式5方向規格4KA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60起動電流(A)0.056/0.044周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)
部品 J-ST-M6-RC1/8
京セラ¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷配管部品、継手。用途部品寸法L(mm)25.2寸法L1(mm)15.2寸法L2(mm)-寸法T1(mm)M6寸法T2(mm)Rc1/8寸法d1(mm)2.5寸法d2(mm)4
PVDFバーブアダプター Rc1/8メス
TGK(東京硝子器械)¥699税込¥7691個6日以内出荷耐薬性に優れた安価なバーブコネクターで、研究・実験や機器組込に最適です。 シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。 耐薬品性に優れたオールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。使用温度(℃)-20~120ねじ規格Rc1/8メス
エーチェック 黄銅製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/8
アズワン¥2,439税込¥2,6831個5日以内出荷チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。仕様●有効断面積(mm2):5.3●接続口径:Rc1/8●全長(mm):35●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):3.7●六角対辺(mm):14●六角対辺長さ(mm):14●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2568アズワン品番67-6843-06
エーチェック SUS製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/8
アソー¥6,090税込¥6,6991個5日以内出荷チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。仕様●有効断面積(mm2):5.3●接続口径:Rc1/8●全長(mm):35●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):3.7●六角対辺(mm):14●六角対辺長さ(mm):14●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2631アズワン品番67-6843-12
PTFER パイプエルボーアダプター RC1/8×R1/8
フロンケミカル¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷L字型ジョイントです。 オネジ×メネジです。用途配管接続用トラスコ品番735-0783材質PTFE質量(g)40ねじサイズRC1/8×R1/8
SUS316締付継手 隔壁ソケット 接続口径Rc1/8
PISCO(ピスコ)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷全ての材質に耐蝕に優れたSUS316を使用しています。 スリーブ不要の為、スリーブの付け忘れ、紛失等の心配不要です。 クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にてエア清浄、包装しています。仕様●接続口径:Rc1/8●六角対辺(mm):17●最高使用圧力(MPa):チューブの最高使用圧力に準じます。●使用温度範囲(℃):チューブの使用温度範囲に準じます。(凍結なきこと)●使用流体:空気、水、その他●使用温度範囲:チューブの仕様範囲で異なります(凍結なきこと)●最高使用圧力:チューブの最高使用圧力に準じます●使用真空圧力:-100kPa●材質/仕上:本体/ステンレス(SUS316)、締付ナット/SUS316●原産国:日本●コード番号:818-1713アズワン品番67-5626-16
ストップバルブ ストレート型 接続Rc1/8
ジーエルサイエンス¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷手動で流体の流れを「オン」または「オフ」に切り替えるためのシンプルなバルブです。レバー(トグル)を上下に切り替えるだけで、直感的に開閉が可能です。素早い応答性が特長で、流体の流れを瞬時に停止または再開できます。適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、フッ素ゴム形状ストレート型取付方式パネル取付使用温度範囲100最高使用圧力1.76取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/8(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9091-06パッキンフッ素ゴムリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7・3/s
ストップバルブ アングル型 接続Rc1/8
ジーエルサイエンス¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷手動で流体の流れを「オン」または「オフ」に切り替えるためのシンプルなバルブです。レバー(トグル)を上下に切り替えるだけで、直感的に開閉が可能です。素早い応答性が特長で、流体の流れを瞬時に停止または再開できます。適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、フッ素ゴム形状アングル型取付方式パネル取付使用温度範囲100最高使用圧力1.76Pa取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/8(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9091-04パッキンフッ素ゴムリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7Pa・3/s
ライン用圧力調整器 ステンレス製 接続Rc1/8
ジーエルサイエンス¥53,980税込¥59,3781台6日以内出荷個別装置へのガス供給や集中ガス配管の末端への取り付けなどに使用できる小型のライン用圧力調整器です。コンパクトなデザインで、限られたスペースにも設置が容易です。メタルダイヤフラムを採用し、リークを抑えることで高いガス純度を維持します。分析機器や研究用途に適しています。その他SUS316、PTFE材質弁材:PTFE、シートパッキン:PCTFE、接ガス部:SUS316、SUS316L、フッ素樹脂質量(kg)約0.5本体SUS316使用圧力1次側:0.3~3、2次側:0.05~0.66接続出口:Rc1/8(1/8PTメス)、入口:Rc1/8(1/8PTメス)使用ガス-アズワン品番60-9091-42使用温度-10~40流れ方向右高圧材質(ダイアフラム)SUS316L圧力計2次側:0~1.0
ライン用圧力調整器 真鍮製 接続Rc1/8
ジーエルサイエンス¥35,980税込¥39,5781台6日以内出荷個別装置へのガス供給や集中ガス配管の末端への取り付けなどに使用できる小型のライン用圧力調整器です。コンパクトなデザインで、限られたスペースにも設置が容易です。メタルダイヤフラムを採用し、リークを抑えることで高いガス純度を維持します。分析機器や研究用途に適しています。ステンレスモデルは、高純度ガス等の供給に適しています。その他PTFE、FP材質弁材:PTFE、シートパッキン:PTFE、FP、接ガス部:シンチュウ、SUS304、フッ素樹脂質量(kg)約0.5本体シンチュウ使用圧力1次側:0.3~3、2次側:0.05~0.66接続出口:Rc1/8(1/8PTメス)、入口:Rc1/8(1/8PTメス)使用ガス-アズワン品番60-9091-43使用温度-10~40流れ方向右高圧材質(ダイアフラム)SUS316L圧力計2次側:0~1.0
グリースレスニードルバルブ アングル型 接続Rc1/8
ジーエルサイエンス¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷微小流量から大流量まで精密に流量コントロールができるニードルバルブです。コンパクトな設計です。独自のソフトシールにより、信頼性の高いシャットオフ機能を備えています。流路には耐食性材料を使用しており、腐食性流体にも対応可能です。材質接ガス部:SUS316、PTFE、PCTFE形状アングル型使用温度範囲~100最高使用圧力4.9取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/8(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9090-53パッキンPTFE、PCTFEリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7・3/s
グリースレスストップバルブ アングル型 接続Rc1/8
ジーエルサイエンス¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷グリースレス設計で汚染リスクを抑え、高純度・高精度が求められるアプリケーションに適したバルブです。バルブの動作部分にグリースを使用しないため、サンプルや流体の汚染を完全に防ぎます。クリーンな環境が求められるプロセスや分析機器に適しています。適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、PTFE、PCTFE形状アングル型使用温度範囲100最高使用圧力4.9取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/8(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9090-99パッキンPTFE、PCTFE
グリースレスストップバルブ ストレート型 接続Rc1/8
ジーエルサイエンス¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷グリースレス設計で汚染リスクを抑え、高純度・高精度が求められるアプリケーションに適したバルブです。バルブの動作部分にグリースを使用しないため、サンプルや流体の汚染を完全に防ぎます。クリーンな環境が求められるプロセスや分析機器に適しています。適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、PTFE、PCTFE形状ストレート型使用温度範囲100最高使用圧力4.9取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/8(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9091-02パッキンPTFE、PCTFE
...